絞り込み
切断有効長さ(mm)
- 250(4)
- 300(1)
チェーン形式
- 25AP-60E
- 21BPX-68E(3)
- 21BPX-72E(5)
- 21BPX-76E(2)
- 25AP(3)
- 25AP-52E(3)
- 25AP-68E(3)
- 25AP-76E(7)
- 25AP-84E(6)
- 73DPX-72E(2)
- 73DPX-84E(3)
- 91PX-52(7)
- 91PX-52E(7)
- 91PX-58E(2)
- 91VXL-52E(3)
- 91VXL-58E(4)
- 95TXL-68E(5)
- 95TXL-72E(4)
- H00(9)
- その他(11)
- チェーン形式をもっと見る
スパークプラグ
- NGK CMR7H(3)
ブランド
- 新ダイワ(2)
- 共立(1)
- シングウ(新宮商行)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「切断有効長さ(mm)」から絞り込む
250(4)
300(1)

エンジンチェーンソー(E2125TS)
新ダイワ(3件のレビュー)¥67,980税込¥74,7781台3日以内出荷圧倒的な軽さとクラスを超えたパワー質量(kg)2.3寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)243×201×196排気量(mL)25使用燃料混合比[レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル]=50:1機能チェンブレーキ、クラッチ連動式オートオイラー、ターボクリーン、サイドアクセス、ナット脱落防止機構燃料タンク容量(L)0.19スパークプラグCMR7H始動方式Softスタート振動3軸合成値(m/s2)4オイル量(L)0.14
エンジンチェーンソー
新ダイワ¥71,980税込¥79,1781台3日以内出荷圧倒的な軽さとクラスを超えたパワー用途樹上の枝打ち作業に使用燃料混合燃料切断有効長さ(mm)250外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)243×201×196乾燥質量(kg)2.3燃料タンク容量(L)0.19スパークプラグNGK CMR7H始動方式リコイルスタータチェーン形式25AP60E振動3軸合成値(m/s2)4オイルタンク容量(L)0.14排気量(cm3)25
チェンソー XV250TD
シングウ(新宮商行)¥52,980~税込¥58,278~1台5日以内出荷から9日以内出荷本体乾燥重量2.3kgと超軽量。 枝打ち作業に最適で趣味・アウトドアでのご使用にも。 カービングバー仕様で、チェンソーアートの彫刻作業などの細かい作業も。仕様【チェンオイル調整】あり、【アイシング防止装置】あり、【チェーン張り機構】サイドアジャスター、【プライミングポンプ】あり質量(kg)2.3排気量(mL)25安全装置チェーンブレーキ標準装備スパークプラグNGK CMR7H燃料混合比50:1(レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル)始動方法軽1スタート(始動時減圧装置付きスターター)RoHS指令(10物質対応)対応振動3軸合成値(m/s2)4排出ガス対策型3次規制適合オイルタンク容量(mL)140燃料タンク容量(cc)190
『チェーンソー本体』には他にこんなカテゴリがあります
- エンジン式チェーンソー
- 電池・充電式チェーンソー
- 電気式チェーンソー