絞り込み
ブランド
  • ゼノア(7)
  • ハスクバーナ(1)
切断有効長さ(mm)
  • 250(1)
  • 350(1)
  • 400(1)
  • 745(1)
チェーン形式
  • H00
  • 21BPX-68E(3)
  • 21BPX-72E(5)
  • 21BPX-76E(2)
  • 25AP(3)
  • 25AP-52E(3)
  • 25AP-60E(4)
  • 25AP-68E(3)
  • 25AP-76E(7)
  • 25AP-84E(7)
  • 73DPX-72E(2)
  • 73DPX-84E(3)
  • 91PX-52(7)
  • 91PX-52E(10)
  • 91PX-58E(3)
  • 91VXL-52E(3)
  • 91VXL-58E(4)
  • 95TXL-68E(5)
  • 95TXL-72E(4)
  • その他(11)
スパークプラグ
  • NGK CMR6H(1)
  • NGK CMR7H(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
切断有効長さ(mm)から絞り込む
250(1)
350(1)
400(1)
745(1)
GZ360EZ-16SP_H00 ゼノアGZ360EZ-16SP_H00ゼノア
53,980税込59,378
1台
5日以内出荷
雑木の処理から薪づくりまで、幅広く使える農家向けのチェンソーです。お求めやすいジャストシリーズとして新登場し、軽量ながらクラストップの切れ味を誇ります。
質量(kg)本体乾燥:3.7ピッチ1/4"長さ(cm)バー:40チェンタイプH00全長(cm)42燃料タンク容量(L)0.3スパークプラグNGK CMR6H全高(cm)25.5排気量35.2 cm3長さ(inch)バー:16 in全幅(cm)23.5オイルタンク容量(L)0.2
チェンソー T525 10インチ ハスクバーナチェンソー T525 10インチハスクバーナ
79,980税込87,978
1個
9日以内出荷
ピッチ1/4"出力(kW)1.1チェーンスピード(m/s)最大出力時16.1チェンタイプH00乾燥質量(kg)本体:2.7騒音レベル(dB(A))耳元騒音レベル:98振動(m/s2)等価振動レベル(ahv 、 eq):前ハンドル:4.9、リアハンドル:5.2排気量排出ガス(CO2 EU V):850g/kWh音響パワーレベル(dB)(LWA)保証値:111(A)バー(cm)25(10インチ)、最短20推奨、最長30推奨排気量(cm3)27
エンジンチェーンソー GZ3750-16SP_H00 ゼノアエンジンチェーンソー GZ3750-16SP_H00ゼノア
72,980税込80,278
1台
4日以内出荷
排出ガス濃度を大幅に抑制するストラト・チャージド(R)エンジンを搭載し、低エミッション&低燃費。そして、最適ハンドルバランスで、身体への負担が少なく、操作性も抜群です。軽量・コンパクトで、パワフル-比類ない切れ味で、作業時間を短縮します。造園土木、農家向け。
ピッチ1/4"チェンタイプH00乾燥質量(kg)本体:4.4全長(cm)39燃料タンク容量(L)0.42チェンスピード(m/sec)最大出力時:17.8スパークプラグNGK CMR7H全高(cm)27.5長さ(inch)バー:16全幅(cm)23.5バー(cm)40オイルタンク容量(L)0.27排気量(cm3)39.1
エンジンチェンソー GZ330EZ-14SP_H00 ゼノアエンジンチェンソー GZ330EZ-14SP_H00ゼノア
44,980税込49,478
1台
当日出荷
軽い力でスターターロープが引け簡単に始動します。33ccの「お手軽」「お手頃」「コンパクト」の三拍子揃ったタイプです。環境にやさしい低燃費タイプです。軽量スプロケットバー、EZスタートの始動方式を搭載しています。排ガス対応「ストラト・チャージド[[R上]]エンジン」搭載です。高性能で低価格のお手頃タイプです。雑木の処理から薪づくりまで、幅広く活用可能です。バランスの良いチェンソーです。
用途玉切り伐倒トラスコ品番696-8209長さ(mm)745幅(mm)240高さ(mm)255使用燃料混合ガソリン(FD級)50:1燃料タンク容量(L)0.3点火方式デジタル制御CDIマグネト(自動進角付き)動力2サイクルエンジンソーチェーンH00排気量(cc)33.4ガイドバー長さ(mm)350
エンジンチェーンソー ゼノアエンジンチェーンソーゼノア
47,980税込52,778
1台
4日以内出荷
”世界一軽い。”と言われるだけでは物足りない。圧倒的な軽い引き力で楽々始動!スゴラク。農家、年配者、女性にお勧め。
質量(kg)本体乾燥:2.2タイプスパークプラグ:NGK CMR6Aピッチ1/4"速度最大出力時のチェン:14.4(m/s)チェンタイプH00全長(cm)27燃料タンク容量(L)0.17全高(cm)19排気量18.3cm3全幅(cm)19オイルタンク容量(L)0.16
エンジンチェーンソー ゼノアエンジンチェーンソーゼノア
49,980税込54,978
1台
4日以内出荷
”世界一軽い。”と言われるだけでは物足りない。18.3ccながら25ccクラスのハイパフォーマンス。10"でも良くキレる。スゴキレ、。造園・林業プロにお勧め。
質量(kg)本体乾燥:2.2タイプスパークプラグ:NGK CMR6Aピッチ1/4"速度最大出力時のチェン:14.1(m/s)チェンタイプH00全長(cm)27燃料タンク容量(L)0.17全高(cm)19排気量18.3cm3全幅(cm)19オイルタンク容量(L)0.16
エンジンチェーンソー ゼノアエンジンチェーンソーゼノア
56,980税込62,678
1台
4日以内出荷
”世界一軽い。”と言われるだけでは物足りない。圧倒的な軽い引き力で楽々始動!スゴラク。農家、年配者、女性にお勧め。
質量(kg)本体乾燥:2.2タイプスパークプラグ:NGK CMR6Aピッチ1/4"速度最大出力時のチェン:14.1(m/s)チェンタイプH00全長(cm)27燃料タンク容量(L)0.17全高(cm)19排気量18.3cm3全幅(cm)19オイルタンク容量(L)0.16
エンジンチェーンソー ゼノアエンジンチェーンソーゼノア
62,980税込69,278
1台
4日以内出荷
”世界一軽い。”と言われるだけでは物足りない。18.3ccながら25ccクラスのハイパフォーマンス。10"でも良くキレる。スゴキレ、。造園・林業プロにお勧め。
質量(kg)本体乾燥:2.2タイプスパークプラグ:NGK CMR6Aピッチ1/4"速度最大出力時のチェン:14.1(m/s)チェンタイプH00全長(cm)27燃料タンク容量(L)0.17全高(cm)19排気量18.3cm3全幅(cm)19オイルタンク容量(L)0.16

チェーンソー本体』には他にこんなカテゴリがあります

エンジン式チェーンソー