絞り込み
切断有効長さ(mm)
  • 300
  • 200(3)
  • 250(8)
  • 350(21)
  • 400(19)
  • 410(1)
  • 450(7)
  • 480(2)
  • 500(7)
  • 600(3)
  • 745(1)
  • 820(1)
チェーン形式
  • 25AP(1)
  • 25AP-60E(1)
  • 25AP-68E(3)
スパークプラグ
  • NGK CMR7H(2)
  • チャンピオン RCJ7Y(2)
ブランド
  • ゼノア(2)
  • シングウ(新宮商行)(2)
  • 共立(1)
  • 新ダイワ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
切断有効長さ(mm)から絞り込む
200(3)
250(8)
300
350(21)
400(19)
450(7)
480(2)
500(7)
600(3)
820(1)
  • チェンソー XV250TD シングウ(新宮商行)

    チェンソー XV250TD

    シングウ(新宮商行)
    52,980税込58,278
    1台
    5日以内出荷から9日以内出荷
    本体乾燥重量2.3kgと超軽量。 枝打ち作業に最適で趣味・アウトドアでのご使用にも。 カービングバー仕様で、チェンソーアートの彫刻作業などの細かい作業も。
    仕様【チェンオイル調整】あり、【アイシング防止装置】あり、【チェーン張り機構】サイドアジャスター、【プライミングポンプ】あり質量(kg)2.3排気量(mL)25安全装置チェーンブレーキ標準装備スパークプラグNGK CMR7H燃料混合比50:1(レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル)始動方法軽1スタート(始動時減圧装置付きスターター)RoHS指令(10物質対応)対応振動3軸合成値(m/s2)4排出ガス対策型3次規制適合オイルタンク容量(mL)140燃料タンク容量(cc)190
  • G3401EZ2-91P12 チェーンソー ゼノア

    G3401EZ2-91P12 チェーンソー

    ゼノア
    66,980税込73,678
    1台
    4日以内出荷
    クラス最軽量のロングセラーモデル。EZスタート搭載で、軽い引き力で軽快に始動します。果樹の選定、チェンソーアート等用途は多彩。12"~14"のバー長に対応。
    乾燥質量(kg)3.4全長(cm)38燃料タンク容量(L)0.27スパークプラグチャンピオン RCJ7Y全高(cm)25全幅(cm)23バー(cm)30オイルタンク容量(L)0.2排気量(cm3)33.4
  • G3401EZ1-25P12 チェーンソー ゼノア

    G3401EZ1-25P12 チェーンソー

    ゼノア
    54,980税込60,478
    1台
    4日以内出荷
    クラス最軽量のロングセラーモデル。EZスタート搭載で、軽い引き力で軽快に始動します。果樹の選定、チェンソーアート等用途は多彩。12"~14"のバー長に対応。
    タイプスプロケットノーズバーチェンタイプ25AP乾燥質量(kg)3.4全長(cm)38燃料タンク容量(L)0.27スパークプラグチャンピオン RCJ7Y全高(cm)25全幅(cm)23バー(cm)30オイルタンク容量(L)0.2排気量(cm3)33.4
  • エンジンチェーンソー 新ダイワ

    エンジンチェーンソー

    新ダイワ
    69,980税込76,978
    1台
    3日以内出荷
    クラス最軽量&高出力! リーチの長い両手ハンドルソー 取外しのしやすいエアクリーナは、清掃・メンテナンスが簡単で、天候変化にも強いナイロンメッシュを採用しています。 手のひらの形に沿ったハンドル形状で、手首を使った作業も負担軽減に貢献します。
    用途大径木の枝払い作業に使用燃料混合燃料切断有効長さ(mm)300外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)400×213×210乾燥質量(kg)2.6燃料タンク容量(L)0.19スパークプラグNGK CMR7H始動方式リコイルスタータチェーン形式25AP-68E振動3軸合成値(m/s2)4.8オイルタンク容量(L)0.14排気量(cm3)25
  • エンジンチェーンソー シングウ(新宮商行)

    エンジンチェーンソー

    シングウ(新宮商行)
    65,980税込72,578
    1台
    3日以内出荷
    キックバック防止効果のあるカービングバーを標準装備。細かい作業に最適です
    排気量(mL)26.9

チェーンソー本体』には他にこんなカテゴリがあります

エンジン式チェーンソー
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
エンジン式チェーンソー 【通販モノタロウ】 チェーンソー本体:農業資材・園芸用品