絞り込み
切断有効長さ(mm)
- 500
- 200(3)
- 250(8)
- 300(6)
- 350(21)
- 400(19)
- 410(1)
- 450(7)
- 480(2)
- 600(3)
- 745(1)
- 820(1)
チェーン形式
- 20BPX-78E(1)
- 21BPX-80E(1)
- 73DPX-72E(2)
- 363AG-72E(1)
- その他(3)
スパークプラグ
- NGK BPM8Y(1)
- NGK BPMR7A(1)
ブランド
- 共立(2)
- 新ダイワ(2)
- ハスクバーナ(2)
- 日工タナカエンジニアリング(1)
特価
本日9月15日(火)は、農業資材・園芸用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません「切断有効長さ(mm)」から絞り込む
200(3)
250(8)
300(6)
350(21)
400(19)
450(7)
480(2)
500
600(3)
820(1)

エンジンチェンソー 560XPG-MarkⅡ
ハスクバーナ(1件のレビュー)¥189,800税込¥208,7801台5日以内出荷560 XP(R)G Mark II は、林業プロの様々な作業と樹種に使用できる多用途の 60cm3 のチェンソーです。50cm (20インチ) の X-TOUGH(TM) LIGHT バーと X-CUT(TM) S35G (0.325 インチ) を装備しています。スリムで操作性のよいボディに、大型チェンソーのパワーを求めるなら、このチェンソーはメーカーの最高のエンジン式チェンソーの 1 台です。AutoTune(TM)3.0 (オート・チューン 3.0) と SST (シンプルスタートテクノロジー) を搭載したこのチェンソーは、常に簡単に始動し、あらゆる状況で最適に動作します。高回転の X-Torq(R) エンジンにより、広葉樹や大型針葉樹の伐採、玉切り、枝払いが簡単に行えま。ヒーティングハンドル仕様。仕様●排出ガス (CO2 EU V):778 g/kWh●等価振動レベル (ahv , eq) リアハンドル:3.7 m/s2●等価振動レベル (ahv , eq) 前 ハンドル:3.7 m/s2ピッチ.325"出力(kW)3.5チェンタイプS35G乾燥質量(kg)本体6チェンスピード(m/sec)(最大出力時)18.5騒音レベル(dB(A))(耳元)107適合寸法(cm)推奨バー長:33~50音響パワーレベル(dB)118(A)(LWA)保証値バー(cm)50排気量(cm3)59.8
エンジンチェンソー 560XP-MarkⅡ
ハスクバーナ¥179,800税込¥197,7801台5日以内出荷560 XP(R) Mark II は、林業プロの様々な作業と樹種に使用できる多用途の 60cm3 のチェンソーです。50cm (20インチ) の X-TOUGH(TM) LIGHT バーと X-CUT(TM) S35G(0.325 インチ) を装備しています。スリムで操作性のよいボディに、大型チェンソーのパワーを求めるなら、このチェンソーはメーカーの最高のエンジン式チェンソーの 1 台です。AutoTune(TM)3.0 (オート・チューン 3.0) と SST (シンプルスタートテクノロジー) を搭載したこのチェンソーは、常に簡単に始動し、あらゆる状況で最適に動作します。高回転の X-Torq(R) エンジンにより、広葉樹や大型針葉樹の伐採、玉切り、枝払いが簡単に行えます。仕様●排出ガス (CO2 EU V):778 g/kWh●等価振動レベル (ahv , eq) リアハンドル:3.7 m/s2●等価振動レベル (ahv , eq) 前 ハンドル:3.7 m/s2ピッチ.325"出力(kW)3.5チェンタイプS35G乾燥質量(kg)本体5.8チェンスピード(m/sec)(最大出力時)18.5騒音レベル(dB(A))(耳元)107適合寸法(cm)推奨バー長:33~50音響パワーレベル(dB)118(A)(LWA)保証値バー(cm)50排気量(cm3)59.8
エンジンチェンソー
日工タナカエンジニアリング¥149,800税込¥164,7801台翌々日出荷チェンブレーキ 緊急時にソーチェンを瞬時に止めます。 デコンプ機能 シリンダ内の圧力を下げリコイルの引き力を軽減。 ソーチェン楽々調整 調整ボルトをサイドに設置。ドライバー1本で簡単調整。付属品両口ボックススパナ質量(kg)5.2(燃料、チェンバー、ソーチェンを含みません)出力(kW)2.4排気量(mL)50.1寸法(全長×全高×全幅W)(mm)391×294×232燃料タンク容量(L)0.53オイルタンク(L)0.27バー全長(mm)500点火プラグBPMR7Aチェーン形式20BPX-78E振動3軸合成値(m/s2)<2.5
ルートカッター
新ダイワ¥319,800税込¥351,7801台3日以内出荷樹木の植替えに便利な根切り専用機 根切り作業が速く、楽にできる! 泥はけの良い改良型。質量(kg)6.8排気量(mL)73.5使用燃料混合燃料エンジン部総排気量(mL)73.5外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)425×300×305燃料タンク容量(L)0.77オイルタンク(L)0.36
エンジンチェンソー
新ダイワ¥199,800税込¥219,7801台3日以内出荷ハイトルクで大径木の処理に最適仕様チェンブレーキ付、やまびこ純正チェンオイル質量(kg)6.2排気量(mL)59.8使用燃料混合燃料外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)448×246×296燃料タンク容量(L)0.65オイルタンク(L)0.65始動方式リコイルスタータ(デコンプ付)点火プラグNGK BPM8Y振動3軸合成値(m/s2)4.4
『チェーンソー本体』には他にこんなカテゴリがあります
- エンジン式チェーンソー
- 電池・充電式チェーンソー
- 電気式チェーンソー