9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ソーチェン H38(90PX) ハスクバーナソーチェン H38(90PX)ハスクバーナ(1件のレビュー)
79,980税込87,978
1個
当日出荷から6日以内出荷
ソーチェン S93G(91VXL) ハスクバーナソーチェン S93G(91VXL)ハスクバーナ
79,980税込87,978
1巻
当日出荷から5日以内出荷
ピッチ3/8インチゲージ長さ(mm)1.3長さ(inch)0.05
ソーチェン ハスクバーナソーチェンハスクバーナ
79,980税込87,978
1巻
当日出荷から7日以内出荷
X-CUT SP33Gは、.325”、 1.3mmゲージ、ローキックバックバンパー付きセミチゼル、ピクセルチェンです。ハスクバーナ自社設計、自社工場生産し、ハスクバーナチェンソーの能力を最大限に引き出します。耐久性、低伸縮性、高い切削効率を誇るチェンで、ハスクバーナチェンソーの能力が最大限に引き出されます。H30または95VPXに相当。
用途伐採、玉切適合機種バー:X-Force13".325" 1.3mm PX SM、チェンソー:550XP(R) Mark II550XP(R)G Mark IIピッチ(inch)0.325ゲージ長さ(mm)1.3
X-CUTソーチェーン SP33G(95VPX) ハスクバーナX-CUTソーチェーン SP33G(95VPX)ハスクバーナ
61,980税込68,178
1個
4日以内出荷
【高い切断効率】X-CUTチェンは、箱出しから抜群の切れ味。従来製品より速く、滑らかに切断することが可能です。作業スピードが 向上することは、身体への負荷を減らし、燃費にも貢献します。【プレ・ストレッチ】X-CUTチェンは、工場であらかじめ伸ばしてあります。これを、プレ・ストレッチといいます。そのため、新品での張り 調整時間と手間が低減でき、リテンションが必要になる前に長時間作業することができます。【優れた潤滑性】ドライブリンクとタイストラップの独自のオイル潤滑方式により、オイルの潤滑性、チェンの耐久性が向上しました。
仕様Added feature:Guarded drive link適合機種【チェンソー】545/550 XP(R) Mark II TrioBrake(TM)/550XP(R) Mark II/550XP(R)G Mark II【ガイドバー】.325" X-FORCE(TM)バー PX (SM) 1.3mm種別100Fピッチ.325"制御キックバック:バンパードライブリンクゲージ1.3 mmピクセルPIXEL:Yesカッターセミチゼル
X-CUTソーチェーン SP35G(21BPX) ハスクバーナX-CUTソーチェーン SP35G(21BPX)ハスクバーナ
61,980税込68,178
1個
4日以内出荷
【高い切断効率】X-CUTチェンは、箱出しから抜群の切れ味。従来製品より速く、滑らかに切断することが可能です。作業スピードが 向上することは、身体への負荷を減らし、燃費にも貢献します。【プレ・ストレッチ】X-CUTチェンは、工場であらかじめ伸ばしてあります。これを、プレ・ストレッチといいます。そのため、新品での張り 調整時間と手間が低減でき、リテンションが必要になる前に長時間作業することができます。【優れた潤滑性】ドライブリンクとタイストラップの独自のオイル潤滑方式により、オイルの潤滑性、チェンの耐久性が向上しました。
仕様Added feature:Guarded drive linkピッチ.325"制御キックバック:バンパードライブリンクゲージ1.5 mmピクセルPIXEL:Noカッターセミチゼル
ソーチェーン オレゴン(OREGON)ソーチェーンオレゴン(OREGON)
79,980税込87,978
1本
7日以内出荷
オレゴン、リールチェーンバーサカット、大型チェンソー用 チェンソー用ソーチェーン。切れが悪くなったら目立てをして下さい。ソーチェーン 59ACL
ピッチ.404”ゲージ.063"適合替刃リールチェーン:100FTR
X-CUTソーチェーン SP93G(91VXL) ハスクバーナX-CUTソーチェーン SP93G(91VXL)ハスクバーナ
61,980税込68,178
1個
4日以内出荷
【高い切断効率】X-CUTチェンは、箱出しから抜群の切れ味。従来製品より速く、滑らかに切断することが可能です。作業スピードが 向上することは、身体への負荷を減らし、燃費にも貢献します。【プレ・ストレッチ】X-CUTチェンは、工場であらかじめ伸ばしてあります。これを、プレ・ストレッチといいます。そのため、新品での張り 調整時間と手間が低減でき、リテンションが必要になる前に長時間作業することができます。【優れた潤滑性】ドライブリンクとタイストラップの独自のオイル潤滑方式により、オイルの潤滑性、チェンの耐久性が向上しました。
仕様Added feature:Guarded drive linkピッチ3/8" mini制御キックバック:バンパードライブリンクゲージ1.3 mmピクセルPIXEL:Noカッターセミチゼル
ゼノア エンジンチェーンソー根切機 RC6200P 部品 Drive unit ゼノアゼノア エンジンチェーンソー根切機 RC6200P 部品 Drive unitゼノア
52,980税込58,278
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
ゼノア エンジンチェーンソー根切機 RC6200P 部品 Drive unit
用途部品の交換に仕様部品グループ:Drive unit適合本体RC6200P
400mm チェーンソー エンジン付 エスコ400mm チェーンソー エンジン付エスコ
61,600税込67,760
1台
翌日出荷
仕様●メーカー:京セラ●型番:ESK-340●有効切断長:400mm●燃料タンク容量:0.41L●オイルタンク容量:0.28L●燃料:混合ガソリン 無鉛ガソリン/2サイクルエンジンオイル=50/1(FC/FD級)●排気量:36.3ml●サイズ:245(W)×778(L)×277(H)mm●重量:5.5kg●給油方式:自動給油式●ソーチェン:91PX-58●キャブレター:ダイヤフラム式●点火方式:電子制御●点火プラグ:NGK BPM8Y●付属品:プラグレンチ、チェンカバー●排出ガス3次自主規制適合品●エンジンのパワーを最大限に生かすスプロケットノーズバーを採用●キックバック時に、ハンドガードが前に倒れるとソーチェンの回転を停止させるチェンブレーキ付●「クリーン50」エンジンアズワン品番65-3894-93

チェーンソー』には他にこんなカテゴリがあります

チェーンソー関連部品