「定格内容積(L)」から絞り込む
20~30未満(1)
30~40未満(1)
40~50未満(5)
50~100未満(17)
100~200未満
200~300未満(28)
300~400未満(26)
400~500未満(13)
500~1000未満(10)
1000以上(2)
-20℃以下でしっかり冷凍保管。冷凍能力調整ダイヤル付き。小分け整理に便利なカゴ1個付き(JCMC-41は無し)。鍵付きで安心保管(JCMC-41は無し))。4輪キャスター付きで移動もらくらく(JCMC-41は無し)。イソブタンガス(冷媒)使用で環境保全(JCMC-556-ORは除く)。シンクロペンタン(断熱材発泡剤)使用で環境保全。耐久性に優れた強カ扉ヒンジ。庫内排水栓があるので簡単清掃。どこでも使える100V使用。安心のフォースターマーク付き
電源(V)単相100(50/60Hz)
冷媒R-600a
庫内温度(℃)-20
-20℃以下でしっかり冷凍保管
冷凍能力調整ダイヤル付き
小分け整理に便利なカゴ1個付き
鍵付きで安心保管
4輪キャスター付きで移動もらくらく
イソブタンガス(冷媒)使用で環境保全
シンクロペンタン(断熱材発泡剤)使用で環境保全
耐久性に優れた強カ扉ヒンジ
庫内排水栓があるので簡単清掃
どこでも使える100V使用
安心のフォースターマーク付き
温度設定は-20℃以下(外気温30℃・無負荷平衝時直射日光受けず)
電源(V)単相100
付属品霜取へら1個、カゴ1個、鍵2個
仕様【冷凍能力】-20℃以下(外気温30℃、無負荷平衡時直射日光受けず)
RoHS指令(10物質対応)対応
温度設定は0℃~10℃(外気温25℃・無負荷平衝時直射日光受けず)
LED照明付きだから庫内全体が明るく見やすい(左右タテ各1本)
デジタルコントロールパネル搭載で温度制御管理が向上
自然冷媒(R600a)採用でオゾン層を破壊せずエネルギー効率が向上
ノンフロン製品だから温室効果ガスを削減し地球温暖化を抑制
二重ガラスだから庫内保冷能力が良い
Low-Eガラス採用で結露がしにくい(遮熱・断熱・省エネ・結露防止)
霜取り水は自然蒸発式で排水の手間を軽減
冷気は循環型の強制対流方式
4輪キャスター付きで移動設置もラクラク
原材料の大量仕入れ、製品の大量生産、流通ルートの整備で、驚きの価格を実現。
製品保証1年間。(但し、製品保証書・保証修理規定に基づく)
用途缶やペットボトルのCOLD飲料の販売や保管用に
温度範囲(℃)0~10(外気温25℃・無負荷平衝時直射日光受けず)
電源(単相/V)100(50/60Hz)
内装塗装鋼板
温度調節可能
庫内温度(℃)-18以下(外気温30/無負荷直射日光を受けない状況下)
鍵無
調節方式(脚)前面2カ所可動
-60℃の超低温冷凍だから食材ロスを軽減し長期保存が可能です。-60度から-40度まで自在に温度調整ができます。庫内にも内蓋があり保冷能力を高めムダな冷気も逃さず省エネ効果。正面に排水口があるから庫内掃除後の排水も楽にできます。高温・低温警報付きだから製品異常をいち早くキャッチできます。デジタル温度表示だから庫内の温度がひと目で分かります。4輪キャスター付き、小分け用内カゴ付き、鍵付きで安心保管です。原材料の大量仕入れ、製品の大量生産、流通ルートの整備で、驚きの価格を実現。製品保証1年間。(但し、製品保証書・保証修理規定に基づく)
用途飲食店、セントラルキッチン、給食センター、海鮮や水産物の保管。鮮魚、肉など変色のし易い食材の鮮度保持管理に。
付属品バスケットカゴ1個、霜取りヘラ1個、鍵2個
電源単相100V
温度設定範囲(℃)-60~40
奥行450のスリムタイプだから、動線を確保できます!。自動霜取り後の排水はコンプレッサの熱を利用した自然蒸発機能で排水設備がいらないので好きな場所に置けます。食材の鮮度を最大限に保つために強力パワーでスピーディーに冷却。庫内も内扉も全てステンレス仕上げだから、衛生的で掃除もしやすく丈夫です。ノンフロン発泡剤使用で、オゾン層を破壊しないから環境にやさしい。ヨコ型冷蔵庫は冷却ユニット引き出し構造で狭い厨房でもメンテナンスがしやすい。
タイプ超薄型
消費電力(W)(冷却時)130
温度設定(冷蔵)-2℃~12℃
電源(V)100
RoHS指令(10物質対応)対応
温度設定は-6~10℃(外気温25℃、湿度60%、周囲風速0.2m/s以下、無負荷平衝時直射日光受けず)。LED照明で庫内を明るく食品をきれいに照らす。デジタルコントロールパネル搭載で温度制御管理向上。自然冷媒(R600a)でCO2の排出量を削減し電力節減が図れて省エネ。ノンフロン製品だから環境に優しい。三重ガラスだから庫内保冷能力が良い。Low-Eガラス採用《遮熱・断熱・省エネ・結露防止効果》。自動霜取り機能付き。原材料の大量仕入れ、製品の大量生産、流通ルートの整備で、驚きの価格を実現
用途缶やペットボトルのCOLD飲料の販売や保管用に
年間消費電力量(kWh/年)270/285(50/60Hz)
保冷効力(℃)-6~10(外気温25℃、湿度60%、周囲風速0.2m/s以下、無負荷平衡時直射日光受けず)
在庫管理しやすい”前開き引き出しタイプ”の冷凍庫。
引き出しは透明バスケットでひと目で中身の確認が出来て便利。
本体後ろ側はキャスター付きなので、移動時も楽々です。
急速冷凍機能付
用途飲食店、学校、保育園、介護施設等
仕様耐熱トップテーブル:〇
耐熱温度(℃)100
耐荷重(kg)20
温度設定は2℃~8℃(外気温25℃・無負荷平衝時直射日光受けず)
LED照明付きだから庫内全体が明るく見やすい
デジタルコントロールパネル搭載で温度制御管理が向上
自然冷媒(R600a)採用でオゾン層を破壊せずエネルギー効率が向上
ノンフロン製品だから温室効果ガスを削減し地球温暖化を抑制
二重ガラスだから庫内保冷能力が良い
Low-Eガラス採用で結露がしにくい(遮熱・断熱・省エネ・結露防止)
自動霜取り後の霜取り水は自然蒸発式で排水設備が不要
冷気は循環型の強制対流方式
原材料の大量仕入れ、製品の大量生産、流通ルートの整備で、驚きの価格を実現。
製品保証1年間。(但し、製品保証書・保証修理規定に基づく)
用途缶やペットボトルのCOLD飲料の販売や保管用に
付属品網棚2枚、排水受け皿
温度範囲(℃)2~8(外気温25℃・無負荷平衝時直射日光受けず)
-80℃の超低温冷凍だから食材ロスを軽減し長期保存が可能です。
-80度から-60度まで自在に温度調整ができます。
庫内に一体発泡の内蓋があり保冷能力を高め冷気を逃さず省エネ
インバーター制御搭載で年間の電気代を大幅に削減
正面に排水口があるから庫内掃除後の排水も楽にできます。
高温低温警報付きだから製品異常をいち早くキャッチできます。
デジタル温度表示だから庫内の温度がひと目で分かります。
4輪キャスター付き、小分け用内カゴ付き、鍵付きで安心保管です。
用途飲食店・セントラルキッチン・給食センター・海鮮や水産物・ドライアイスの保管などに、鮮魚・肉など変色のし易い食材の鮮度保持管理に
設定温度(℃)-80~-60
電源(V)単相100
付属品バスケットカゴ1個、霜取りヘラ1個、鍵2個
RoHS指令(10物質対応)対応
業務用だからこそ!本体保証1年、コンプレッサー・冷却器は3年の保証付きです。生鮮食品の味と栄養を損なう細胞破壊を抑える急速冷凍機能。
放熱板を内部に収納し、結露防止装置として活用。背面スッキリ。
低騒音、高出力で省エネタイプの密閉式コンプレッサー。
庫内を整理しやすい便利なバスケット付き。
性能と品質を保証するフォースターマーク。
冷却方式直冷式
庫内温度(℃)-18以下
ありそうで無かったブラックのチェスト式冷凍庫。スタイリッシュな空間にもクールに馴染みます。庫内マイナス25℃の高い冷却能力をもつ上開きタイプ。耐久性のある庫内プリコート、金属ヒンジ採用です。通電のわかるランプ&温度ダイアルが冷凍庫前面にあります。また、庫内食品カゴ付きで使い勝手の良い仕様。
質量(kg)28.5
高さ(mm)860
奥行(mm)560
容量(L)定格:100
間口(mm)530
消費電力(W)80
保証期間本体1年、コンプレッサー1年
冷媒R600a 45g
庫内温度(℃)-25
年間消費電力量(kWh/年)185
省エネ基準達成率(%)105
1台
¥34,980
税込¥38,478
3日以内出荷
温度設定は2~10℃(外気温25℃、湿度60%、周囲風速0.2m/s以下、無負荷平衝時直射日光受けず)
LED照明で庫内を明るく食品をきれいに照らす
デジタルコントロールパネル搭載で温度制御管理向上
自然冷媒(R600a)でCO2の排出量を削減し電力節減が図れて省エネ
ノンフロン製品だから環境に優しい
二重ガラスだから庫内保冷能力が良い
Low-Eガラス採用《遮熱・断熱・省エネ・結露防止効果》
自動霜取り機能付き
原材料の大量仕入れ、製品の大量生産、流通ルートの整備で、驚きの価格を実現
製品保証1年間。(但し、製品保証書・保証修理規定に基づく)
用途缶やペットボトルのCOLD飲料の販売や保管用に
温度範囲(℃)2~10
消費電力(W)(50/60Hz)157/162+LED[3/3]
食品をたっぷりと冷凍保管!
飲食店、コンビニエンスストア、農家など、さまざまな場所でご使用いただけます。
冷凍食品の冷凍保管用としてお使いください。
●-23℃での保管可能!
保管できる食材の幅も広がり、長期間保管できます。
●省エネルギー!
省エネで日々の電気代も節約!前モデルに比べ年間消費電力量を約33%削減※
(※:60Hzにて前モデルLBFD4AAS(870kWh/年)と新モデルLBFG4AS(585kWh/年)との比較)
●ラインアップ豊富!
150Lから750Lタイプまで幅広い品ぞろえ保管量に合わせてお選びいただけます。
用途冷凍保管
使用周囲湿度80%RH以下
周囲温度(℃)10 ~ 35
庫内温度(℃)ー23以下
関連資料商品チラシ(2.91MB)
-60℃の超低温冷凍だから食材ロスを軽減し長期保存が可能です。
-60℃から-40℃まで自在に温度調整ができます。
庫内にも内蓋があり保冷能力を高めムダな冷気も逃さず省エネ効果。
正面に排水口があるから庫内掃除後の排水も楽にできます。
高温・低温警報付きだから製品異常をいち早くキャッチできます。
デジタル温度表示だから庫内の温度がひと目で分かります。
4輪キャスター付き、小分け用内カゴ付き、鍵付きで安心保管です。
用途飲食店、セントラルキッチン、給食センター、海鮮や水産物の保管などに。
鮮魚、肉など変色のし易い食材の鮮度保持管理に。
色白
キャスター数4個
鍵あり
電源(V)単相100V(50/60Hz)
RoHS指令(10物質対応)対応
冷凍食品の保存・保管ができる、ノンフロンタイプの冷凍庫です。冷却ベスト等の保冷剤の冷凍にもご使用いただけます。
用途暑さ対策・環境改善に。
仕様庫内温度調節ダイヤル付き、通電表示ランプ付き、バスケット、ヘラ付き、うしろすっきりタイプ、霜取り時排水口付き、庫内温度表示ディスプレイ付き、カギ付き
トラスコ品番664-2827
性能フォースター
材質スチール、ABS樹脂
定格電圧(V)単相100(50Hz/60Hz)
定格消費電力(W)48
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)庫内:567×420×663、2段式庫内:186×420×453
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)895×585×856
冷却方式直接冷却/霜取方法:手動
庫内温度(℃)-20±2
年間消費電力量(kWh/年)288
定格内容積(L)193
1台
¥129,800
税込¥142,780
7日以内出荷
-60℃の超低温で保存する事でタンパク質の酵素分解や脂肪の酸化を抑制し、。冷凍焼けによる変色や食感の悪化も防ぎます
用途扉が開いた状態を保てる扉保持機能で、食材の出し入れをスムーズにおこなえます
電源(V)単相100
冷却能力(℃)-60~-50調整可能
冷凍・冷蔵の切替ができるアップライト冷凍庫。3つの透明引き出し付き&ガラス棚板は移動、取り外しが可能。ドアを開けると一目で保存したものが確認でき、透明引き出し付きで管理整頓もラクラク。
仕様引き出し:透明ストッカー×3
質量(kg)46
色ホワイト
高さ(mm)1425
タイプアップライト
奥行(mm)570
間口(mm)550
消費電力(W)88
温度範囲(℃)冷凍:約-13~-25、冷蔵:約3~10
温度(℃)急速冷凍時:約-30
冷却方式直冷式
温度調節冷凍・冷蔵切替可能 温度調節つめみ 機械式
年間消費電力量(kWh/年)290
定格内容積(L)186
1台
¥73,980
税込¥81,378
4日以内出荷
超低温で各種食材の分別保存に最適。食材管理に優れた縦型フリーザー。
全仕切棚に配置された冷却パイプにより、各段の温度を一定に保ちます。
各棚毎に強化プラスチック製の引き出し式収納庫を装備。
用途引き出し式で各種冷凍食材など多目的な使用が可能
質量(kg)72
段数5
電源AC100V 50/60Hz
有効内容量(L)114
消費電力(W)(50/60Hz)270/294
保冷温度マイナス60℃
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)595×639×1273
1台
¥429,800
税込¥472,780
3日以内出荷
タンパク質が分解しない超低温で抜群の鮮度保持
用途フロン排出抑制法非該当の為点検義務なし!
高級食材・葬祭業、ドライアイス保管
質量(kg)60
有効内容量(L)191
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)925×694×848
消費電力(W)(50/60Hz)311/354
冷媒HC特殊混合冷媒
温度計有
1台
¥639,800
税込¥703,780
3日以内出荷
タンパク質が分解しない超低温で抜群の鮮度保持
用途フロン排出抑制法非該当の為点検義務なし!
高級食材・葬祭業、ドライアイス保管
質量(kg)54
有効内容量(L)133
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)723×694×848
消費電力(W)(50/60Hz)401/340
冷媒HC特殊混合冷媒
温度計有
1台
¥539,800
税込¥593,780
3日以内出荷
タンパク質が分解しない超低温で抜群の鮮度保持
用途フロン排出抑制法非該当の為点検義務なし!
地球にやさしい脱フロン自然冷媒を新開発
付属品バスケット
質量(kg)60
有効内容量(L)191
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)925×694×848
消費電力(W)(50/60Hz)373/396
冷媒HC特殊混合冷媒
温度計有
1台
¥349,800
税込¥384,780
3日以内出荷
タンパク質が分解しない超低温で抜群の鮮度保持
用途フロン排出抑制法非該当の為点検義務なし!
地球にやさしい脱フロン自然冷媒を新開発
付属品バスケット
質量(kg)54
有効内容量(L)133
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)723×694×848
消費電力(W)(50/60Hz)442/449
冷媒HC特殊混合冷媒
アズワン品番64-4188-73
温度計有
1台
¥339,800
税込¥373,780
3日以内出荷
環境にやさしいノンフロン設計です。100V電源で超低温を実現。停電警報・遠隔接点がオプション装備。0.1℃単位で設定できるデジタル温度計付き。メンテナンスフリー。バリデーション対応可能です。
電源(V)単相100(50/60Hz)
温度表示デジタル表示:0.1℃単位
プロのニーズに応えるパワフル冷凍。各種冷凍食材のストックに最適。-35℃
デジタル温度表示機能搭載。
冷気漏れを抑えた上扉チェストタイプ。
出し入れに便利な収納バスケット付属。
スーパーフリージングシステム装備。
温度異常を報知する警報ランプ装備。
庫内排水孔装備。
電源(V)AC100(50/60Hz)
冷凍パン生地、中華食材などの分別保存、給食の検食保存にも最適な多目的フリーザー。-30℃
新型警報システム装備/30秒以上のドア開放時、または庫内温度上昇の際、異常をランプとブザーで報知。
各棚ごとに強化プラスチック製の引き出し式収納庫を装備。
コントロールパネルに温度計を装備(デジタル式)。
設置場所をとらないスリムでコンパクトな設計。
仕様ノンフロン
電源(V)AC100(50/60Hz)
ドライアイスも長持ちさせる超強力フリーザー。
ワンコンプレッサーシステムによる優れた冷却性能を実現。
余裕の超低温で、ドライアイスや高級食材など幅広く対応。
電源(V)AC100(50/60Hz)
ポリエチレン製で継ぎ目なしの一体構造です。厚い発泡断熱構造により、長時間、氷の保管ができます。スラントトップがトップリッドの中に入り、テーブル等の下に入れても氷の取り出しが簡単です。新しく開発されたスライディングリッドは、二次汚染のリスクを軽減させます。このリッドは内側にスライドして開くので氷の出し入れが簡単にできます。新型の水切り用蛇口が全面にへこんでついているので、不要な水を素早く出すことができます。水抜きドレンと水切棚(フードパン用ドレンシェルフ30CWP)が付いています。57kg(125L)・80kg(175L)の氷が収納できます。
キャスター径(Φmm)127
キャスター固定×2、自在×2(内1個ストッパー付)
ポリエチレン製で継ぎ目なしの一体構造です。厚い発泡断熱構造により、長時間、氷の保管ができます。スラントトップがトップリッドの中に入り、テーブル等の下に入れても氷の取り出しが簡単です。46kgの氷が収納できます。水抜きドレンとポリカーボネイト製の水切棚が付いています。
容量(L)100
キャスター固定×2、自在×2(ストッパー付)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)570×770×730
キャスター径(Φmm)127
収納量氷46kg
『冷凍/冷蔵庫類』には他にこんなカテゴリがあります
- 業務用冷蔵/冷凍庫
- 業務用冷蔵/冷凍庫関連商品
低温機器類 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。