チェッカー HCシリーズは試薬キットに代わるデジタル吸光光度計です。目視検査ではないので誰が測定しても同じ結果が得られます。
また手のひらサイズなので現場にも楽に持ち運べます。液晶画面は見やすく操作ボタンは1つだけですので、扱いは簡単です。
HI 762は超低濃度用の残留塩素計で、遊離塩素を0~500ppbの範囲で測定します。試薬キットに比べ誰が測定しても同じ結果が得られ安心。
測定項目は1機種につき1項目。手のひらサイズで持ち運びに大変便利。大きくて見やすい液晶画面で自動電源オフ。
仕様受光部:シリコンフォトセル
セット内容本体、測定用ガラスセル2本、セル用キャップ2個、単四アルカリ電池1本、 試薬6回分、日本語取扱説明書、ケース
測定範囲0~500ppb
質量(g)64
電源単四アルカリ電池×1個
測定項目遊離塩素(超低濃度)
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)86×61×37.5
精度(25℃)±20ppb±測定値の4%
機能自動電源オフ:10分間の未使用後
測定原理DPD法
使用温湿度範囲0~50℃ 相対湿度95%以下(結露の無い事)
光源(nm)525(LED)
手軽に測定!手のひらサイズの残留塩素チェッカー。デジタル残留塩素チェッカーHI 701は遊離塩素濃度を測定します。「簡易的な試薬キット」と「高価なデジタル測定機」のギャップを埋める安価なデジタル吸光光度計です。ボタン1つの簡単操作で初めての方でも安心。測定には公定法に基づいたDPD試薬を使用しますので信頼性も保障されています。本商品はHI 701+HI 701-25は25回分の試薬、HI 701+HI 93701-01は100回分の試薬が付属したセット品です。商品が届いたらすぐに測定が行え安心です。
仕様受光部:シリコンフォトセル
付属品測定用ガラスセル2組、セル用キャップ2個、単四アルカリ電池1個、テスト用試薬6回分、保護ケース、取扱説明書
測定範囲0.00~2.50ppm(mg/L)
質量(g)64
電源単四アルカリ電池×1
測定項目遊離塩素
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)81.5×61×37.5
精度測定値の±3%±0.03ppm(mg/L)@25℃
分解能0.01ppm(mg/L)
機能自動電源OFF/2分間の未使用後および測定終了の2分後
測定原理DPD法
使用環境条件0~50℃ 相対湿度95%以下(結露のないこと)
光源(発光波長)LED@525nm
水質検査・土壌検査関連(pH等) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。