水質検査用水質計 :「bod 測定 器」の検索結果
電極メンテナンスが不要で、維持管理費と作業時間を低減します。校正データをプローブ内に保存していますので、複数台使用時にも容易にセットすることができます。ふらん瓶内のサンプルをスターラーで均一に撹拌し、溶存酸素量を素早く正確に測定します。測定レンジが広いので、研究製品開発品質管理分野にも有効です。日本の測定範囲100mLふらん瓶に対応します(※一部瓶の限定があります)。5000データセットをメモリー機材内部に保存しますので、PC接続時は制限のない測定が可能です。スターラー非稼働の無撹拌でも測定が可能で、アプリケーションによって使い分けもできます。
仕様仕様:BODボトル用蛍光式DO電極、セット内容(mL):BODボトル用スターラー付蛍光式DO電極、スターラー用ACアダプタ、100ふらん瓶#F100×1本、スターラー稼働時/25秒、スターラー未稼働時/40秒付属品:センシングキャップ(設置済み・年1回交換)、スターラーパドル#626415、ACアダプター
アズワン品番3-3389-11
1式
¥289,800
税込¥318,780
31日以内出荷
電極メンテナンスが不要で、維持管理費と作業時間を低減します。校正データをプローブ内に保存していますので、複数台使用時にも容易にセットすることができます。ふらん瓶内のサンプルをスターラーで均一に撹拌し、溶存酸素量を素早く正確に測定します。測定レンジが広いので、研究製品開発品質管理分野にも有効です。日本の測定範囲100mLふらん瓶に対応します(※一部瓶の限定があります)。5000データセットをメモリー機材内部に保存しますので、PC接続時は制限のない測定が可能です。スターラー非稼働の無撹拌でも測定が可能で、アプリケーションによって使い分けもできます。
仕様仕様:交換用OBODセンサーキャップキット(ProOBOD電極用)
アズワン品番3-3389-13
1式
¥41,980
税込¥46,178
31日以内出荷
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。