水質検査用水質計 :「亜硝酸塩」の検索結果
関連キーワード
仕様飽和酸素補正:空気中の100%飽和酸素の校正(溶存酸素のみ)、高度補正:0~3500m、自動温度補正:ATC、溶存酸素範囲:0~30.0mg/L、記録データ:99エントリを手動で記録、塩分補正:0~42ppt、亜硝酸塩範囲:0~1.00mg/L、アンモニア態窒素範囲:0~1.00mg/L
セット内容本体、PH試薬(PH液、亜硝酸塩、アンモニア1、アンモニア2)、計量カップ、取扱説明書、証明書、ケース
寸法70×30×169mm
長さ(m)プローブワイヤー:約3.5(プローブ含む)
電源単4型乾電池×4コ
精度亜硝酸塩:±5%または±0.01mg/L、溶存酸素:フルスケールの±3.0%、pH/PH:±0.2、アンモニア態窒素:±5%または±0.01mg/L
分解能溶存酸素:0.1mg/L、亜硝酸塩:0.01、pH/PH:0.1、アンモニア態窒素:0.01
温度測定範囲(℃)0.0~50
温度精度±0.5℃
液晶サイズ27×45mm
温度分解能(℃)0.1
pH範囲3.5~11.0
1個
¥52,980
税込¥58,278
8日以内出荷
科学研究・開発用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。