水質検査用水質計 :「ACアダプター」の検索結果
関連キーワード
商品豆知識
仕様ランプ表示水質計(電気伝導率計)
付属品専用センサー(ECS-7772)×1個、ACアダプター×1個、取付金具×1個、取付ネジ×2個、固定ネジ×2個
寸法(mm)96×96×86(パネルマウント時取付穴寸法:□92、推奨板厚:1.6~2.3)
測定範囲【水質】0<測定値≦3.0μS/cm
表示水質(9段階 3色表示/緑・橙・赤)、温度(7段階 2色表示/緑・赤)、エラー(測定範囲オーバー、温度素子異常、電極間オープンまたは測定値下限)
温度表示【水温】5~40℃
消費電力(VA)2以下
入力電源ACアダプター DC5V±5% 1A以下
周囲温度(℃)0~50
アズワン品番1-3705-25
周囲湿度(%)5~80(結露なきこと)
1個
¥44,900
税込¥49,390
6日以内出荷
水質検査・土壌検査関連(pH等) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。