水質検査用水質計 :「水分 活性 測定 器」の検索結果

特価
本日11月8日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
●水分活性測定装置のセンサー付試料容器の精度確認または校正するときに使用する飽和塩です。●サンプルの水分活性に近い飽和塩を選び、蓋を開けてセンサー付試料容器の蓋を取付けるだけでご使用いただけます。●繰り返し使用が可能です。●防水透湿膜により液漏れの心配がありません。●使用後は付属の保管容器に入れて保管できます。
用途水分活性測定装置 AWシリーズの精度確認および校正。 寸法(Φ×mm)40×25
1個
9,998 税込10,998
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

060990-011 静電容量型センサー付試料容器 水分活性測定装置AWシリーズ用 SIBATA(柴田科学) 動画あり
●水分活性測定装置AW-1用のスペアパーツ、そして水分活性測定装置AW-1sの別売品です。●水分活性測定装置で試料を測定する際に必要なセンサー部になります。
用途食品・医薬品・化粧品産業。教育現場での実習。新製品の開発時。試作品の確認・評価。製造工程の品質管理。原料の品質確認。出荷前検査 付属品試料容器 20mL×5コ、センサー保護フィルター Φ18×5枚 測定範囲0~1.000aw 質量(g)25 種類静電容量型 測定範囲(℃)(セル内/周囲温度)0~80 測定精度±0.01aw 測定時間スタビリティモード:5~30分程度、クイックモード:6分 測定範囲(%RH)(周囲湿度)10~95 関連資料(0.35MB) 製品カタログ(3.58MB)
1個
34,980 税込38,478
当日出荷

●水分活性測定装置AWシリーズ用の試料容器です。
質量(g)20 寸法(Φ×mm)40x25
1セット(10個)
3,998 税込4,398
7日以内出荷

●水分活性測定装置AWシリーズ用のセンサー付試料容器保護フィルターです。●静電容量型専用です。
用途食品・医薬品・化粧品産業。教育現場での実習。新製品の開発時。試作品の確認・評価。製造工程の品質管理。原料の品質確認。出荷前検査 種類静電容量型用 入数(枚)10 直径(Φ)18
1セット(10個)
1,598 税込1,758
6日以内出荷

『水質検査器』には他にこんなカテゴリがあります