「モニターサイズ」から絞り込む
蔵衛門Pad Tough (Helio G96(MT6781)8コア)/8GB(仮想メモリ 8GB)/256GB/Android14/6.78型/SIMスロット:あり/Wi-Fi・LTE対応/UMCP)ルクレ翌々日出荷
大画面・堅牢ボディ・大容量バッテリー搭載、フラグシップモデルの現場用タブレット。「蔵衛門プレミアム」及びパッケージソフト「蔵衛門御用達2020/2020」と連携可能 国交省「NETIS」最高評価VE獲得 J-COMSIA認定製背面にLEDライト「くらくらビーム」を標準搭載。暗所撮影でヘッドライトや補助照明器がなくても、すみずみまで鮮明に写すことが可能です。FHD+ (1200x2000)の高精細画面が、微細な線や寸法をシャープに表示。大容量PDFもサクサク操作でき、作業効率が飛躍的に向上します。専用ケース(別売り)のスタンドで、デスクで快適に書き込みできます。1万超えの大容量バッテリー搭載で長時間撮影可能。充電場所のない現場でも安心して作業できます。電源としてスマートフォンを充電することも可能です。傷やへこみに対する抜群の耐性を発揮する、10インチの化学強化ガラスを採用。さらに保護シールドとして1mmの最高品質のガラス層が組み込むことで、より優れた靭性を実現します。持ち歩きに便利なストラップがございます(専用ケース&ストラップ:KPG02-TL)
性能【防水・防塵・耐落下】IP68/IP69K MIL-STD810H、耐落下100cm通信方式3G/4G/WIFIメモリー8GB LPDDR4X +8GB virtual RAMディスプレイ10.36インチ保証期間購入後1年間/保守契約はございません。サポートは無料です。接続端子USB TypeCバッテリー容量(mAh)11,800プロセッサーHelio G96(MT6781),8 core(Arm Cortex-A55, Arm Cortex-A76,2.05GHz)画素数標準5000万画素 + フロント3200万画素ストレージ256GB
蔵衛門Pad Mini Tough (SDM680/4GB/eMMC・64GB/Android 12/8型/SIMスロット:あり/Wi-Fi・LTE対応)ルクレ8日以内出荷
現場用タブレット『蔵衛門Pad DXシリーズ』の頑丈な特別仕様モデル。強化ガラス(ゴリラガラス)採用、極寒や灼熱(1)の過酷な環境でも活躍。写真・黒板・図面が1台で効率化できる端末です。国土交通省「NETIS」最高レベルVE獲得(2)。「蔵衛門クラウド」と連携してご利用ください。
1 摂氏マイナス20℃~60℃の環境に対応
2 技術名称:蔵衛門Pad(電子小黒板およびクラウドサービスを利用した工事写真管理システム)/NETIS登録番号:KTK-160024-VE
用途現場写真撮影、写真整理・共有、写真台帳作成、図面共有、チャット質量(g)784温度(℃)-20~60寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)237×144×14通信方式Wi-Fi / 4G LTEメモリー4GBディスプレイ8インチ Gorilla Glass 3保証期間18ヶ月防塵防水性能IP68接続端子USB TypeCバッテリー容量(mAh)9000プロセッサーSDM680(2.4GHz×4+1.8GHz×4 )関連資料(1.31MB)グリーン購入法適合カメラ仕様16MP広角+13MP超広角ストレージ64GB落下耐久(m)1.2
蔵衛門Pad Tough 汎用モデル(Helio G96(MT6781)8コア)/8GB(仮想メモリ 8GB)/256GB/Android14/6.78型/SIMスロット:あり/Wi-Fi・LTE対応/UMCP)ルクレ7日以内出荷
猛暑の夏も安心!過酷な環境でストレスなく使える、大画面(10インチ)・堅牢ボディ・大容量バッテリー搭載の現場用頑丈タブレット。製造業や配送業等で利用する業務アプリをインストールして利用可能。化学強化ガラス採用、バッテリー容量は32000mAh。50時間の連続撮影が可能です。同梱物:ハンドベルト・AC アダプタ・USB ケーブル
性能【防水・防塵・耐落下】IP68/IP69K MIL-STD810H、耐落下100cm通信方式3G/4G/WIFIメモリー8GB LPDDR4X +8GB virtual RAMディスプレイ10.36インチ保証期間購入後1年間/保守契約はございません。サポートは無料です。接続端子USB TypeCバッテリー容量(mAh)11,800プロセッサーHelio G96(MT6781),8 core(Arm Cortex-A55, Arm Cortex-A76,2.05GHz)画素数標準5000万画素 + フロント3200万画素ストレージ256GB
蔵衛門Pad Mini Tough 汎用モデルルクレ8日以内出荷
猛暑の夏も安心!過酷な環境で持ち歩ける頑丈タブレット。製造業や配送業等で利用する業務アプリをインストールして利用可能。強化ガラス(ゴリラガラス)採用、耐熱/耐寒(※)仕様の現場用Androidタブレット。防水防塵シーリングされ、耐衝撃バンパーを持つ専用設計。防水防塵性能は「国際電気標準会議(IEC)」規定の「IP68」。高低温動作や振動、自由落下、連続落下など、計15種類もの過酷な信頼性テストもパスしています。※摂氏マイナス20℃~60℃の環境に対応。同梱物:カバー付きストラップ・タッチペン・AC アダプタ・USB ケーブル・USB キャップ
『パソコン・タブレットPC・スマートフォン』には他にこんなカテゴリがあります