絞り込み
ブランド
  • サイエルインターナショナル
  • マイクロソフト(19)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(18)
  • アイリスオーヤマ(16)
  • DIS mobile(16)
  • ウェルコムデザイン(16)
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)(12)
  • NEC(11)
  • ルクレ(11)
  • Xiaomi(11)
  • Panasonic(パナソニック)(8)
  • ロジテック(8)
  • unitech(8)
  • BUSICOM(ビジコム)(6)
  • EPSON(5)
  • 京セラ(5)
  • aiwa(アイワ)(5)
  • 富士通(4)
  • SAMSUNG(サムスン)(3)
  • アイメックス(3)
OS
  • Windows 11 Home(1)
モニターサイズ
  • 8.9(1)
ストレージ容量
  • 64GB(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
OSから絞り込む
Windows 11 Home(1)
8.9インチタブレットWindowsPC4 サイエルインターナショナル8.9インチタブレットWindowsPC4サイエルインターナショナル
38,980税込42,878
1台
当日出荷
8.9インチ、Windows11対応のタブレットPCです。キーボードを標準搭載なので、シーンにあわせてタブレットとしてもノートPCとしてもご使用いただける2in1モデル。 モバイルエクセル、日本語キーボード(かな入力対応)ですから、お手元に届いたその日からご利用いただけます。 3時間充電で約6時間連続駆動が可能です(使用環境や条件等により駆動時間は大きく変化します)。 使用しない時は手帳サイズに収納可能。小ぶりで機動力バツグンです。フロント200万・リア500万カメラ付き、ZOOM/TEAMS等にも対応
付属品本体、日本語対応キーボード、ACアダプター、USBtypeA-typeCケーブル、取扱説明書質量(g)約608(ケース含む989)本体寸法(mm)221×167×11対応OSWindows11 home64bit液晶サイズ8.9バッテリー容量:8000mAh3.8V、充電時間:約3時間、駆動時間:約6時間データメモリメモリ4(GB)/ストレージ64(GB)解像度2048×1536操作タッチパネル外部端子USB3.0×1/Type-C×1/microHDMI×1/microSDカードスロット×1/Φ3.5イヤホン×1画素数リアカメラ200万画素、インカメラ200万画素RoHS指令(10物質対応)対応容量(GB)64対象CPU形式Intel Celeron Processor N4020 1.1-2.8G(デュアルコア)
タブレットPC