「OS」から絞り込む
【マル得対象商品】Endeavor JT51EPSON8日以内出荷
工場でのデータ入力、店舗でのPOSレジや在庫管理など幅広い用途で活躍できる10.1型タブレット。組み込み用途などの利用端末に適したWindows 10 IoT Enterprise LTSC(Windows Embedded OS)を標準搭載.
仕様●インストールOS詳細:Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC●CPU詳細:インテル Celeron N6210 プロセッサー(2コア/1.2GHz)●メインメモリ:4GB LPDDR4x-3200 SDRAM●ストレージタイプ:SSD●ストレージ容量:256GB●ディスプレイサイズ:10.1型●タッチパネル:対応●無線LAN:あり Wi-Fi 5(IEEE802.11ac/a/b/g/n)無線LAN●WiMAX:なし●WWAN:なし●Bluetooth:あり Bluetooth 5.1●その他無線データ転送:なし●ハードウェアキーボード:なし●Webカメラ:アウトカメラあり、インカメラあり●セキュリティ機能:あり インテル PTT(TPM2.0)、セキュリティーロックスロット●本体重量:730g●グリーン購入法:適合●PCグリーンラベル:適合(★★☆ V14)●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●VCCI:対応 クラスB適合●RoHS指令:対応●J-Moss:対応●電波法備考:無線LAN●エネルギー消費効率:区分:第10区分、省エネ基準達成率:A、年間消費電力量:10.4kWh/年●電波法:適合●オフィスソフト:なし●本体サイズ(H):175mm●本体サイズ(W):261mm●本体サイズ(D):12mm●対応SIMサイズ:なし●有効画素数(アウトカメラ):503万画素●有効画素数(インカメラ):207万画素●防水/防塵:防水なし、防塵なし●バッテリ容量:5585mAh●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):電源コード・ACアダプター・リチウムイオンポリマーバッテリー
『パソコン・タブレットPC・スマートフォン』には他にこんなカテゴリがあります