絞り込み
ブランド
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)
  • マイクロソフト(18)
  • アイリスオーヤマ(16)
  • DIS mobile(16)
  • aiwa(アイワ)(12)
  • Xiaomi(12)
  • ロジテック(11)
  • ルクレ(11)
  • NEC(9)
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)(9)
  • unitech(8)
  • Panasonic(パナソニック)(6)
  • BUSICOM(ビジコム)(6)
  • EPSON(5)
  • BOOX(5)
  • 京セラ(4)
  • 富士通(4)
  • SAMSUNG(サムスン)(3)
  • アイメックス(3)
OS
  • Windows 10 IoT Enterprise(1)
モニターサイズ
  • 10(1)
  • 10.1(4)
ストレージ容量
  • 256GB(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
OSから絞り込む
Windows 10 IoT Enterprise(1)
省スペース型デスクトップパソコン Core i5-8世代以上/メモリ8GB/SSD 256GB/Windows11/キーボード、マウスセット HP(日本ヒューレット・パッカード)省スペース型デスクトップパソコン Core i5-8世代以上/メモリ8GB/SSD 256GB/Windows11/キーボード、マウスセットHP(日本ヒューレット・パッカード)
49,980税込54,978
1台
4日以内出荷
hp製の機種を採用した省スペース型の中古デスクトップパソコンとなります。Intel第8世代 Core i5以上のCPUを搭載したWindows11導入済みのデスクトップパソコンをメーカー/機種はランダムにてお届けいたします。あらゆる検査(動作、状態、スペック確認)に合格したPCを入念にクリーニングを行い、お届けさせていただきます。90日間のハードウェア保証付き(ソフトウェアに関しましては保証対象外となります)
用途SSDを搭載しているので事務作業もストレスなく行えます!無線LANはもちろんWebカメラも搭載されておりますのでWeb会議や通話も可能です!仕様状態:中古動作品セット内容本体、電源ケーブル、キーボード、マウスメーカーhp保証期間90日間光学ドライブ不問
ノートパソコン B5サイズ Core i5-8世代以上/メモリ8GB/SSD 256GB/12.1インチ~14.1インチ/Windows11/無線LAN付き HP(日本ヒューレット・パッカード)ノートパソコン B5サイズ Core i5-8世代以上/メモリ8GB/SSD 256GB/12.1インチ~14.1インチ/Windows11/無線LAN付きHP(日本ヒューレット・パッカード)
59,980税込65,978
1台
4日以内出荷
hp製の機種を採用したB5サイズ(12.1インチ~14.1インチ)の中古ノートパソコンとなります。Intel第8世代 Core i5以上のCPUを搭載したWindows11導入済みのノートパソコンをメーカー/機種はランダムにてお届けいたします。あらゆる検査(動作、状態、スペック確認)に合格したPCを入念にクリーニングを行い、お届けさせていただきます。90日間のハードウェア保証付き(バッテリ、ソフトウェアに関しましては保証対象外となります)
用途SSDを搭載しているので事務作業もストレスなく行えます!無線LANはもちろんWebカメラも搭載されておりますのでWeb会議や通話も可能です!仕様状態:中古動作品セット内容本体、ACアダプターメーカーhp保証期間90日間Webカメラ不問無線LAN内蔵無線LAN搭載もしくはUSB子機(無線LANアダプター)の同梱
ノートパソコン A4サイズ Core i5-8世代以上/メモリ8GB/SSD 256GB/15.4インチ~17.3インチ/Windows11/無線LAN付き HP(日本ヒューレット・パッカード)ノートパソコン A4サイズ Core i5-8世代以上/メモリ8GB/SSD 256GB/15.4インチ~17.3インチ/Windows11/無線LAN付きHP(日本ヒューレット・パッカード)
59,980税込65,978
1台
4日以内出荷
hp製の機種を採用したA4サイズ(15.4インチ~17.3インチ)の中古ノートパソコンとなります。Intel第8世代 Core i5以上のCPUを搭載したWindows11導入済みのノートパソコンをメーカー/機種はランダムにてお届けいたします。あらゆる検査(動作、状態、スペック確認)に合格したPCを入念にクリーニングを行い、お届けさせていただきます。90日間のハードウェア保証付き(バッテリ、ソフトウェアに関しましては保証対象外となります)
用途SSDを搭載しているので事務作業もストレスなく行えます!無線LANはもちろんWebカメラも搭載されておりますのでWeb会議や通話も可能です!仕様テンキー:不問、状態:中古動作品セット内容本体、ACアダプターメーカーhp保証期間90日間Webカメラ不問無線LAN内蔵無線LAN搭載もしくはUSB子機(無線LANアダプター)の同梱
Engage Go13.5 B i3-1110/13WUX/8/S256/W21/Mobile HP(日本ヒューレット・パッカード)Engage Go13.5 B i3-1110/13WUX/8/S256/W21/MobileHP(日本ヒューレット・パッカード)
269,800税込296,780
1個
9日以内出荷
カウンタートップシステムから軽量なタブレットへと簡単に切り替え可能。
Engage Go13.5 B i3-1110/13WUX/8/S256/W21/ConvGrip HP(日本ヒューレット・パッカード)Engage Go13.5 B i3-1110/13WUX/8/S256/W21/ConvGripHP(日本ヒューレット・パッカード)
289,800税込318,780
1個
9日以内出荷
カウンタートップシステムから軽量なタブレットへと簡単に切り替え可能。
Engage Go13.5 B i3-1110/13WUX/8/S256/W11P/Mobile HP(日本ヒューレット・パッカード)Engage Go13.5 B i3-1110/13WUX/8/S256/W11P/MobileHP(日本ヒューレット・パッカード)
289,800税込318,780
1個
9日以内出荷
カウンタートップシステムから軽量なタブレットへと簡単に切り替え可能。
Engage Go13.5 B i3-1110/13WUX/8/S256/W11P/ConvGrip HP(日本ヒューレット・パッカード)Engage Go13.5 B i3-1110/13WUX/8/S256/W11P/ConvGripHP(日本ヒューレット・パッカード)
309,800税込340,780
1個
9日以内出荷
カウンタートップシステムから軽量なタブレットへと簡単に切り替え可能。
Engage Go13.5 B i5-1140/13WUX/8/S256/W21/BCS/Mobile HP(日本ヒューレット・パッカード)Engage Go13.5 B i5-1140/13WUX/8/S256/W21/BCS/MobileHP(日本ヒューレット・パッカード)
339,800税込373,780
1個
9日以内出荷
カウンタートップシステムから軽量なタブレットへと簡単に切り替え可能。
Engage Go13.5 B i5-1140/13WUX/8/S256/W21/BCS/ConvGrip HP(日本ヒューレット・パッカード)Engage Go13.5 B i5-1140/13WUX/8/S256/W21/BCS/ConvGripHP(日本ヒューレット・パッカード)
359,800税込395,780
1個
9日以内出荷
カウンタートップシステムから軽量なタブレットへと簡単に切り替え可能。
Engage Go13.5 W i5-1140/13WUX/8/S256/W11P/BCS/Mobile HP(日本ヒューレット・パッカード)Engage Go13.5 W i5-1140/13WUX/8/S256/W11P/BCS/MobileHP(日本ヒューレット・パッカード)
359,800税込395,780
1個
9日以内出荷
カウンタートップシステムから軽量なタブレットへと簡単に切り替え可能。
Engage Go13.5 B i5-1140/13WUX/8/S256/W11P/BCS/Mobile HP(日本ヒューレット・パッカード)Engage Go13.5 B i5-1140/13WUX/8/S256/W11P/BCS/MobileHP(日本ヒューレット・パッカード)
359,800税込395,780
1個
9日以内出荷
カウンタートップシステムから軽量なタブレットへと簡単に切り替え可能。
Engage Go13.5 B i5-1140/13WUX/8/S256/W11P/BCS/ConvGrip HP(日本ヒューレット・パッカード)Engage Go13.5 B i5-1140/13WUX/8/S256/W11P/BCS/ConvGripHP(日本ヒューレット・パッカード)
369,800税込406,780
1個
9日以内出荷
カウンタートップシステムから軽量なタブレットへと簡単に切り替え可能。
HP Engage One White 10.1インチタッチディスプレイ HP(日本ヒューレット・パッカード)HP Engage One White 10.1インチタッチディスプレイHP(日本ヒューレット・パッカード)
72,980税込80,278
1個
5日以内出荷
画面サイズ10.1インチ
HP Engage One White 10.1インチカスタマーディスプレイ HP(日本ヒューレット・パッカード)HP Engage One White 10.1インチカスタマーディスプレイHP(日本ヒューレット・パッカード)
61,980税込68,178
1個
5日以内出荷
画面サイズ10.1インチ
HP Engage One 10.1インチ タッチディスプレイ HP(日本ヒューレット・パッカード)HP Engage One 10.1インチ タッチディスプレイHP(日本ヒューレット・パッカード)
72,980税込80,278
1個
5日以内出荷
付属品キャプティブUSBTYPECケーブル(1.8m)質量(kg)1.49(スタンド含む)電源USB-C5V/3A,15W表示部10.1インチ外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ディスプレイヘッド246.2×170.2×15(スタンド含まず)、スタンド部フットプリント119.98×179.97角度調整範囲(チルト角/スイーベル範囲/高さ調節/ピボット機能)チルト15°~+90°/左右:なし/高さ調整なし/ピボット機能なしコントラスト比800:1輝度500cd/m2表示色(最大)16.1Mcolors解像度(最大)1280×800 @ 60 Hz視野角170°(水平)/170°(垂直)応答速度25ms入力端子USB-C(Upstream)(5Gbits/sec,5V/3A,Altmode)画面サイズ10.1インチタッチパネル方式静電容量式画素ピッチ(H×V)(mm)0.1695×0.1695アスペクト比16:10パネルIPS w/LEDバックライト
HP Engage One 10.1インチカスタマーディスプレイ HP(日本ヒューレット・パッカード)HP Engage One 10.1インチカスタマーディスプレイHP(日本ヒューレット・パッカード)
59,980税込65,978
1個
5日以内出荷
HP ElitePOS用10.1インチ小型卓上タッチ/ノンタッチモニター。カスタマーディスプレイとしての利用と同時に画像や動画を利用したデジタルサイネージに利用可能です。
付属品キャプティブUSBTYPECケーブル(1.8m)質量(kg)1.49(スタンド含む)電源USB-C5V/3A,15W表示部10.1インチ外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ディスプレイヘッド246.2×170.2×15(スタンド含まず)、スタンド部フットプリント119.98×179.97角度調整範囲(チルト角/スイーベル範囲/高さ調節/ピボット機能)チルト15°~+90°/左右:なし/高さ調整なし/ピボット機能なしコントラスト比800:1輝度500cd/m2表示色(最大)16.1Mcolors解像度(最大)1280×800 @ 60 Hz視野角170°(水平)/170°(垂直)応答速度25ms入力端子USB-C(Upstream)(5Gbits/sec,5V/3A,Altmode)画面サイズ10.1インチ画素ピッチ(H×V)(mm)0.1695×0.1695アスペクト比16:10パネルIPS w/LEDバックライト
HP Engage One トップマウント 2 x 20カスタマーディスプレイ HP(日本ヒューレット・パッカード)HP Engage One トップマウント 2 x 20カスタマーディスプレイHP(日本ヒューレット・パッカード)
33,980税込37,378
1個
5日以内出荷
Engage Go10 BK i3-1110/T10/8/S256/W21/Mobile HP(日本ヒューレット・パッカード)Engage Go10 BK i3-1110/T10/8/S256/W21/MobileHP(日本ヒューレット・パッカード)
249,800税込274,780
1個
9日以内出荷
モバイルの機動力とフルレンジPOSの機能性の利点を、幅広いオプション製品の組み合わせにより提供します。
ディスプレイ10インチワイドOSWindows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC for Retail容量(GB)256
タブレットPC