絞り込み
OS
  • Windows 11 Pro(3)
モニターサイズ
  • 12.5(1)
  • 13.3(1)
  • 16(1)
メモリー容量
  • 16GB(3)
使用CPU
  • Core 5
  • Celeron(17)
  • Core 7(1)
  • Core i3(4)
  • Core i5(33)
  • Core i7(7)
  • Core Ultra 5(11)
  • Core Ultra 7(8)
  • Core Ultra 9(2)
  • Ryzen(2)
  • その他(6)
  • プロセッサー N(3)
SSD
  • 256GB(2)
  • 512GB(1)
光学ドライブ
  • なし(3)
なし
ブランド
  • VAIO(2)
  • NEC(1)
VAIO・NEC
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(3)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

ゼロからわかる!UPS選定ガイド 急な瞬停電や災害に備える事業者様の方必見 詳しくはこちらから
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
OSから絞り込む
Windows 11 Pro(3)
VAIO Pro BM (C5/16/256/W11P/16.0WUXGA) VAIOVAIO Pro BM (C5/16/256/W11P/16.0WUXGA)VAIO
209,800税込230,780
1台
翌日出荷
仕様●ストレージタイプ:SSD(NVMe 暗号化機能付き) 256GB×1●VCCI:対応●タッチパネル:非搭載●スリープ時消費電力:約1.2W●電気用品安全法(本体):適合●国際エネルギースター:Ver.8.0登録●WWAN:なし●電波法:適合●エネルギー消費効率:12区分/11.9kWh/年/AAA●標準消費電力:約5W●メモリカードスロット:あり SDメモリーカードスロット×1●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●電気用品安全法(備考):ACアダプター●その他無線データ転送:Bluetooth 5.3準拠●リカバリ用データ保存場所:Win11Pro64 ストレージに格納●電気通信事業法:適合●その他インターフェース:1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T×1、ステレオミニ端子(ヘッドセット対応)×1●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64ビット●プロセッサーテクノロジー:インテル ハイパースレッディング・テクノロジー対応●温湿度条件、最高動作高度:動作時:温度5℃から35℃、湿度20%から80%(ただし結露しないこと、および35℃における湿度は65%以下(湿球温度29℃以下))、保存時:温度-20℃から60℃、湿度10%から90%(ただし結露しないこと、および60℃における湿度は20%以下(湿球温度35℃以下))●PCリサイクル:対応●ライセンスOS:Windows 11 Pro 64ビット●附属品:ACアダプター(VJ8AC19V82)●メモリタイプ:On Board●外部ディスプレイ解像度:4096×2160ピクセル/24Hzまたは3840×2160ピクセル/30Hz、5120×2880ピクセル/60Hz●バッテリ:リチウムイオンバッテリー●その他環境及び安全規格:PCおよびタブレット端末に関するVOC放散速度指針値に適合●外部ディスプレイ出力:HDMI出力、USB Type-C搭載●メモリスロット(空/全):0/0●PCI-Expressスロット:なし●ハードウェアセキュリティ:TPM搭載 (TCG ver.2.0準拠)、セキュリティーロック・スロット、顔認証(Windows Hello 顔認証対応)、カメラプライバシーシャッター●ディスプレイ詳細:WUXGA 1920×1200、Wide(16:10)、アンチグレア●グラフィックコントローラ:インテル Iris Xe グラフィックス●PCグリーンラベル:適合★★★ (Ver.14)●J-Moss:対応●本体サイズ(H×W×D):約幅358.3mm×高さ16.6~19.9mm×奥行255.6mm電源リチウムイオンバッテリーまたはACアダプター(AC100~240V、50/60Hz)本体質量(kg)約1.57最大消費電力(W)65メモリー容量16GB解像度WUXGA 1920×1200使用CPUCore 5-120Uスピーカー内蔵ステレオスピーカー画面サイズ16型OSWindows 11 Proチップセットなしキーボードあり 日本語配列(かな文字あり)テンキー搭載(キーピッチ 約15.5~16.5mm)、ストローク約1.5mm、ピッチ約19mmポインティングデバイスあり 高精度タッチパッド(ジェスチャー機能付き)Webカメラあり HDカメラ Windows Hello顔認証対応(92万画素)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合TVチューナーなしSSD256GB光学ドライブなし有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T×1無線LANWi-Fi 6E適合(IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax準拠)USBUSB 5Gbps(USB 3.0) port×2、USB Type-C×2(以下の機能をサポート:USB Power Delivery、USB 3.1、DisplayPort 1.4)オフィスソフトなし
VB(C5/16/256/無/Win11P/Of無/13.3WUXGA) NECVB(C5/16/256/無/Win11P/Of無/13.3WUXGA)NEC
169,800税込186,780特価
1台
当日出荷
仕様J-Moss:対応、PCI-Expressスロット:なし、PCグリーンラベル:適合(★★★)、VCCI:VCCI ClassB 対応、WWAN:なし、WiMAX:なし、その他インターフェース:RJ45 LANコネクタ×1、その他ドライブ:なし、その他無線データ転送:BluetoothR Smart Ready(Ver.5.3)、その他環境及び安全規格:省エネラベリング制度適合 IEC 62368-1適合、エネルギー消費効率:12区分 16.2kWh/年(AAA)、グラフィックコントローラ:インテル グラフィックス (CPUに内蔵/マルチディスプレイ機能・スムージング機能をサポート)、ストレージタイプ:SSD PCIe・NVMe・M.2・SMART/Health Information機能対応・暗号化機能付き、タッチパネル:非搭載、ディスプレイ詳細:13.3WUXGA(IRカメラ付)、ハードウェアセキュリティ:盗難防止用ロック、バッテリ:リチウムイオンバッテリ、プロセッサーテクノロジー:Core シリーズ2、メモリカードスロット:あり microSD(SDHC/SDXC)メモリーカードスロット×1、メモリスロット(空/全):0/0 ※メモリ交換はできません、メモリタイプ:DDR5-SDRAM、リカバリ用データ保存場所:添付なし(SSDにイメージ内蔵)、国際エネルギースター:登録、外部ディスプレイ出力:あり HDMIポート×1・USB Type-C×2、対応SIMサイズ:なし、本体サイズ(H×W×D):17.95(H)×300(W)×209.5(D)mm、温湿度条件・最高動作高度:5~35℃・20~80%(ただし結露しないこと)、附属品:ACアダプタ(USB-C))・保証書 他、電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認、電気用品安全法(備考):ACアダプタ・電源コード・およびプラグ等・リチウムイオン電池、電気通信事業法:適合、電気通信事業法備考:無線LAN・有線LAN、電波法:適合、電波法備考:無線LAN電源(V)AC100~240±10%、50/60Hz(ACアダプタ経由)[電源コードは日本国内向け(AC100V用)を添付]消費電力(W)約3.9(メモリ8GB、256GB SSD、無線LANあり、光学ドライブなしの構成で測定)本体質量(g)1250最大消費電力(W)65メモリー容量16GB(標準・最大)ディスプレイ13.3型解像度1920×1200ドット使用CPUCore 5-220Uスピーカー内蔵ステレオスピーカ、インテル ハイデフィニション・オーディオ準拠OSWin11Pro64チップセットCPUに統合キーボードあり:キーピッチ18.7mm、キーストローク1.5mm、84キー、JIS標準配列、Copilotキー搭載キーボードポインティングデバイスあり:静音・高精度タッチパッド(マルチタッチ/ジェスチャー機能付き、クリックボタン一体型)Webカメラあり:Full HD解像度(1080P)対応カメラ/有効画素数200万画素、顔認証(Windows Hello)対応グリーン購入法適合TVチューナーなしSSD256GB光学ドライブなし有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Remote Power On(Wake on LAN)機能対応無線LANWi-Fi 6E(2.4Gbps)対応(IEEE802.11ax/ac/a/b/g/n)USBType-C USB 5Gbps(USB 3.2 Gen 1(左側面×2(USB PD対応、DP Alt Mode出力機能付き、ACアダプタの接続ポートを兼用)))オフィスソフトなし
VAIO Pro PJ (C5/16/512/W11P/12.5) VAIOVAIO Pro PJ (C5/16/512/W11P/12.5)VAIO
329,800税込362,780
1台
翌日出荷
仕様●プロセッサーテクノロジー:インテルハイパースレッディング・テクノロジー対応●WWAN:なし●メモリスロット(空/全):0/0●その他無線データ転送:Bluetooth 5.3準拠●電気用品安全法(備考):ACアダプター●ディスプレイ詳細:12.5型ワイド(16:9)、Full HD 1920×1080ピクセル、アンチグレア●対応SIMサイズ:なし●バッテリ:リチウムイオンバッテリー●電気用品安全法(本体):適合●グラフィックコントローラ:インテル グラフィックス●その他ドライブ:なし●外部ディスプレイ解像度:HDMI(4096×2160ピクセル/60Hzまたは3840×2160ピクセル/60Hz)、USB Type-C(5120×2880ピクセル/60Hz)●メモリカードスロット:なし●ストレージタイプ:スタンダードSSD(NVMe 暗号化機能付き)512GB×1●PCI-Expressスロット:なし●メモリタイプ:On Board●その他インターフェース:ヘッドホン出力×1、ネットワーク(LAN)×1●附属品:ACアダプター付属(VJ8PD65W4)、クリーニングクロス付属●PCグリーンラベル:★★★ (Ver.14)●VCCI:対応●インストールOS詳細:Windows 11 Pro 64ビット●エネルギー消費効率:12区分/13.4kWh/年/AAA●外部ディスプレイ出力:あり HDMI出力/USB Type-C●電波法:適合●本体サイズ(H×W×D):約幅287.8mm×高さ15.0~17.9mm×奥行205.0mm●PCリサイクル:対応●SIM情報:なし●ハードウェアセキュリティ:TPM搭載(TCG Ver2.0準拠)、セキュリティーロック・スロット、顔認証(Windows Hello 顔認証対応)、指紋認証(電源ボタン一体型)Windows Hello対応、カメラプライバシーシャッター●J-Moss:対応●WiMAX:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●国際エネルギースター:Ver.8.0対応●タッチパネル:非搭載●温湿度条件、最高動作高度:動作時:温度5℃から35℃、湿度20%から80%(ただし結露しないこと、および35℃における湿度は65%以下(湿球温度29℃以下))、保存時:温度-20℃から60℃、湿度10%から90%(ただし結露しないこと、および60℃における湿度は20%以下(湿球温度35℃以下))●電気通信事業法:適合消費電力(W)約4W(OSを起動させた省エネ法に基づくアイドル状態での測定値です。周辺機器の接続なし、ACアダプター接続、バッテリー充電含まず。)電源リチウムイオンバッテリーまたはACアダプター(AC100~240V、50/60Hz)本体質量(g)約891g最大消費電力(W)65Wメモリー容量16GB(標準/最大)ディスプレイ12.5型解像度Full HD 1920×1080ピクセル使用CPUCore 5 120Uスピーカー内蔵ステレオスピーカーOSWindows11 Pro(64ビット)チップセットなしキーボード日本語配列、バックライトなし、かな文字あり、ストローク約1.5mm、ピッチ約19mmポインティングデバイスあり(高精度タッチパッド対応、ジェスチャー機能、2ボタン付き)Webカメラあり(Full HDカメラ、Windows Hello顔認証対応)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合待機時消費電力(W)約1.1WTVチューナーなしSSD512GB光学ドライブなし有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T×1無線LANIEEE802.11a/b/g/n/ac/ax準拠USBUSB 5Gbps(USB 3.0)port 給電機能付き×1、USB 5Gbps(USB 3.0)port×1、USB Type-C搭載×2(以下の機能をサポート:Thunderbolt 4、USB Power Delivery 、USB4、USB 3.1、DisplayPort 1.4)オフィスソフトなし
ノートPC
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら