絞り込み
ブランド
  • サードウェーブ
  • NEC(99)
  • Dell Technologies(78)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(67)
  • 富士通(67)
  • Dynabook(60)
  • Panasonic(パナソニック)(48)
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)(35)
  • マイクロソフト(31)
  • Acer(エイサー)(29)
  • VAIO(14)
  • NEC Corporation(10)
  • EPSON(8)
  • レッツノート(7)
  • MouseComputer(5)
  • GIGABYTE(ギガバイト)(4)
  • リングロー(3)
  • ASUS(エイスース)(2)
  • MSI(エムエスアイ)(2)
OS
  • Windows 11 Pro(3)
モニターサイズ
  • 14(2)
  • 15.6(1)
メモリー容量
  • 16GB(2)
  • 32GB(1)
使用CPU
  • Core i5(1)
  • Core Ultra 5(1)
  • Core Ultra 7(1)
SSD
  • 1TB(2)
  • 500GB(1)
1TB・500GB
光学ドライブ
  • なし(3)
なし
動作周波数(GHz)
  • 4.6(1)
4.6
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月29日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

ゼロからわかる!UPS選定ガイド 急な瞬停電や災害に備える事業者様の方必見 詳しくはこちらから
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
OSから絞り込む
Windows 11 Pro(3)
DX-R5T-B (i5-1334U/16/SSD500/W11P) サードウェーブDX-R5T-B (i5-1334U/16/SSD500/W11P)サードウェーブ
109,800税込120,780
1台
翌日出荷
仕様●CPU詳細:10コア/12スレッド●メモリタイプ:DDR4 SO-DIMM●PCリサイクル:対応●グラフィックコントローラ:インテル Iris Xeグラフィックス(CPU内蔵)●バッテリ:リチウムイオンバッテリー 駆動時間(JEITA 測定法 3.0):5.5時間(動画再生時)/10.3時間(アイドル時)●本体サイズ(H×W×D):18×358×228mm●外部ディスプレイ出力:あり HDMI(1.4) x1●WWAN:なし●電気用品安全法(備考):ACアダプター・ACケーブル・本体バッテリーが適合●リカバリ用データ保存場所:SSD●電波法:適合●その他ドライブ:なし●その他インターフェース:マイク入力・ヘッドフォン出力 共用端子(4極 CTIA) x1●ハードウェアセキュリティ:セキュリティスロット x1、TPM2.0●メモリカードスロット:あり microSDカードリーダー(SDXC対応)●SIM情報:なし●PCI-Expressスロット:なし●電気通信事業法備考:無線LAN/Bluetooth●その他無線データ転送:Bluetooth 5.2●その他環境及び安全規格:対応●電波法備考:無線LAN/Bluetooth●対応SIMサイズ:なし●附属品:ACアダプタ、各種マニュアル(各部の名称・保証書・修理依頼書)●電気通信事業法:適合●VRAM容量:なし●エネルギー消費効率:確認中●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●メモリスロット(空/全):0/2●WiMAX:なし●ディスプレイ詳細:非光沢ワイド リフレッシュレート 60Hz フルHD 液晶ディスプレイ●プロセッサーテクノロジー:1334U●J-Moss:対応●タッチパネル:非搭載●ストレージタイプ:NVMe SSD本体質量(g)約1850最大消費電力(W)65メモリー容量16GB(標準)、64GB(最大)ディスプレイ15.6型解像度1920×1080ドット使用CPUインテル Core i5-1334Uスピーカー内蔵ステレオスピーカー / マザーボード 標準 オンボードHDサウンドOSWindows 11 Pro動作周波数(GHz)4.6(最大)キーボードあり:日本語キーボードポインティングデバイスあり:本体内蔵タッチパッド(マウスは付属しません)Webカメラあり:HD画質WEBカメラ(手動スライド レンズ カバー付き)RoHS指令(10物質対応)対応TVチューナーなしSSD500GB光学ドライブなし有線LANギガビットLANポート×1無線LANWi-Fi 6 AX201 (IEEE802.11 a/b/g/n/ac/ax)USBUSB 3.2 Gen1(Type-A)×3、USB3.2 Gen1(Type-C、DisplayPort Alt Mode 映像出力、PD対応)×1オフィスソフトなし
F-14LN5LA-B (U5 226V/16/SSD1T/W11P) サードウェーブF-14LN5LA-B (U5 226V/16/SSD1T/W11P)サードウェーブ
174,800税込192,280
1台
8日以内出荷
仕様●その他無線データ転送:Bluetooth 5.3●電波法備考:無線LAN/Bluetooth●メモリスロット(空/全):0/0●リカバリ用データ保存場所:SSD●電気通信事業法備考:無線LAN/Bluetooth●WiMAX:なし●対応SIMサイズ:なし●PCリサイクル:対応●その他ドライブ:なし●WWAN:なし●外部ディスプレイ出力:あり HDMI 2.1 Type A x1、Thunderbolt4 x1(DP1.4/PD対応)●J-Moss:対応●VRAM容量:なし●グラフィックコントローラ:インテル Arc グラフィックス(CPU内蔵)●エネルギー消費効率:確認中●SIM情報:なし付属品ACアダプター、Type-Cケーブル(充電対応)、各種マニュアル適合電気用品安全法(付属品等):ACアダプター規格その他環境及び安全規格:対応寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)18×313×223本体質量(g)950表面処理非光沢最大消費電力(W)65バッテリーリチウムイオンバッテリー充電時間約2時間20分(2%-100%)メモリー容量LPDDR5/CPU内蔵/16GBディスプレイ14型(ワイド液晶)解像度1920×1200ドット使用CPUインテル Core Ultra 5 プロセッサー 226V●ストレージ容量:1000GB●外部ディスプレイ出力:あり HDMI 2.1 Type A x1、Thunderbolt4 x1(DP1.4/PD対応)●J-Moss:対応●メモリタイプ:LPDDR5/CPU内蔵●ディスプレイ詳細:14インチ 非光沢ワイド液晶(1920×1200ドット(16:10)表示)/ リフレッシュレート 60Hz●VRAM容量:なし●グラフィックコントローラ:インテル Arc グラフィックス(CPU内蔵)●インストールOS詳細:Windows 11 Pro●電気用品安全法(備考):ACアダプターが適合●本体サイズ(H×W×D):18 x 313 x 223 mm●プロセッサーテクノロジー:226V●ライセンスOS:Windows11●エネルギー消費効率:確認中●SIM情報:なしスピーカー内蔵ステレオスピーカー / マザーボード 標準 オンボードHDサウンドOSWindows 11 Proプロセッサー226Vセキュリティハードウェア:セキュリティスロット x1キーボードあり 日本語キーボードポインティングデバイスあり 本体内蔵タッチパッド(マウスは付属しません)Webカメラあり デュアルマイク付 FHD WEBカメラ/IR 専用カメラ (Windows Hello対応)インターフェイスマイク入力・ヘッドフォン出力 共用端子 x1RoHS指令(10物質対応)対応バッテリー稼動時間(JEITA 測定法 3.0):6.6時間(動画再生時)/16.3時間(アイドル時)タッチパネル方式非搭載アスペクト比16:10TVチューナーなしSSD1TBストレージSSD 1000GB Gen4x4 NVMe光学ドライブなし有線LANなし無線LANWi-Fi 6E AX211 (IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax)リフレッシュレート(Hz)60USBUSB 3.2(Gen2)Type A × 1、USB 3.2(Gen1)Type A × 1、USB 3.2(Gen2)Type C × 1 ( Power Delivery (65W~100W) )Thunderbolt4 Power Delivery (65W~100W) DC-In (USB Type C) × 1オフィスソフトなし
F-14LN7LA-B (U7 258V/32/SSD1T/W11P) サードウェーブF-14LN7LA-B (U7 258V/32/SSD1T/W11P)サードウェーブ
229,800税込252,780
1台
8日以内出荷
仕様●ディスプレイサイズ:14型●リカバリ用データ保存場所:SSD●WiMAX:なし●ディスプレイ詳細:14インチ 非光沢ワイド液晶(1920×1200ドット(16:10)表示)/ リフレッシュレート 60Hz●プロセッサーテクノロジー:258V●外部ディスプレイ出力:あり HDMI 2.1 Type A x1、Thunderbolt4 x1(DP1.4/PD対応)●対応SIMサイズ:なし●メモリスロット(空/全):0/0●インストールOS詳細:Windows 11 Pro●VRAM容量:なし●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認●グラフィックコントローラ:インテル Arc グラフィックス(CPU内蔵)●電気通信事業法備考:無線LAN/Bluetooth●タッチパネル:非搭載●メインメモリ(最大):32GB●メモリタイプ:LPDDR5/CPU内蔵●ストレージタイプ:SSD 1000GB Gen4x4 NVMe●その他環境及び安全規格:対応●PCリサイクル:対応●J-Moss:対応●その他インターフェース:マイク入力・ヘッドフォン出力 共用端子 x1●電波法備考:無線LAN/Bluetooth●その他無線データ転送:Bluetooth 5.3●メインメモリ(標準):32GB●ハードウェアセキュリティ:セキュリティスロット x1●ライセンスOS:Windows11●WWAN:なし●SIM情報:なし●電気通信事業法:適合●バッテリ:リチウムイオンバッテリー 駆動時間(JEITA 測定法 3.0):7時間(動画再生時)/16.8時間(アイドル時) 充電時間:約2時間16分(2%-100%)●電気用品安全法(備考):ACアダプターが適合●本体サイズ(H×W×D):18 x 313 x 223 mm●その他ドライブ:なし●CPU詳細:インテル Core Ultra 7 プロセッサー 258V●エネルギー消費効率:確認中●ストレージ容量:1000GB付属品ACアダプター、Type-Cケーブル(充電対応)、各種マニュアル本体質量(g)950最大消費電力(W)65ディスプレイ14型解像度1920×1200ドットスピーカー内蔵ステレオスピーカー / マザーボード 標準 オンボードHDサウンドOSWindows 11 Proキーボードあり 日本語キーボードポインティングデバイスあり 本体内蔵タッチパッド(マウスは付属しません)Webカメラあり デュアルマイク付 FHD WEBカメラ/IR 専用カメラ (Windows Hello対応)RoHS指令(10物質対応)対応TVチューナーなしSSD1000GB光学ドライブなし有線LANなし無線LANWi-Fi 6E AX211 (IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax)USBUSB 3.2(Gen2)Type A × 1、USB 3.2(Gen1)Type A × 1、USB 3.2(Gen2)Type C × 1 ( Power Delivery (65W~100W) )Thunderbolt4 Power Delivery (65W~100W) DC-In (USB Type C) × 1オフィスソフトなし
ノートPC