「OS」から絞り込む
Android 13(1)
Chrome OS(8)
Ubuntu(1)
Windows 8/8.1(1)
Windows 7(1)
Windows 10(1)
Windows 10 Pro(2)
Windows 11(6)
Windows 11 Home(13)
Windows 11 Pro(135)
仕様SIM情報:SIMフリー/WWAN:5G、4G LTE
対応OSWindows 11 Pro 24H2
対応nanoSIM、eSIM
有効画素数1050万画素(アウトカメラ)/368万画素(インカメラ)
解像度2880×1920ドット
使用CPUIntel Core Ultra 7 プロセッサ 165U (12 コア / 14 スレッド / 最大 4.9 GHz / 12 MBキャッシュ)
バッテリー容量(mAh)4800
記憶容量(GB)64
Webカメラアウトカメラあり、インカメラあり
タッチパネル方式対応
Bluetoothあり Bluetooth 5.3
容量(GB)ストレージ:1000
ストレージSSD
ディスプレイサイズ(目安)13型
無線LANあり Wi-Fi 7対応: IEEE802.11a/11b/11g/11n/11ac/11ax/11be準拠 WPA3 Personal、WPA3 Enterprise対応
セキュリティ機能あり Secured-Core PC 準拠 / TPM セキュリティ チップ (TPM 2.0 準拠)、Microsoft Pluton セキュリティ プロセッサ、Windows Hello Enhanced Sign-in Security (ESS) 搭載
オフィスソフトなし
1台
¥559,800
税込¥615,780
翌々日出荷
付属品電源アダプター(13.8 インチ: 39W、15 インチ: 65W)、クイック スタート ガイド、安全性および保証に関する書類
質量(kg)1.66
色プラチナ、ブラック
対応OSWindows 11 Pro 24H2以降
センサー環境光センサー
最大消費電力(W)66
ディスプレイLCD / 15 インチ PixelSense Flow タッチスクリーン / 解像度: 2496×1664 (201 PPI) / アスペクト比 3:2 / コントラスト比: 1300:1 / ダイナミックリフレッシュレート: 最大 120 Hz
解像度2496×1664ドット
使用CPUSnapdragon X Elite X1E-80-100 (12コア / 最大 3.4 GHz/デュアル コア ブースト 最大 4GHz)
外観ケース:アルマイト
記憶容量(GB)16(標準)
Webカメラあり 前面 (フロントカメラ): 1080p フル HD Surface スタジオカメラ
ネットワーク名Wi-Fi 7、Bluetooth ワイヤレス 5.4 テクノロジ
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)329×239×18.29
バッテリー稼動時間最大 22 時間のローカル ビデオ再生、アクティブな Web 使用状況で最大 15 時間
タッチパネル方式搭載 静電容量方式 タッチパネル 10 ポイント マルチタッチ対応
容量(GB)ストレージ:512
ストレージSSD
光学ドライブなし
ディスプレイサイズ(目安)15型
対応ソフトウェアMicrosoft 365 Apps 搭載、Microsoft 365 Business Standard、Microsoft 365 Business Premium、または Microsoft 365 Apps 30 日間試用版
オーディオ音声フォーカス搭載 Dual Studio マイク 6、Dolby(R) Atmos(R) 搭載 Omnisonic(R) スピーカー18、Bluetooth(R) LE Audio 対応
オフィスソフトなし
1台
¥299,800
税込¥329,780
翌々日出荷
15.6型大画面に、フルHD高解像度パネルを搭載したビジネススタンダードノートPC。ストレージにSSDを搭載し超高速起動/高速処理のストレスフリーを実現。約9.5時間の長時間駆動バッテリー搭載。HDMI出力端子を搭載し、外部モニター、プロジェクターなどを接続して利用できます。HDウェブカメラ(約92万画素)搭載。Acer TNR (Temporal Noise Reduction) テクノロジーにより、暗い環境でも高品質のビデオ通話が可能。デュアルスピーカーで高音質のフルサウンドも楽しめます。テンキー付日本語キーボード搭載。【付属品】65W USB Type-C ACアダプター、ACコード(約1m)。【バッテリー】本体に内蔵の為、修理対応。
使用CPUCore i5
画面サイズ15.6インチ
OSWindows 11 Pro(64ビット)
動作周波数(GHz)2.10(ターボ・ブースト利用時の最大周波数: 4.60)
SSD256GB
光学ドライブなし
15.6型大画面に、フルHD高解像度パネルを搭載したビジネススタンダードノートPC。ストレージにSSDを搭載し超高速起動/高速処理のストレスフリーを実現。約9.5時間の長時間駆動バッテリー搭載。HDMI出力端子を搭載し、外部モニター、プロジェクターなどを接続して利用できます。HDウェブカメラ(約92万画素)搭載。Acer TNR (Temporal Noise Reduction) テクノロジーにより、暗い環境でも高品質のビデオ通話が可能。デュアルスピーカーで高音質のフルサウンドも楽しめます。テンキー付日本語キーボード搭載。【付属品】65W USB Type-C ACアダプター、ACコード(約1m)。【バッテリー】本体に内蔵の為、修理対応。
1個
¥639,800
税込¥703,780
9日以内出荷
1個
¥91,980
税込¥101,178
9日以内出荷
1個
¥639,800
税込¥703,780
9日以内出荷
耐久性に優れたクールなメタル仕上げで、洗練されたプレミアムな最軽量デザインをお手元に。
付属品Surface Laptop Go 3・39W 電源アダプター・クイック スタート ガイド・安全性および保証に関する書類
幅(mm)278
質量(kg)1.13
高さ(mm)15.7
奥行(mm)206
メモリー8 GB または 16 GB (LPDDR5) RAM
保守管理交換可能な部品は以下を含みます:SSD・AB カバー(ディスプレイ)・C カバー (キーボードとタッチパッドを含む)・バッテリー・マザーボード・充電ポート (Surface Connect コネクタ)・ゴム脚
プロセッサー第 12 世代 Intel(R) Core(TM) i5-1235U プロセッサ
セキュリティエンタープライズ クラスのセキュリティと BitLocker 対応のハードウェア TPM 2.0 チップ・指紋認証機能付き電源ボタンによる Windows Hello サインインでエンタープライズグレードの保護 (Surface Laptop Go 3 i5/8 GB/128 GB には指紋認証機能付き電源ボタンは搭載されていません)・Windows 11 Secured-core PC
ネットワークタイプWi-Fi 6:802.11ax 対応・Bluetooth(R) ワイヤレス 5.1 テクノロジ
ポートUSB-C(R) 3.2 (データ、DisplayPort と充電に対応)・USB-A 3.1・3.5 mm ヘッドホン ジャック・Surface Connect ポート
ストレージリムーバブル3 UFS ドライブ: 128 GB・リムーバブル3 ソリッド ステート ドライブ (SSD) のオプション: 256 GB または 512 GB
対応ソフトウェアWindows 11 Pro または Windows 10 Pro・Microsoft 365 Apps 搭載5・Microsoft 365 Business Standard、Microsoft 365 Business Premium、または Microsoft 365 Apps 30 日間試用版
駆動時間(時間)通常のデバイス使用で最長 15 時間
1台
¥229,800
税込¥252,780
63日以内出荷
1個
¥94,980
税込¥104,478
9日以内出荷
1個
¥94,980
税込¥104,478
9日以内出荷
高性能2in1モバイル。第13世代 インテル Core i7/i5 プロセッサー搭載。
メモリー容量16GB
ディスプレイ12.4型
使用CPUCore i5-1335U
OSWin11Pro
SSD256GB
1個
¥379,800
税込¥417,780
9日以内出荷
高性能2in1モバイル。Let's note QR4 ビジネスモデル(Core i5-1345UvPro/16GB/SSD256GB/Win11/12.4FHD/指紋/タッチパネル/顔認証/高セキュリティ対象商品)。
対応OSWin11
メモリー容量16GB
ディスプレイ12.4FHD
使用CPUCore i5-1345UvPro
SSD256GB
1個
¥359,800
税込¥395,780
9日以内出荷
高性能2in1モバイル。Let's note QR4 ビジネスモデル(Core i5-1345UvPro/16GB/SSD256GB/Win11/12.4FHD/LTE/タッチパネル/顔認証/高セキュリティ対象商品)。
対応OSWin11
メモリー容量16GB
ディスプレイ12.4FHD
使用CPUCore i5-1345UvPro
SSD256GB
1個
¥369,800
税込¥406,780
92日以内出荷
高性能2in1モバイル。Let's note QR4 ビジネスモデル(Core i5-1345UvPro/SSD256GB/Win11/12.4FHD/タッチパネル/顔認証/高セキュリティ対象商品)。
対応OSWin11
ディスプレイ12.4FHD
使用CPUCore i5-1345UvPro
SSD256GB
軽量かつ堅牢、そして最新のテクノロジーを搭載したハイパフォーマンス・モバイルノートPC。
軽量かつ堅牢、そして最新のテクノロジーを搭載したハイパフォーマンス・モバイルノートPC。
ハイブリッドワークに最適化した大画面・軽量ノートPC。
データメモリ容量16GB
使用CPUi5-1235U
ハイブリッドワークに最適化した大画面・軽量ノートPC。
データメモリ容量16GB
使用CPUi5-1245U
オンプレミスでもクラウドでも、生産性と簡素化された管理を可能にします。HP mt440 G3 Mobile Thin Client Cel7305/14H/8/S256/TP。
1個
¥86,980
税込¥95,678
9日以内出荷
オンプレミスでもクラウドでも、生産性と簡素化された管理を可能にします。HP mt440 G3 Mobile Thin Client Cel7305/14F/8/S256/TP。
1個
¥91,980
税込¥101,178
9日以内出荷
オンプレミスでもクラウドでも、生産性と簡素化された管理を可能にします。HP mt440 G3 Mobile Thin Client Cel7305/14H/8/S256/W21/FPR。
1個
¥96,980
税込¥106,678
9日以内出荷
オンプレミスでもクラウドでも、生産性と簡素化された管理を可能にします。HP mt440 G3 Mobile Thin Client Cel7305/14F/8/S256/W21/FPR。
1個
¥99,980
税込¥109,978
9日以内出荷
リモートワークを変革する。HP Elite Dragonfly G3 Notebook PC i5-1245U/13WXSV/16/S256/11D/L/c。
1個
¥359,800
税込¥395,780
9日以内出荷
ハイブリッドワーク時代の要望に応える ハイエンドモバイルノートPC。
使用CPUCore i5
1個
¥279,800
税込¥307,780
9日以内出荷
HP Elite Dragonfly G3 Notebook PC i5-1235U/13WX/16/。
OSWindows 10 Pro
『パソコン・タブレットPC・スマートフォン』には他にこんなカテゴリがあります
ノートPC の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。