絞り込み
ブランド
SSD
1TB・256GB・500GB・512GB
光学ドライブ
DVDスーパーマルチドライブ・なし・ブルーレイディスクドライブ
動作周波数(GHz)
1.10・1.9・2・2.1・2.2・3.4・3.7・3.8・4.6・4.7・4.8・4.9・5・P-core:最大4.8、E-core:最大3.8・P-core:最大5.1、E-core:最大4.4、低消費電力 E-core:最大2.5・最大5
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

6ページ目: ノートPC


ゼロからわかる!UPS選定ガイド 急な瞬停電や災害に備える事業者様の方必見 詳しくはこちらから
454件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
OSから絞り込む
【GIGA】Lenovo 14e Chromebook Gen 3 (N200/8GB/eMMC・128GB/ODDなし/ChromeOS with Chrome Enterprise Upgrade/Officeなし/14.0型ワイド) レノボ・ジャパン(Lenovo)【GIGA】Lenovo 14e Chromebook Gen 3 (N200/8GB/eMMC・128GB/ODDなし/ChromeOS with Chrome Enterprise Upgrade/Officeなし/14.0型ワイド)レノボ・ジャパン(Lenovo)
119,800税込131,780
1台
8日以内出荷
メモリー容量8GBディスプレイ14型使用CPUintel N200OSChromeOS with Chrome Enterprise UpgradeストレージeMMC128GB光学ドライブなし
Victus Gaming Laptop 16-r0000 G1モデル(16GB/512GB/Win11 Home/セラミックホワイト) HP(日本ヒューレット・パッカード)Victus Gaming Laptop 16-r0000 G1モデル(16GB/512GB/Win11 Home/セラミックホワイト)HP(日本ヒューレット・パッカード)
209,800税込230,780
1台
翌々日出荷
セラミックホワイト容量グラボメモリ:6GB (GDDR6)インターフェースSuperSpeed USB Type-C(R) 5Gbps ×1 (Power Delivery、DisplayPort(TM) 1.4、電源オフUSBチャージ機能対応)、 SuperSpeed USB Type-A 5Gbps ×3 (うち1ポートは電源オフUSBチャージ機能対応)HDMI 2.1 出力端子 × 1、ネットワークポート(RJ45)×1、ヘッドフォン出力/マイク入力コンボポート×1メモリー16GB (8GBx2)ディスプレイフルHD非光沢・IPSディスプレイ最高画質横解像度1920最高画質縦解像度1080スロット2スロット (SO-DIMM)OSWindows 11 Homeチップセットインテル(R) HM770 チップセットキーボードバックライトキーボード (日本語配列、テンキー付き、1ZONE RGBライティング)WebカメラHP True Vision 1080p フルHD Webcam (約207万画素)RoHS指令(10物質対応)対応BluetoothBluetooth 5.3SSD512GBメモリ規格DDR5-4800MHz光学ドライブなしディスプレイサイズ(目安)16.1 インチ有線LAN内蔵Gigabit LAN (10/100/1000)無線LANIEEE 802.11ax (Wi-Fi 6E)オーディオB&O play、内蔵デュアルスピーカー、内蔵デュアルマイク
Surface Laptop 5 (16GB/SSD・256GB/ODDなし/ブラック/メタル) マイクロソフトSurface Laptop 5 (16GB/SSD・256GB/ODDなし/ブラック/メタル)マイクロソフト
289,800税込318,780
1台
翌々日出荷
超高速パフォーマンス、スマーな携帯性、組み込みのセキュリティでインパクトを与えましょう。簡単にマルチタスク:Intel®; EvoTM プラットフォームに第 12 世代 Intel®; CoreTM プロセッサを搭載しています。時代に即したバッテリー駆動時間:最大 17 時間のバッテリー駆動時間を実現する Surface Laptop 5 は、働く場所を問わず生産性を高めます。準備ができたら、いつでも作業を開始できる:Instant On と Windows Hello パスワードなしサインインですばやく安全に仕事に戻りましょう。自然に対話する:高精細 PixelSenseTM タッチスクリーンで、より多くのことをこなしましょう。デジタル ペン2 を使用してマークアップできます。ビデオ通話をより自然に:リアルなビデオと低光環境に対応したパフォーマンスで、ありのままの姿を見せることができます。より多くの画面で生産性が向上:Windows 11 スナップ レイアウトで、複数のアプリを横並びにして作業できます。相談する:指によるタッチ操作で、Web ページをスクロールしたり、アプリを使用できます。スマートな外観そのままの軽量感:とても薄くて軽いので、ためらわずにバッグに忍びこませられます。とても素晴らしいので、堂々とバッグから取り出すことができます。思いどおりに働くための選択:常に移動するなら 13.5 インチ ディスプレイ、分割画面でマルチタスクをこなす必要があるなら 15 インチ ディスプレイを選択できます。正確なタイピング、比類なき快適さ:バックライト付きキーと、応答性と正確なキー入力の完璧なバランスにより、大型ガラス製トラックパッドで、容易に入力できます。高速セットアップに乞うご期待:USB-C ポートと ThunderboltTM 4 ポートを使用すれば、モニターに接続し、デバイスを充電し、データを簡単に転送できます。どこにいても、導入、管理、安全を確保Secured-Core PC:最も機密性の高いデータを処理する従業員に最も安全な Windows 11 デバイス。交換可能なコンポーネント:ディスプレイ モジュール、キーボードの構成コンポーネント、バッテリー、ストレージなど、 主要コンポーネントは取り換え可能です。クラウド ファーストの管理:Microsoft エンドポイント マネージャー と DFCI を使用し、クラウドを介してファームウェア レイヤーまで展開および管理します。リムーバブルハード ドライブ:リムーバブル ハード ドライブで機密情報のコントロールを維持し、データを保持します。
仕様アクセシビリティ:Surface アダブティブ キット対応/Microsoft アダプティブ アクセサリ 対応、サービス性(交換可能なコンポーネントは以下を含みます):SSD/AB カバー (ディスプレイ)/C カバー/バッテリー + バケット/マザーボード/充電ポート (Surflink コネクタ)/サーマル モジュール/サーマル パッドと保護テープ/脚部付属品電源アダプター/クイック スタート ガイド/安全性および保証に関する書類センサーアンビエント ライト センサーメモリー16GB ※メモリはLPDDR5xです。また増設はできません。保証期間1年間のハードウェア保証外観ケース:アルミニウム、キーボード上の電源および音量ボタン記憶容量(GB)256チップセットCPU内蔵ワイヤレス通信Wi-Fi 6 対応: IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax 準拠、 WPA3 Personal, WPA3 Enterprise 対応、 Bluetooth 5.1 テクノロジセキュリティエンタープライズ クラスのセキュリティと BitLocker 対応の TPM 2.0 チップ/Windows Hello 顔認証サインインによるエンタープライズ クラスのセキュリティ/Windows 11 Secured-core PCキーボードライセンス認証: キー/バックライト/配列: QWERTY、フル ファンクション キー (F1 ~ F12) 、Windows キー、メディア コントロールと画面輝度の専用ボタン/キーボード バックライトWebカメラWindows Hello 顔認証カメラ、720p HD フロント カメラRoHS指令(10物質対応)対応各種認証ENERGY STAR(R) 基準適合/米国およびカナダで登録された EPEAT(R) GoldポートUSB 4.0/ThunderboltTM 4 搭載 USB-CFootnote(R)×1/USB-A 3.1×1/3.5 mm ヘッドホン ジャック/Surface Connect ポート×1BluetoothBluetoothFootnote(R) 5.1 ワイヤレス テクノロジーストレージSSD内蔵グラフィックスIntel(R) Iris(R) Xe Graphics光学ドライブ別途ご購入ください(USBポート接続)無線LANWi-Fi、ネットワークコントローラー:Intel(R) Wi-Fi 6 AX211オーディオDual far-field スタジオ マイク、Dolby Atmos(R)6 搭載 OmnisonicFootnote(R) スピーカー適応アクセサリSurface ペン、Microsoft Pen Protocol (MPP) 対応バッテリー容量(Wh)公称バッテリー容量:47.4/最小バッテリー容量:45.8オフィスソフトMicrosoft 365 Apps (未承認・1か月間試用版 )プリインストール。別途ライセンスをご購入ください
HP Dragonfly G4 i7/T13WXSV/32/S512/11P HP(日本ヒューレット・パッカード)HP Dragonfly G4 i7/T13WXSV/32/S512/11PHP(日本ヒューレット・パッカード)
399,800税込439,780
1個
9日以内出荷
ハイブリッドワークの革新を極める、13.5インチ・フラッグシップノートPC。DflyG4 T13WXSV/32/S512/11P/c。
データメモリ容量32GBディスプレイ13.5ストレージ512GB
HP Dragonfly G4 i5-1335U/13WX/16/S512/11P/L/c HP(日本ヒューレット・パッカード)HP Dragonfly G4 i5-1335U/13WX/16/S512/11P/L/cHP(日本ヒューレット・パッカード)
329,800税込362,780
1個
9日以内出荷
ハイブリッドワークの革新を極める、13.5インチ・フラッグシップノートPC。DflyG4 i5-1335U/13WX/16/S512/11P/L/c。
ディスプレイ13.5使用CPUi5
HP ProBook 430 G8 Notebook PC i5-1135G7/13F/S256/11D/c HP(日本ヒューレット・パッカード)HP ProBook 430 G8 Notebook PC i5-1135G7/13F/S256/11D/cHP(日本ヒューレット・パッカード)
209,800税込230,780
1個
9日以内出荷
柔軟で多様な働き方に対応する、耐久性とセキュリティに優れたスタンダードモバイルノート。
ストレージ256GB
HP ProBook 430 G8 耐久・セキュリティ スタンダードモバイルノートPC HP(日本ヒューレット・パッカード)HP ProBook 430 G8 耐久・セキュリティ スタンダードモバイルノートPCHP(日本ヒューレット・パッカード)
179,800税込197,780
1個
9日以内出荷
柔軟で多様な働き方に対応する、耐久性とセキュリティに優れたスタンダードモバイルノート。
ストレージ256GB
HP ProBook 450 G9 Notebook PC i5-1235U/15H/8/S256/11D/c HP(日本ヒューレット・パッカード)HP ProBook 450 G9 Notebook PC i5-1235U/15H/8/S256/11D/cHP(日本ヒューレット・パッカード)
209,800税込230,780
1個
9日以内出荷
ニュノーマルに最適化された成長するビジネスのためのスタンダード薄型A4ノートPC。
ディスプレイ15.6インチ使用CPUCore i5
HP ProBook 450 G9 Notebook PC 15F/11D/c HP(日本ヒューレット・パッカード)HP ProBook 450 G9 Notebook PC 15F/11D/cHP(日本ヒューレット・パッカード)
199,800税込219,780
1個
9日以内出荷
ニュノーマルに最適化された成長するビジネスのためのスタンダード薄型A4ノートPC。
ディスプレイ15.6インチ
HP ProBook 450 G9 Notebook PC i5-1235U/15F/8/S256/11D/O21/c HP(日本ヒューレット・パッカード)HP ProBook 450 G9 Notebook PC i5-1235U/15F/8/S256/11D/O21/cHP(日本ヒューレット・パッカード)
249,800税込274,780
1個
9日以内出荷
ニュノーマルに最適化された成長するビジネスのためのスタンダード薄型A4ノートPC。
ディスプレイ15.6インチ使用CPUCore i5
HP ProBook 635 Aero G8 Notebook PC 13F/11D/42/c HP(日本ヒューレット・パッカード)HP ProBook 635 Aero G8 Notebook PC 13F/11D/42/cHP(日本ヒューレット・パッカード)
189,800税込208,780
1個
9日以内出荷
圧倒的なパワーと強固なセキュリティでビジネスを加速する軽量モバイルノートPC。
ノートPC 14型 ノングレア B9400CBA ASUS(エイスース)ノートPC 14型 ノングレア B9400CBAASUS(エイスース)
229,800税込252,780
1台
4日以内出荷
究極のビジネスモバイルパソコン
付属品ACアダプター、製品マニュアル、製品保証書、microHDMIイーサネットアダプター寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×203×14.9(突起部除く)外部出力ディスプレイ:HDMI×1スピーカーステレオスピーカー内蔵 (1W×2)キーボード86キー日本語キーボード (イルミネートキーボード)Webカメラ92万画素赤外線(IR)カメラ内蔵RoHS指令(10物質対応)対応USBポートThunderbolt 4 (Type-C) ×2、USB3.2 (Type-A/Gen2)×1BluetoothBluetooth®; 5.1内蔵マイクアレイマイク内蔵 (クアッドマイク)有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T (RJ45)無線LANIEEE802.11a/b/g/n/ac/axオーディオマイクロホン/ヘッドホン・コンボジャック×1
HP Dragonfly Chromebook Enterprise i5-1245U/T13WXSV/8/S256/C/5G HP(日本ヒューレット・パッカード)HP Dragonfly Chromebook Enterprise i5-1245U/T13WXSV/8/S256/C/5GHP(日本ヒューレット・パッカード)
279,900税込307,890
1個
9日以内出荷
HP mt32 Mobile Thin Client 4300U/13F400/8/S128/W19/LTE/FPR/cam IR HP(日本ヒューレット・パッカード)HP mt32 Mobile Thin Client 4300U/13F400/8/S128/W19/LTE/FPR/cam IRHP(日本ヒューレット・パッカード)
134,900税込148,390
1個
9日以内出荷
日本のビジネスを再定義する13インチモバイルシンクライアント。
HP Dragonfly i5-8265U 13 16GB/256 LTEAPC HP(日本ヒューレット・パッカード)HP Dragonfly i5-8265U 13 16GB/256 LTEAPCHP(日本ヒューレット・パッカード)
229,800税込252,780
1個
9日以内出荷
革新的な働き方を実現するためにゼロから設計を見直したHP Elite Dragonfly。
使用CPUCore i5
F-14RP5H-B(Core 5 120U/16/SSD500/W11P) サードウェーブF-14RP5H-B(Core 5 120U/16/SSD500/W11P)サードウェーブ
229,800税込252,780
1台
翌々日出荷
F-14LN7LA-B (U7 258V/32/SSD1T/W11P/950g) サードウェーブF-14LN7LA-B (U7 258V/32/SSD1T/W11P/950g)サードウェーブ
299,800税込329,780
1台
翌々日出荷
本体重量が950gと軽量ながら、6.6時間(動画再生時)/16.3時間(アイドル時)のバッテリー駆動を実現。いつでも使える/どこにでも持っていけるラップトップCopilot+ PCです。
F-14LN5LA-B (U5 226V/16/SSD1T/W11P/950g) サードウェーブF-14LN5LA-B (U5 226V/16/SSD1T/W11P/950g)サードウェーブ
259,800税込285,780
1台
翌々日出荷
本体重量が950gと軽量ながら、6.6時間(動画再生時)/16.3時間(アイドル時)のバッテリー駆動を実現。いつでも使える/どこにでも持っていけるラップトップCopilot+ PCです。
DAIV Z4-A9A01SR-B MouseComputerDAIV Z4-A9A01SR-BMouseComputer
299,800税込329,780
1台
翌々日出荷
Copilot+ PCに対応したAMD Ryzen AIシリーズ搭載薄型軽量設計の筐体を採用アスペクト比16:10で1920×1200の高解像度パネルsRGB 100%の広色域パネル
DAIV S5-A7G60SR-A MouseComputerDAIV S5-A7G60SR-AMouseComputer
449,800税込494,780
1台
翌々日出荷
15.3型WQXGA液晶Copilot+ PC対応NVIDIA GeForce搭載で動画やCAD設計に対応AMD Ryzen AI 7 350 プロセッサ搭載15.3型WQXGA液晶とsRGBカラーキャリブレーションで正確な色表現
DAIV R4-I7G50WT-B MouseComputerDAIV R4-I7G50WT-BMouseComputer
389,800税込428,780
1台
翌々日出荷
14型FHD液晶Copilot+ PC対応NVIDIA GeForce搭載で動画やCAD設計に対応sRGB比 100%の広色域パネルを採用Windows Hello(顔認証)に対応
dynabook X83/LY Dynabookdynabook X83/LYDynabook
279,800税込307,780
1台
翌々日出荷
WUXGA/Wi-Fi 6E/1000BASE/約890g/国内生産
VAIO Pro PK (i7/32/512/W11P/14.0FHD/黒) VAIOVAIO Pro PK (i7/32/512/W11P/14.0FHD/黒)VAIO
299,800税込329,780
1台
翌々日出荷
VAIO Pro PG(i5/16/256/W11P/13.3WUXGA/黒) VAIOVAIO Pro PG(i5/16/256/W11P/13.3WUXGA/黒)VAIO
259,800税込285,780
1台
翌々日出荷
VAIO Pro PG(C7/32/512/W11P/13.3WUXGA/茶) VAIOVAIO Pro PG(C7/32/512/W11P/13.3WUXGA/茶)VAIO
279,800税込307,780
1台
翌々日出荷
VAIO Pro BM (i7/16/1TB/W11P/16.0WUXGA) VAIOVAIO Pro BM (i7/16/1TB/W11P/16.0WUXGA)VAIO
219,800税込241,780
1台
翌々日出荷
VAIO Pro BM (C7/16/1TB/W11P/16.0WUXGA) VAIOVAIO Pro BM (C7/16/1TB/W11P/16.0WUXGA)VAIO
269,800税込296,780
1台
翌々日出荷
V15 Gen5 (i5/8/256/W11P/OFH&B24/15.6) レノボ・ジャパン(Lenovo)V15 Gen5 (i5/8/256/W11P/OFH&B24/15.6)レノボ・ジャパン(Lenovo)
179,800税込197,780
1台
翌々日出荷
V15 Gen5 (i5/8/256/W11P/15.6) レノボ・ジャパン(Lenovo)V15 Gen5 (i5/8/256/W11P/15.6)レノボ・ジャパン(Lenovo)
149,800税込164,780
1台
翌々日出荷
V15 Gen5 (i5/16/256/W11P/OFH&B24/15.6) レノボ・ジャパン(Lenovo)V15 Gen5 (i5/16/256/W11P/OFH&B24/15.6)レノボ・ジャパン(Lenovo)
199,800税込219,780
1台
翌々日出荷
V15 Gen5 (i5/16/256/W11P/15.6) レノボ・ジャパン(Lenovo)V15 Gen5 (i5/16/256/W11P/15.6)レノボ・ジャパン(Lenovo)
159,800税込175,780
1台
翌々日出荷
V14Gen5 (i5/8/256/W11P/365 試用版/14) レノボ・ジャパン(Lenovo)V14Gen5 (i5/8/256/W11P/365 試用版/14)レノボ・ジャパン(Lenovo)
149,800税込164,780
1台
翌々日出荷
J13 (5 220U/16/256/W11P/OFH&B24/13.3) レノボ・ジャパン(Lenovo)J13 (5 220U/16/256/W11P/OFH&B24/13.3)レノボ・ジャパン(Lenovo)
199,800税込219,780
1台
翌々日出荷
J13 (5 220U/16/256/W11P/365試用版/13.3) レノボ・ジャパン(Lenovo)J13 (5 220U/16/256/W11P/365試用版/13.3)レノボ・ジャパン(Lenovo)
179,800税込197,780
1台
翌々日出荷
ANV15-52-F76Z45 (C7 240H/16G/1T/W11H) Acer(エイサー)ANV15-52-F76Z45 (C7 240H/16G/1T/W11H)Acer(エイサー)
349,800税込384,780
1台
翌々日出荷
IPS非公開。リカバリCDは非付属。SSDリカバリになります。マウスは非付属。HDMI 2.1キーボード(Acer FineTipバックライト付きキーボード(103キー/日本語/Copilotキー搭載))。操作時:5℃-35℃、非操作時:-20℃-65℃、湿度:操作時・非操作時:20%-80%(ただし結露が発生しないこと)。オンサイト含め延長保証はございません。1年間センドバック保証。【梱包重量:3620g、梱包サイズ:50.5(縦)x7.2(横)x31.6(高さ)cm】オプション品:。対応アダプター、バッテリーは共にメーカーカスタマーサポートに問合せ。バッテリー:本体に内蔵の為修理対応。
ANV15-42-F76Z45 Acer(エイサー)ANV15-42-F76Z45Acer(エイサー)
329,800税込362,780
1台
翌々日出荷
IPS非公開。リカバリCDは非付属。SSDリカバリになります。マウスは非付属。キーボード(Acer FineTipバックライト付きキーボード(103キー/日本語/Copilotキー搭載))。操作時:5℃-35℃、非操作時:-20℃-65℃、湿度:操作時・非操作時:20%-80%(ただし結露が発生しないこと)。オンサイト含め延長保証はございません。1年間センドバック保証。【梱包重量:3500g、梱包サイズ:50.5(縦)x7.2(横)x31.6(高さ)cm】オプション品:。対応アダプター、バッテリーは共にメーカーカスタマーサポートに問合せ。バッテリー:本体に内蔵の為修理対応。
250RG9 5120U/AF/82/1POH4 HP(日本ヒューレット・パッカード)250RG9 5120U/AF/82/1POH4HP(日本ヒューレット・パッカード)
219,800税込241,780
1台
翌々日出荷
1920×1080ドット/有線LAN:1000BASE-T/無線LAN:Wi-Fi 6/約1.75kg~
250RG9 5120U/AF/82/1P HP(日本ヒューレット・パッカード)250RG9 5120U/AF/82/1PHP(日本ヒューレット・パッカード)
189,800税込208,780
1台
翌々日出荷
1920×1080ドット/有線LAN:1000BASE-T/無線LAN:Wi-Fi 6/約1.75kg~
250RG9 5120U/AF/15/1POH4 HP(日本ヒューレット・パッカード)250RG9 5120U/AF/15/1POH4HP(日本ヒューレット・パッカード)
279,800税込307,780
1台
翌々日出荷
1920×1080ドット/有線LAN:1000BASE-T/無線LAN:Wi-Fi 6/約1.75kg~
ノートPC