4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
・ 厚さ15.6mmのスリムな構造のため、搭載スペースが限られている小型構成に最適。・ ユニークな三日月ブレード9枚を搭載、特別設計により強い風圧を生み出し、ラジエターやヒートシンクから素早く放熱。・効率的な排気ファンとして、ほとんどの構成に対応可能。・ 全銅製流体動圧軸受(FDB)により、高性能および製品の長寿命を実現
材質プラスチック 半透明のファンブレード、ブラックフレーム 電圧(V)始動:6 回転数(min-1[r.p.m])0~1800 定格電力(W)3.84 定格電圧(V)12 ベアリングすべての銅製FDB 定格電流(A)0,32±0,04 型番SST-AS120B-ARGB 最大静圧(mmH2O)0~2.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×120×15.6 コネクタ4ピンPWMファンコネクタ&4-1ピンARGB(5V LED) ノイズレベル0~31.7dBA RoHS指令(10物質対応)対応 流量0~63.67CFM
1台
3,398 税込3,738
5日以内出荷

・厚さ15.6mmのスリムな構造のため、搭載スペースが限られている小型構成に最適。・ ユニークな三日月ブレード9枚を搭載、特別設計により強い風圧を生み出し、ラジエターやヒートシンクから素早く放熱。・ 効率的な排気ファンとして、ほとんどの構成に対応可能。・ 全銅製流体動圧軸受(FDB)により、高性能および製品の長寿命を実現
材質プラスチック 黒のファンブレード、ブラックフレーム 電圧(V)始動:6 回転数(min-1[r.p.m])0~1800 定格電力(W)3.84 定格電圧(V)12 ベアリングすべての銅製FDB 定格電流(A)0.32±0.04 型番SST-AS120B 最大静圧(mmH2O)0~2.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×120×15.6 コネクタ4ピンPWMファンコネクタ ノイズレベル0~31.7dBA RoHS指令(10物質対応)対応 流量0~63.67CFM
1台
2,398 税込2,638
7日以内出荷

・15.5mm厚スリムファン、スペースの限られた構成に最適。・独自の「Shark Force」 ファンブレード設計による高効率の空気圧、ラジエターやヒートシンクからの熱を素早く放散。・PWM経由でのワイドな0 ~ 1,700 RPM回転数制御。・モジュラーケーブル設計により、接続およびケーブル管理がシンプルになっています。・大部分のシステムから、大量の熱を伝達する効率的な排気ファンとして動作。・全銅製流体動圧軸承(FDB)が、高性能および製品長寿命を実現
その他[Varying length daisy-chain PWM cable] 125mm & 50mm 材質ポリカーボネート製ファンブレード、PBTフレーム 黒のファンブレード、ブラックフレーム 質量(g)135 備考マザーボードによっては、一定のRPMレンジ(例:300rpm以下など)ではファン回転数が適切に表示されないものもあります。詳細はマザーボード製造元にお問い合わせください。 極数6極 電圧(V)始動:6 回転数(min-1[r.p.m])0~1700 定格電力(W)3.24 定格電圧(V)12 ベアリングすべての銅製FDB 定格電流(A)0.27 型番SST- AS140B 最大静圧(mmH2O)0~2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×140×15.5 コネクタ4ピンPWMファンコネクタ ケーブル長(mm)[Parent PWM cable] 20、[4-pin PWM cable] 480 ノイズレベル0~33dBA RoHS指令(10物質対応)対応 流量0~82CFM
1台
3,298 税込3,628
7日以内出荷

・15.5mm厚スリムファン、スペースの限られた構成に最適。・独自の「Shark Force」 ファンブレード設計による高効率の空気圧、ラジエターやヒートシンクからの熱を素早く放散。・PWM経由でのワイドな0 ~ 1,700 RPM回転数制御。・モジュラーケーブル設計により、接続およびケーブル管理がシンプルになっています。・大部分のシステムから、大量の熱を伝達する効率的な排気ファンとして動作。・全銅製流体動圧軸承(FDB)が、高性能および製品長寿命を実現。・標準ARGB 4-1ピン装備で , アドレッサブルRGB LEDコントロールボックスまたはソース経由での対応マザーボードへの入力により、いかなるカラーコンビネーションも表示可能
その他[Varying length daisy-chain PWM cable] 125mm & 50mm[Varying length daisy-chain ARGB cable] 125mm & 50mm 材質ポリカーボネート製ファンブレード、PBTフレーム 半透明のファンブレード、ブラックフレーム 質量(g)136 備考マザーボードによっては、一定のRPMレンジ(例:300rpm以下など)ではファン回転数が適切に表示されないものもあります。詳細はマザーボード製造元にお問い合わせください。 極数6極 電圧(V)始動:6 回転数(min-1[r.p.m])0~1700 定格電力(W)Fan:3.24、LED:2.7 定格電圧(V)12 ベアリングすべての銅製FDB 定格電流(A)Fan:0.27、LED:0.54 型番SST-AS140B-ARGB 最大静圧(mmH2O)0~2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×140×15.5 コネクタ4ピンPWMファンコネクタ&4-1ピンARGB(5V LED) ケーブル長(mm)[Parent PWM cable] 20、[4-pin PWM cable] 480、[Parent ARGB cable] 20、[ARGB cable] 400 female to 100 male Y-splitter connectors ノイズレベル0~33dBA RoHS指令(10物質対応)対応 流量0~82CFM
1台
4,798 税込5,278
7日以内出荷

『冷却パーツ/ファン』には他にこんなカテゴリがあります