PCファン :「mpw」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
大型ブレード設計による高エア圧。デュアルボールベアリングによる長い製品寿命。PWMコントロールによる回転数レンジ800至3,400 RPM
仕様●エア スピード:50 dBA●ベアリング形式:デュアルボールベアリング●メーカー型番:SST-FHS140X●始動電圧:8V●静圧:10 mmH2O その他[4-pin PWM to SATA and 4pin fan splitter cable] 200mm。140mm fan Grill 材質LCPファンブレード + PBTファンフレーム 寸法(mm)140 (W) x 38 (H) x 140 (D) 質量(g)385 定格電力(W)13.2 定格電圧(V)12 定格電流(A)1.1 回転数800 ~ 3,400 RPM コネクタ4ピンPWMファンコネクタ ケーブル長(mm)[4-pin PWM fixed cable] 300 RoHS指令(10物質対応)対応 流量222.95 CFM
1台
4,998 税込5,498
7日以内出荷

SILVER STONE(シルバーストーン)SILVERSTONE 高性能80mm x 38mm PWM 産業用ファン SST-FHS80X
エコ商品
・大型ブレード設計による高エア圧。・デュアルボールベアリングによる長い製品寿命。・PWMコントロールによる回転数レンジ2,000 ~ 10,000 RPM
材質PPE ファンブレード、PBT フレーム 質量(g)実質量:203 電圧(V)始動:6 回転数(min-1[r.p.m])2000~10000 定格電力(W)10.2 定格電圧(V)12 ベアリングデュアルボールベアリング 定格電流(A)0.85 型番SST-FHS80X 最大静圧(mmH2O)50.77 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×80×38 コネクタ4ピンPWMファンコネクタ ノイズレベル61.4dBA RoHS指令(10物質対応)対応 流量83.66CFM
1台
3,998 税込4,398
7日以内出荷

・ PWM経由でのワイドな 0 ~ 2,500 RPM回転数制御。・ 3相、6極設計により、多くの単相、4極のものより、さらにスムーズかつ静かな動作が可能です。また、電力効率も大幅に向上しています。・ モジュラーケーブル設計により、接続およびケーブル管理がシンプルになっています。・ 標準ARGB 4-1ピン装備で , アドレッサブルRGB LEDコントロールボックスまたはソース経由での対応マザーボードへの入力により、いかなるカラーコンビネーションも表示可能。・ 流体ダイナミックベアリングによる長寿命
材質ポリカーボネート製ファンブレード、PBTフレーム 半透明のファンブレード、ブラックフレーム 質量(g)166 電圧(V)始動:5 回転数(min-1[r.p.m])0~2500 定格電力(W)ファン:5.4、LED:1.8 定格電圧(V)12 DC ベアリング油圧ベアリング 定格電流(A)ファン:0.45、LED:0.36 型番SST-SF120B-ARGB 最大静圧(mmH2O)0~4.66 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×120×25 コネクタ4ピンPWMファンコネクタ&4-1ピンARGB(5V LED) ノイズレベル0~41.2dBA RoHS指令(10物質対応)対応 流量0~100CFM
1台
4,198 税込4,618
5日以内出荷

・ 業界をリードするエアチャネリングファン。・ 独自の「Shark Force」 ファンブレード設計で低ノイズと高パフォーマンスを実現。・ デュアルボールベアリングによる長寿命。・PWM経由でのワイドな0 RPM ~ 1,200 RPM回転数制御。・エアチャネリンググリルによる強化されたファンの保護。・高いエア圧および最適なシステム冷却パフォーマンスを実現
仕様応用:180mm, 200mm 材質ポリカーボネート製ファンブレード、PBTフレーム Black 質量(g)実質量:410 備考ファンの設置場所は、ファンの厚さを考慮して最低32mmのスペースを確保してください。 マザーボードによっては、一定のRPMレンジ(例:300rpm以下など)ではファン回転数が適切に表示されないものもあります。詳細はマザーボード製造元にお問い合わせください。 電圧(V)始動:5 回転数(min-1[r.p.m])0~1200 定格電力(W)3.7 定格電圧(V)12 ベアリングデュアルボールベアリング 定格電流(A)0.31±0.04 型番SST-AP184i-PRO 最大静圧(mmH2O)0~2.22 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×180×32 コネクタ4 pin PWM ノイズレベル0~34.5dBA RoHS指令(10物質対応)対応 流量0~143.21CFM
1台
4,698 税込5,168
7日以内出荷

SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone パフォーマンス強化 140mm PWMファン SST-VS140B
エコ商品
・膨大なエアフローと静圧値。・PWM経由でのワイドな0 ~ 1,600 RPM回転数制御。・油圧ベアリングが摩擦を低減し、動作音を低く維持。・ゴムパッド装備で振動音を低減
材質ポリカーボネート製ファンブレード、PBTフレーム 質量(g)197.6 電圧(V)始動:>-6.0 回転数(min-1[r.p.m])0~1600 定格電力(W)1.68 定格電圧(V)12 ベアリング流体軸受 定格電流(A)0.14 型番SST-VS140B 最大静圧(mmH2O)0~2.0 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×140×25 コネクタ4ピンPWMファンコネクタ ノイズレベル0~30.8dBA RoHS指令(10物質対応)対応 流量0~86CFM
1台
2,398 税込2,638
5日以内出荷

SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone パフォーマンス強化 120mm PWMファン SST-VS120B
エコ商品
・膨大なエアフローと静圧値。・Wide 0~2,000 RPM speed range via PWM control。・標準の4-1ピン ARGBライティングは、ARGBコントローラまたはARGB互換マザーボードによって同期可能。・油圧ベアリングが摩擦を低減し、動作音を低く維持。・ゴムパッド装備で振動音を低減
材質PBT 質量(g)167 電圧(V)始動:6 回転数(min-1[r.p.m])0~2000 定格電力(W)1.32 定格電圧(V)12 ベアリング流体軸受 定格電流(A)0.11 型番SST-VS120B 最大静圧(mmH2O)0~2.22 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×120×25 コネクタ4ピンPWMファンコネクタ ノイズレベル0~30.6dBA RoHS指令(10物質対応)対応 流量0~66CFM
1台
2,198 税込2,418
5日以内出荷

SILVER STONE(シルバーストーン)SILVERSTONE パフォーマンス強化140mm PWMファン SST-SF140B
エコ商品
・独自の「Shark Force」 ファンブレード設計で低ノイズと高パフォーマンスを実現。・PWM経由でのワイドな0 ~ 2,200 RPM回転数制御。・3相、6極設計により、多くの単相、4極のものより、さらにスムーズかつ静かな動作が可能です。また、電力効率も大幅に向上しています。・モジュラーケーブル設計により、接続およびケーブル管理がシンプルになっています。・流体ダイナミックベアリングによる長寿命。・幅広いアプリケーションに対応した設計
材質ポリカーボネート製ファンブレード、PBTフレーム ブラック 質量(g)210 極数6極 電圧(V)始動:7 回転数(min-1[r.p.m])0~2200 定格電力(W)3.6 定格電圧(V)12 DC ベアリング流体ダイナミックベアリング 定格電流(A)0.3 型番SST-SF140B 最大静圧(mmH2O)0~4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×140×25 コネクタ4ピンPWMファンコネクタ ノイズレベル0~38.3dBA RoHS指令(10物質対応)対応 流量0~120CFM
1台
3,998 税込4,398
7日以内出荷

・ 独自の「Shark Force」 ファンブレード設計で低ノイズと高パフォーマンスを実現。・ PWM経由でのワイドな0 ~ 1,600 RPM回転数制御。・ 3相、6極設計により、多くの単相、4極のものより、さらにスムーズかつ静かな動作が可能です。また、電力効率も大幅に向上しています。・ モジュラーケーブル設計により、接続およびケーブル管理がシンプルになっています。・ 標準ARGB 4-1ピン装備で , アドレッサブルRGB LEDコントロールボックスまたはソース経由での対応マザーボードへの入力により、いかなるカラーコンビネーションも表示可能。・ 流体ダイナミックベアリングによる長寿命
仕様応用:140mm 材質ポリカーボネート製ファンブレード、PBTフレーム 半透明のファンブレード、ブラックフレーム 質量(g)220 電圧(V)始動:5 回転数(min-1[r.p.m])0~1600 定格電力(W)ファン:7.2、LED:2.15 定格電圧(V)12 DC ベアリング油圧ベアリング 定格電流(A)ファン:0.6、LED:0.43 型番SST-SF160B-ARGB 最大静圧(mmH2O)0~2.21 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×160×25 コネクタ4ピンPWMファンコネクタ&4-1ピンARGB(5V LED) ノイズレベル0~38.1dBA RoHS指令(10物質対応)対応 流量0~160CFM
1台
4,998 税込5,498
5日以内出荷

・膨大なエアフローと静圧値。・Wide 0~2,000 RPM speed range via PWM control。・標準の4-1ピン ARGBライティングは、ARGBコントローラまたはARGB互換マザーボードによって同期可能。・油圧ベアリングが摩擦を低減し、動作音を低く維持。・ゴムパッド装備で振動音を低減
材質ポリカーボネート製ファンブレード、PBTフレーム 半透明のファンブレード、ブラックフレーム (SST-VS120B-ARGB) 質量(g)167 電圧(V)始動:6 回転数(min-1[r.p.m])0~2000 定格電力(W)Fan:1.32、LED:1.8 定格電圧(V)12 ベアリング流体軸受 定格電流(A)Fan:0.11、LED:0.36 型番SST-VS120B-ARGB (黒) 最大静圧(mmH2O)0~2.22 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×120×25 コネクタ4ピンPWMファンコネクタ&4-1ピンARGB(5V LED) ノイズレベル0~30.6dBA RoHS指令(10物質対応)対応 流量0~66CFM
1台
2,698 税込2,968
5日以内出荷

SILVER STONE(シルバーストーン)SILVERSTONE 高性能120mm x 38mm PWM 産業用ファン SST-FHS120X
エコ商品
・大型ブレード設計による高エア圧。・デュアルボールベアリングによる長い製品寿命。・PWMコントロールによる回転数レンジ1,000 ~ 4,000 RPM
材質PPE ファンブレード、PBT フレーム 質量(g)273 電圧(V)始動:5 回転数(min-1[r.p.m])1000~4000 定格電力(W)11.28 定格電圧(V)12 ベアリングデュアルボールベアリング 定格電流(A)0.94 型番SST-FHS120X 最大静圧(mmH2O)11.66 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×120×38 コネクタ4ピンPWMファンコネクタ ノイズレベル51.8dBA RoHS指令(10物質対応)対応 流量143.98CFM
1台
4,498 税込4,948
5日以内出荷

・膨大なエアフローと静圧値。・Wide 0~2,000 RPM speed range via PWM control。・標準の4-1ピン ARGBライティングは、ARGBコントローラまたはARGB互換マザーボードによって同期可能。・油圧ベアリングが摩擦を低減し、動作音を低く維持。・ゴムパッド装備で振動音を低減
材質ポリカーボネート製ファンブレード、PBTフレーム 半透明のファンブレード、ホワイトフレーム 質量(g)167 電圧(V)始動:6 回転数(min-1[r.p.m])0~2000 定格電力(W)Fan:1.32、LED:1.8 定格電圧(V)12 ベアリング流体軸受 定格電流(A)Fan:0.11、LED:0.36 型番SST-VS120W-ARGB 最大静圧(mmH2O)0~2.22 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×120×25 コネクタ4ピンPWMファンコネクタ&4-1ピンARGB(5V LED) ノイズレベル0~30.6dBA RoHS指令(10物質対応)対応 流量0~66CFM
1台
2,498 税込2,748
5日以内出荷

・膨大なエアフローと静圧値。・Wide 0~1,600 RPM speed range via PWM control。・標準の4-1ピン ARGBライティングは、ARGBコントローラまたはARGB互換マザーボードによって同期可能。・油圧ベアリングが摩擦を低減し、動作音を低く維持。・ゴムパッド装備で振動音を低減
材質ポリカーボネート製ファンブレード、PBTフレーム 半透明のファンブレード、ブラックフレーム (SST-VS140B-ARGB) 質量(g)195.1 電圧(V)始動:>-6.0 回転数(min-1[r.p.m])0~1600 定格電力(W)ファン:1.68、LED:2.25 定格電圧(V)12 ベアリング流体軸受 定格電流(A)ファン:0.14、LED:0.45 型番SST-VS140B-ARGB (黒) 最大静圧(mmH2O)0~2.0 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×140×25 コネクタ4ピンPWMファンコネクタ&4-1ピンARGB(5V LED) ノイズレベル0~30.8dBA RoHS指令(10物質対応)対応 流量0~86CFM
1台
2,898 税込3,188
5日以内出荷

・膨大なエアフローと静圧値。・Wide 0~1,600 RPM speed range via PWM control。・標準の4-1ピン ARGBライティングは、ARGBコントローラまたはARGB互換マザーボードによって同期可能。・油圧ベアリングが摩擦を低減し、動作音を低く維持。・ゴムパッド装備で振動音を低減
材質ポリカーボネート製ファンブレード、PBTフレーム 半透明のファンブレード、ホワイトフレーム 質量(g)195.1 電圧(V)始動:>-6.0 回転数(min-1[r.p.m])0~1600 定格電力(W)ファン:1.68、LED:2.25 定格電圧(V)12 ベアリング流体軸受 定格電流(A)ファン:0.14、LED:0.45 型番SST-VS140W-ARGB 最大静圧(mmH2O)0~2.0 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×140×25 コネクタ4ピンPWMファンコネクタ&4-1ピンARGB(5V LED) ノイズレベル0~30.8dBA RoHS指令(10物質対応)対応 流量0~86CFM
1台
2,998 税込3,298
5日以内出荷

・独自の「Shark Force」 ファンブレード設計で低ノイズと高パフォーマンスを実現。・PWM経由でのワイドな0 ~ 2,200 RPM回転数制御。・3相、6極設計により、多くの単相、4極のものより、さらにスムーズかつ静かな動作が可能です。また、電力効率も大幅に向上しています。・モジュラーケーブル設計により、接続およびケーブル管理がシンプルになっています。・標準ARGB 4-1ピン装備で , アドレッサブルRGB LEDコントロールボックスまたはソース経由での対応マザーボードへの入力により、いかなるカラーコンビネーションも表示可能。・流体ダイナミックベアリングによる長寿命。
材質ポリカーボネート製ファンブレード、PBTフレーム 半透明のファンブレード、ブラックフレーム 質量(g)212 極数6極 電圧(V)始動:7 回転数(min-1[r.p.m])0~2200 定格電力(W)ファン:3.6、LED:2.25 定格電圧(V)12 DC ベアリング油圧ベアリング 定格電流(A)ファン:0.3、LED:0.45 型番SST-SF140B-ARGB 最大静圧(mmH2O)0~4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×140×25 コネクタ4ピンPWMファンコネクタ&4-1ピンARGB(5V LED) ノイズレベル0~38.3dBA RoHS指令(10物質対応)対応 流量0~120CFM
1台
4,798 税込5,278
5日以内出荷

・膨大なエアフローと静圧値。・PWM経由でのワイドな0 ~ 2,000 RPM回転数制御。・標準の4-1ピン ARGBライティングは、ARGBコントローラまたはARGB互換マザーボードによって同期可能。・油圧ベアリングが摩擦を低減し、動作音を低く維持。・ゴムパッド装備で振動音を低減
材質ポリカーボネート製ファンブレード、PBTフレーム 半透明のファンブレード、ブラックフレーム 質量(g)500 電圧(V)始動:6 回転数(min-1[r.p.m])0~2000 定格電力(W)Fan:1.32、LED:1.8 定格電圧(V)12 ベアリング流体軸受 定格電流(A)Fan:0.11、LED:0.36 型番SST-VS120B-ARGB-3PK 最大静圧(mmH2O)0~2.22 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×120×25 コネクタ4ピンPWMファンコネクタ&4-1ピンARGB(5V LED) ケーブル長(mm)[4-pin PWM fixed cable] 500、[ARGB fixed cable] 800 female to 100 male Y-splitter connectors ノイズレベル0~30.6dBA RoHS指令(10物質対応)対応 流量0~66CFM
1台
5,798 税込6,378
7日以内出荷

独自の「Shark Force」 ファンブレード設計で低ノイズと高パフォーマンスを実現。PWM経由でのワイドな0 ~ 2,200 RPM回転数制御。3相、6極設計により、多くの単相、4極のものより、さらにスムーズかつ静かな動作が可能です。また、電力効率も大幅に向上しています。モジュラーケーブル設計により、接続およびケーブル管理がシンプルになっています。標準ARGB 4-1ピン装備で , アドレッサブルRGB LEDコントロールボックスまたはソース経由での対応マザーボードへの入力により、いかなるカラーコンビネーションも表示可能。流体ダイナミックベアリングによる長寿命。
仕様●ケーブル長:[4-pin PWM cable] 480mm[ARGB cable] 400mm female to 100mm male Y-splitter connectors●ベアリング形式:油圧ベアリング●メーカー型番:SST-SF140W-ARGB(白)●始動電圧:7V●静圧:0 ~ 4mmH2O その他[Varying length daisy-chain PWM cable] 125mm & 50mm[Varying length daisy-chain ARGB cable] 125mm & 50mm 材質ポリカーボネート製ファンブレード、PBTフレーム 寸法(mm)140 (W) x 25 (H) x 140 (D) 半透明のファンブレード、ホワイトフレーム (SST-SF140W-ARGB) 質量(g)212 備考ファン停止機能は、BIOSを調節して有効にする必要があります。(マザーボードによってはファン停止機能に未対応のものもあり)PWM制御は温度モードに設定するよう強くお勧めします。マザーボードによるDCモードでの温度制御では、スタンバイ回転数でのノイズが理想的ではないからです。 極数6極 定格電力(W)・ファン: 3.6・LED: 2.25 定格電圧(V)12 DC 定格電流(A)・ファン: 0.3・LED: 0.45 回転数0 ~ 2200 RPM コネクタ4ピンPWMファンコネクタ&4-1ピンARGB(5V LED) ノイズレベル0 ~ 38.3 dBA RoHS指令(10物質対応)対応 流量0 ~ 120 CFM
1台
4,798 税込5,278
7日以内出荷

・15.2mm厚のスリムファン、スペースに制約のある設置に理想的。・優れたエアフローおよび静圧を実現する、驚異的な性能の92mmファン。・PWM経由でのワイドな500 ~ 2,500 RPM回転数制御。・ゴム製パッド装備で振動によるノイズを軽減
材質ポリカーボネート製ファンブレード、PBTフレーム ブラック 質量(g)実質量:64 電圧(V)始動:6 回転数(min-1[r.p.m])500~2500 定格電力(W)3.84 定格電圧(V)12 ベアリング油圧ベアリング 定格電流(A)0.32 型番SST-AS90B 最大静圧(mmH2O)0.11~2.29 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)92×92×15.2 コネクタ4ピンPWMファンコネクタ ノイズレベル11.3~32dBA RoHS指令(10物質対応)対応 流量5.38~45.73CFM
1台
1,598 税込1,758
5日以内出荷

・厚さ15.2mmのスリムな構造のため、搭載スペースが限られている小型構成に最適。・優れたエアフローおよび静圧を実現する、驚異的な性能の92mmファン。・標準ARGB 4-1ピン装備で , アドレッサブルRGB LEDコントロールボックスまたはソース経由での対応マザーボードへの入力により、いかなるカラーコンビネーションも表示可能。・PWM経由でのワイドな500 ~ 2,500 RPM回転数制御。・ゴム製パッド装備で振動によるノイズを軽減
材質ポリカーボネート製ファンブレード、PBTフレーム 半透明のファンブレード、ブラックフレーム 質量(g)実質量:70 電圧(V)始動:6 回転数(min-1[r.p.m])500~2500 定格電力(W)ファン:3.84、LED:2.25 定格電圧(V)12 ベアリング油圧ベアリング 定格電流(A)ファン:0.32、LED:0.45 型番SST-AS90B-ARGB 最大静圧(mmH2O)0.11~2.29 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)92×92×15.2 コネクタ4ピンPWMファンコネクタ&4-1ピンARGB(5V LED) ノイズレベル11.3~32dBA RoHS指令(10物質対応)対応 流量5.38~45.73CFM
1台
1,998 税込2,198
5日以内出荷

『冷却パーツ/ファン』には他にこんなカテゴリがあります