LCP素材のファンブレードと第2世代ハイドロリックベアリングを採用。卓越した冷却パフォーマンスを実現する高静圧PWMファン
寸法(mm)120×120
付属品ファン×2、ケーブル×3、取付ネジ×16
質量(g)約212.5(ファン1基あたり)
定格電圧(V)12
ベアリング第2世代ハイドロリックベアリング
本体寸法(mm)120×120×25
定格電流(A)0.12(ファン1基あたり)
コネクタ4ピン(PWM)
ノイズレベル22.3dBA(LNC使用時:19.2dBA)
定格入力(W)1.44(ファン1基あたり)
最大風量(CFM)58.35
最大風圧(mmH2O)2.41
MTBF(時間)40000(25℃)
ファン回転速度(min-1[r.p.m])500~2000rpm(LNC使用時:500~1500rpm)
1個
¥4,698
税込¥5,168
5日以内出荷
『冷却パーツ/ファン』には他にこんなカテゴリがあります
- CPUクーラー
- PCファン
PCパーツ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。