PCファン :「dcファン 12v」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CPUクーラー「CNPS20X」「CNPS17X」に採用された冷却ファンの単体発売モデルとなります。直進したエアフローを実現するデュアルブレードインペラ、耐久性に優れるFDB(流体軸受け)を採用しており、CPUクーラーの交換用として、ケースファンとしておススメな製品です。
寸法(mm)140×140 付属品ファン×1、GIGABYTEマザーボード接続用ケーブル×1、ローノイズコネクタ×1、プッシュピン×4、取付ネジ×4、マニュアル 質量(g)約130 定格電圧(V)12 DC(ファン)、5 DC(LED) ベアリング流体軸受け(FDB) 本体寸法(mm)140×140×26 定格電流(A)200(ファン)、300(LED) コネクタ4ピン(ファン)、3ピン(LED) ケーブル長(mm)700(ファン)、700(LED) ノイズレベル29.0dBA ±10% 最大風量(CFM)61 最大風圧(mmH2O)1.1 ファン回転速度(min-1[r.p.m])800~1500rpm ±10%
1個
3,500 税込3,850
5日以内出荷

『冷却パーツ/ファン』には他にこんなカテゴリがあります