PCファン :「ケースファン」の検索結果

関連キーワード
13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「寸法(mm)」から絞り込む
120×120(10)
132×154(1)
140×140(2)
●新開発渦巻き状フィンにより、高回転域でもノイズを抑え、低騒音、高風量、高静圧を実現。ベアリングには、長寿命かつ静粛性に優れ、高密度密閉型FDB (Sealed Precision FDB) を採用。 ●冷却重視なCPUクーラーや水冷ラジエーターに最適 1800rpmモデルは、従来のファンに比べ「回転数が高いが非常に静かなファン」となり、冷却重視なCPUクーラーや水冷ラジエーターに最適なモデル。 ●直進性に優れたエアフロー 従来ファンに比べ、直進性に優れたエアフローを構築。 ●Sealed Precision FDB(高精度密閉型FDB) オイル封入キャップを排した完全密閉型のベアリング構造を採用。これによりオイルの揮発や漏れを最低限に抑える高い保持能力を実現。回転軸と軸受けとの空間にオイルを蓄える流体軸受構造により高い潤滑効果と静粛性を発揮。軸受部に強度及び耐久性の高い高合金を採用することで、低摩擦・長寿命を実現。200~250℃の高温に耐える高品質な潤滑油を採用。 ●衝撃吸収ラバーパッド採用 「衝撃吸収ラバーパッド」を採用することにより、振動吸収性やファンの安定性に優れます。 ●エクステンダーケーブル仕様 ファンケーブルは通常で30cm、延長ケーブルにより、50cmまで延長可能。
定格電流(A)0.10 ベアリングSealed Precision FDB(高精度密閉型FDB) 質量(g)160 保証期間1年間 寸法(mm)120×120×厚さ26 付属品ファン用エクステンダーケーブル、ゴムブッシュ、取付ネジ 接続PWM4ピン 回転数350±200~1800rpm±10% 電圧(V)DC12 MTTF(時間)12万 最大静圧(mmH2O)0.07~1.74(0.69~17.06Pa) ケーブル長(cm)ファンケーブル部分 30(50まで延長可能) 騒音レベル(dB(A))4~22.9 最大風量(CFM)8.01~51.68 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

サイズ120mmケースファン
エコ商品
薄型PWM120mmケースファン 15mm厚ファンへと改良 高精度密閉型FDB 流体軸受構造による潤滑効果と静粛性 低摩擦/長寿命を実現 定性に優れた衝撃吸収ラバーパッド ファン用エクステンダーケーブル付属で50cmまで延長可能 RoHS対応の環境配慮型プロダクト
寸法(mm)120×120×15 質量(g)106 接続PWM 4ピン 回転数(min-1[r.p.m])300±200~1800±10% 最大風量(CFM)8.16~48 標準ノイズ(dB)2.58~27.8 最大静圧(mmH2O)0.045~1.36 最大静圧(Pa)0.44~13.34 定格電流(A)0.18 動作電圧(V)DC12 ケーブル長(cm)ファンケーブル部分:30(50cmまで延長可能) ベアリングSealed Precision FDB(高精度密閉型FDB) RoHS指令(10物質対応)対応 仕様リブ無し
1個
1,098 税込1,208
22日以内出荷

PWM120mmケースファン 新設計のファンフレーム 26mm厚ファンへと改良 高精度密閉型FDB 流体軸受構造による潤滑効果と静粛性 低摩擦/長寿命を実現 定性に優れた衝撃吸収ラバーパッド ファン用エクステンダーケーブル付属で50cmまで延長可能 RoHS対応の環境配慮型プロダクト
寸法(mm)120×120×26 接続PWM 4ピン 動作電圧(V)DC12 ケーブル長(cm)ファンケーブル部分:30(50cmまで延長可能) ベアリングSealed Precision FDB(高精度密閉型FDB) 仕様リブ無し
1個
1,098 税込1,208
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サイズ120mmケースファン
エコ商品
ホワイトPCに最適な120mm角4ピンPWM仕様のホワイトモデルケースファン 従来のKAZE FLEXより風量重視の設計に改良されたファンフレーム形状により冷却性能が向上 サイズ社CPUオリジナルCPUクーラー「虎徹Mark II REV.B」および「無限5 REV.C」にも採用されており、同クーラーの増設用ファンとしても最適 従来のKAZE FLEXに比べ、防振ラバーパッド込みの厚さが1mm薄くなり、サイドフロークーラー使用時にメモリとのクリアランスを確保 Sealed Precision FDB(高精度密閉型FDB)採用 オイル封入キャップを排した完全密閉型のベアリング構造で、オイルの揮発や漏れを最低限に抑える高い保持能力を実現 回転軸と軸受けとの空間にオイルを蓄える流体軸受構造により高い潤滑効果と静粛性を発揮 軸受部に強度及び耐久性の高い高合金を採用することで、低摩擦・長寿命を実現 200~250℃の高温に耐える高品質な潤滑油を採用 衝撃吸収ラバーパッド」を採用することにより、振動吸収性やファンの安定性を向上 ファンケーブルは通常で30cm、延長ケーブルにより、50cmまで延長可能 RoHS対応の環境配慮型プロダクト
寸法(mm)120×120×厚さ26 質量(g)145 タイプリブ無し 電圧(V)駆動:DC12 回転数(min-1[r.p.m])300±200~2000±10% ベアリングSealed Precision FDB(高精度密閉型FDB) 定格電流(A)0.35 接続PWM(4ピン) 騒音レベル(dB(A))4~36.2 ケーブル長(cm)30(50まで延長可能) RoHS指令(10物質対応)対応 最大風量(CFM)16.90~90.28 静圧(Pa)0.075~2.67mmH2O/0.74~26.18
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷

サイズ120mmケースファンセット
エコ商品
120mm角4ピンPWM仕様のケースファンの3個セット 新開発渦巻き状フィンにより、高回転域でもノイズを抑え、低騒音、高風量、高静圧を実現 従来のファンに比べ「回転数が高いが非常に静かなファン」冷却重視なCPUクーラーや水冷ラジエーター向け 従来ファンに比べ、直進性に優れたエアフローを構築 Sealed Precision FDB(高精度密閉型FDB)採用 オイル封入キャップを排した完全密閉型のベアリング構造で、オイルの揮発や漏れを最低限に抑える高い保持能力を実現 回転軸と軸受けとの空間にオイルを蓄える流体軸受構造により高い潤滑効果と静粛性を発揮 軸受部に強度及び耐久性の高い高合金を採用することで、低摩擦・長寿命を実現 200~250℃の高温に耐える高品質な潤滑油を採用 衝撃吸収ラバーパッド」を採用することにより、振動吸収性やファンの安定性を向上 ファンケーブルは通常で30cm、延長ケーブルにより、50cmまで延長可能 RoHS対応の環境配慮型プロダクト
仕様リブ:無し 寸法(mm)120×120×厚さ26 質量(g)178g 電圧(V)駆動:DC 12V ベアリングSealed Precision FDB(高精度密閉型FDB) 定格電流(A)0.15A 接続PWM 4ピン 風量7.68~60.29CFM 回転数350±200~2000rpm±10% 騒音レベル(dB(A))ノイズ:3~26.88dBA ケーブル長(cm)30cm(50cmまで延長可能) RoHS指令(10物質対応)対応 静圧(Pa)0.05~2.45mmH2O/0.49~24.03
1個
2,898 税込3,188
5日以内出荷

サイズ120mmケースファンセット
エコ商品
素材に液晶ポリマーを採用し、より高寿命な第二世代 高精度密閉型FDB (Sealed Precision FDB GEN2)へ進化したサイズブランド渾身のハイエンドファンの3個セットです。 剛性・耐熱性・制振性が強く、高精度の成形が可能なLCP(液晶ポリマー)をファンブレードとファンフレームに採用しました。 大型渦巻き状フィンが高回転域でもノイズを抑え、大風量・高静圧を実現しました。 「衝撃吸収ラバーパッド」により振動吸収性やファンの安定性に優れます。 高い安定性と耐久性を実現する金属製ハブフレームを装備しました。 低回転変換ケーブルの使用で1200rpmで動作します。 Nd-Fe-B強力マグネットで軸ブレを抑制し、超長寿命とあらゆる角度での使用でも高い安定性を実現しました。 オイル封入キャップを排した完全密閉型の構造で、揮発や漏れを最低限に抑え、高いオイル保持能力を実現しました。 回転軸と軸受けとの空間にオイルを蓄える流体軸受構造により、高い潤滑効果と静粛性を発揮します。 強度と耐久性の高い高合金で軸受部の低摩擦・長寿命を実現しました。 200~250℃の高温に耐える高品質な潤滑油を採用しました。 RoHS対応の環境配慮型プロダクト
寸法(mm)120×120×厚さ26 質量(g)201g 接続PWM 4ピン 風量通常時:12.23~63.25CFM、減速時:12.23~35.28CFM 騒音レベル(dB(A))【ノイズ】通常時:9.3~23.37【ノイズ】減速時:9.3~15.78 ケーブル長(cm)ファンケーブル部分 30cm(50cmまで延長可能) RoHS指令(10物質対応)対応 静圧(Pa)通常時:0.62~2.63mmH2O/6.08~25.79、減速時:0.62~1.15mmH2O/6.08~11.28 ファン回転速度(min-1[r.p.m])通常時:400±200~2000rpm±10%、減速時:400±200~1200rpm±10%
1個
5,798 税込6,378
5日以内出荷

高密度密閉型FDB採用120mmファン、防振ラバー付き 高寿命な高密度密閉型FDB採用 高精度密閉型FDBとは オイル封入キャップを排した完全密閉型のベアリング構造を採用し、オイルの揮発や漏れを最低限に抑え高い保持能力を実現 200~250℃の高温に耐える高品質な潤滑油を採用 衝撃吸収ラバーパッドを採用し、振動吸収性やファンの安定性に優れます ロングケーブル仕様 長過ぎず短過ぎない、汎用性の高い50cmのケーブル長としました リブ無し RoHS対応の環境配慮型プロダクト
仕様リブなし 付属品変換ケーブル(ファン用3ピン→ペリフェラル4ピン)、取付ネジ 寸法(mm)120×120×厚さ27 定格電圧DC12V ベアリングSealed Precision FDB(高精度密閉型FDB) 本体質量(g)約135 定格電流(A)0.13 最大静圧(mmH2O)0.0762 ~ 1.05 接続4ピン接続 風量16.6 ~ 51.17 CFM 回転数300 ~ 1200 ±10% rpm 寿命MTTF 12万 ケーブル長(cm)約50 RoHS指令(10物質対応)対応 静圧(Pa)0.75 ~ 10.3 標準ノイズ(dB)4.0 ~ 24.9
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

高寿命な高密度密閉型FDB (Sealed Precision FDB) 採用140mm角のケースファン ファンの穴位置は120mmファン同等の穴位置とし、幅広い用途での互換性を確保 Sealed Precision FDB(高精度密閉型FDB) オイル封入キャップを排した完全密閉型のベアリング構造を採用 これによりオイルの揮発や漏れを最低限に抑える高い保持能力を実現 回転軸と軸受けとの空間にオイルを蓄える流体軸受構造により高い潤滑効果と静粛性を発揮 軸受部に強度及び耐久性の高い高合金を採用することで、低摩擦・長寿命を実現 200~250℃の高温に耐える高品質な潤滑油を採用 「衝撃吸収ラバーパッド」を採用することにより、振動吸収性やファンの安定性に優れます エクステンダーケーブル仕様 ファンケーブルは通常で30cm、延長ケーブルにより、50cmまで延長可能 リブ無し
仕様リブなし 寸法(mm)140 × 140 × 厚さ 27(取り付けは120穴位置のみ) 質量(g)150 ベアリングSealed Precision FDB(高精度密閉型FDB) 定格電流(A)0.22 最大静圧(mmH2O)0.08~2.81 接続PWM 4ピン 風量16.8~100.8 CFM 回転数300(±200)~1800rpm(±10%) ケーブル長(cm)ファンケーブル 30(50まで延長可能) RoHS指令(10物質対応)対応 静圧(Pa)0.78~27.56 動作電圧(V)DC12 標準ノイズ(dB)4.19~26.45 dBA MTBF平均故障間隔12万(25℃)
1個
1,598 税込1,758
6日以内出荷

高精度密閉型FDBベアリング採用システムファン「KAZE FLEX140」シリーズのスクウェア(SQUARE / 四角)形状モデル 高寿命な高密度密閉型FDB (Sealed Precision FDB) 採用140mm角のケースファン ファンの形状は四角(スクウェア)穴位置は125mmピッチの穴位置 ※120mmファンの穴位置とは互換性がございませんので、ご注意ください Sealed Precision FDB(高精度密閉型FDB) オイル封入キャップを排した完全密閉型のベアリング構造を採用 これによりオイルの揮発や漏れを最低限に抑える高い保持能力を実現 回転軸と軸受けとの空間にオイルを蓄える流体軸受構造により高い潤滑効果と静粛性を発揮 軸受部に強度及び耐久性の高い高合金を採用することで、低摩擦・長寿命を実現 200~250℃の高温に耐える高品質な潤滑油を採用 「衝撃吸収ラバーパッド」を採用することにより、振動吸収性やファンの安定性に優れます エクステンダーケーブル仕様 ファンケーブルは通常で30cm、延長ケーブルにより、50cmまで延長可能 リブ無し
仕様リブなし 寸法(mm)140×140×厚さ27 質量(g)150 電圧(V)駆動:DC12 回転数(min-1[r.p.m])(PWM可変)300±200~1200±10% ベアリングSealed Precision FDB(高精度密閉型FDB) 定格電流(A)0.12 最大静圧(mmH2O)0.08 ~ 1.25 / 0.78 ~ 12.26 Pa 接続ファン:PWM 4ピン 保証期間1年間 騒音レベル(dB(A))4.19~19.4 ケーブル長(cm)ファンケーブル30(50まで延長可能) RoHS指令(10物質対応)対応 最大風量(CFM)16.8~67.2 MTBF(時間)12万
1個
1,398 税込1,538
11日以内出荷

オリジナル設計「KAZE FLEX」シリーズ120mmアドレッサブルRGBファン、PWM4pin仕様 高寿命な高密度密閉型FDB (Sealed Precision FDB) 採用120mm角のケースファン 4ピンPWM自動可変1200rpm仕様 RGBの規格は5V 3ピンRGB「アドレサブルRGB」を採用 マザーボードメーカー各社のRGB認証取得済み ASUS AURA SYNC、ASROCK POLYCHROME SYNC、MSI MYSTIC LIGHT SYNC、GIGABYTE RGB FUSION 2.0、RAZER CHROMA RGB RGBコネクタは増設も可能な分岐ケーブル(デイジーチェーン)仕様 Sealed Precision FDB(高精度密閉型FDB) オイル封入キャップを排した完全密閉型のベアリング構造を採用 これによりオイルの揮発や漏れを最低限に抑える高い保持能力を実現 回転軸と軸受けとの空間にオイルを蓄える流体軸受構造により高い潤滑効果と静粛性を発揮 軸受部に強度及び耐久性の高い高合金を採用することで、低摩擦・長寿命を実現 200~250℃の高温に耐える高品質な潤滑油を採用 「衝撃吸収ラバーパッド」を採用することにより、振動吸収性やファンの安定性に優れます エクステンダーケーブル仕様 ファンケーブルは通常で30cm、延長ケーブルにより、50cmまで延長可能 (RGBケーブルは延長不可能で50cmとなります) リブ無し RoHS対応の環境配慮型プロダクト
仕様リブなし 付属品ファン用エクステンダーケーブル、取付ネジ 寸法(mm)120×120×厚さ27 定格電圧DC12V / LED 5V ベアリングSealed Precision FDB(高精度密閉型FDB) 定格電流(A)0.13 / LED 0.5 (RGBモデル 1200rpm) 最大静圧(mmH2O)0.0762 ~ 1.05 接続4ピン接続(ファン)、4ピンRGB接続(LED) 風量16.60 ~ 51.17 CFM(ARGBモデル 1200rpm) 回転数300 ±200 ~ 1200 rpm ±10% (ARGBモデル 1200rpm) 寿命MTTF 12万 ケーブル長(cm)ファンケーブル 30 (50まで延長可能)/ RGBケーブル 50 RoHS指令(10物質対応)対応 静圧(Pa)0.75 ~ 10.30(ARBモデル 1200rpm) 標準ノイズ(dB)4.00 ~ 24.90 dBA
1個
1,598 税込1,758
6日以内出荷

●CPUクーラーやPCケースファンに最適 1200rpmモデルは、発熱の少ない環境でのCPUクーラーやPCケースファン用に最適なモデルです。 ●直進性に優れたエアフロー 従来ファンに比べ、直進性に優れたエアフローを構築。 ●Sealed Precision FDB(高精度密閉型FDB) オイル封入キャップを排した完全密閉型のベアリング構造を採用。これによりオイルの揮発や漏れを最低限に抑える高い保持能力を実現。回転軸と軸受けとの空間にオイルを蓄える流体軸受構造により高い潤滑効果と静粛性を発揮。軸受部に強度及び耐久性の高い高合金を採用することで、低摩擦・長寿命を実現。200~250℃の高温に耐える高品質な潤滑油を採用。 ●衝撃吸収ラバーパッド採用 「衝撃吸収ラバーパッド」を採用することにより、振動吸収性やファンの安定性に優れます。 ●エクステンダーケーブル仕様 ファンケーブルは通常で30cm、延長ケーブルにより、50cmまで延長可能。
定格電流(A)0.06 ベアリングSealed Precision FDB(高精度密閉型FDB) 質量(g)160 保証期間1年間 寸法(mm)120×120×厚さ26 付属品ファン用エクステンダーケーブル、ゴムブッシュ、取付ネジ 接続PWM4ピン 回転数350±200~1200rpm±10% 電圧(V)DC12 MTTF(時間)12万 最大静圧(mmH2O)0.07~0.89(0.69~8.70Pa) ケーブル長(cm)ファンケーブル部分 30(50まで延長可能) 騒音レベル(dB(A))4~18.6 最大風量(CFM)8.01~37.73 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
5日以内出荷

●新開発渦巻き状フィンにより、高回転域でもノイズを抑え、低騒音、高風量、高静圧を実現。ベアリングには、長寿命かつ静粛性に優れ、高密度密閉型FDB (Sealed Precision FDB) を採用。 ●冷却重視なCPUクーラーや水冷ラジエーターに最適 2400rpmモデルは、従来のファンに比べ「回転数が高いが非常に静かなファン」となり、冷却重視なCPUクーラーや水冷ラジエーターに最適なモデル。 ●直進性に優れたエアフロー 従来ファンに比べ、直進性に優れたエアフローを構築。 ●Sealed Precision FDB(高精度密閉型FDB) オイル封入キャップを排した完全密閉型のベアリング構造を採用。これによりオイルの揮発や漏れを最低限に抑える高い保持能力を実現。回転軸と軸受けとの空間にオイルを蓄える流体軸受構造により高い潤滑効果と静粛性を発揮。軸受部に強度及び耐久性の高い高合金を採用することで、低摩擦・長寿命を実現。200~250℃の高温に耐える高品質な潤滑油を採用。 ●衝撃吸収ラバーパッド採用 「衝撃吸収ラバーパッド」を採用することにより、振動吸収性やファンの安定性に優れます。 ●エクステンダーケーブル仕様 ファンケーブルは通常で30cm、延長ケーブルにより、50cmまで延長可能。
定格電流(A)0.15 ベアリングSealed Precision FDB(高精度密閉型FDB) 質量(g)165 保証期間1年間 寸法(mm)120×120×厚さ26 付属品ファン用エクステンダーケーブル、ゴムブッシュ、取付ネジ 接続PWM4ピン 回転数350±200~2400rpm±10% 電圧(V)DC12 MTTF(時間)12万 最大静圧(mmH2O)0.05~3.59(0.49~35.25Pa) ケーブル長(cm)ファンケーブル部分 30(50まで延長可能) 騒音レベル(dB(A))4~29.3 最大風量(CFM)7.68~77.23 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

サイズオリジナル設計のサイドフロー型CPUクーラーのデュアルファンモデルです。 従来160mmクラスが一般的であった120mmサイドフロークーラーの全高を154.5mmと低くすることにより、取り扱い易さとPCケースとの互換性が向上しました。 奥行き80mmの表面積重視の大型フィン設計で、6本のヒートパイプが熱を余すことなくフィンに伝導させます。 放熱フィンとファンマウントの位置をやや後方に配置することにより、ファンとメモリの物理的干渉を回避しました。 ベースプレートの位置も本体中心からオフセットすることにより、GPUとの物理干渉の可能性を低減します。 Intel最新ソケット LGA1700、AMD最新ソケット AM5「RYZEN」にも対応します。 ヒートシンクの剛性と熱伝導率を高める0.4mm厚フィンを採用しました。 厚みのある銅製受熱ベースプレートにより、CPUの発熱を確実に吸い上げます。 2枚の形状の異なるフィンの組み合わせにより、ファンの風を効率良く吸い込むフィン設計で、PCケース内にハイエアフローを生み出します。 ヒートパイプには酸化を防止し、高級感溢れるニッケルメッキ処理を施しました。 シリンジ(注射器型)容器入り「Thermal Elixir 3 1g」とヘラが付属します。 クーラー搭載用に特化した静圧重視の新設計フレームにより、パフォーマンスが向上しました。 防振ラバーがファンの振動を吸収するため、防振性にも優れています。 デュアルファン用Y字ケーブルが1本付属でPWMファンの2分岐が可能です。 ヒートシンクのベース部分にメタルバーを渡す「スプリングスクリュー+ブリッジ方式(H.P.M.S)」のリテンションシステムを採用しました。 バックプレートは金属製にバージョンアップしました。 低回転~高回転まで、どの回転数にも最適な冷却性能を発揮するヒートシンク設計で、極静音モードからハイレベルなオーバークロックまでサポートします。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。
仕様●対応ソケット(AMD):AM4/AM5●対応ソケット(Intel):1150/1151/1155/1156/1200/1700/2011/2011(V3)/2066●搭載ヒートパイプ:6mm径×6本(ニッケルメッキ処理済み)●搭載ファンサイズ:120×120×厚さ26mm●静圧:0.49~24.03Pa/0.05~2.45mmH2O 付属品リテンションキット、ファンクリップ2組、グリス、ヘラ、取付用ドライバー、Y字ケーブル、日本語マニュアル 質量(g)1,197(付属ファン含む) 回転数(min-1[r.p.m])350(±200)~2000(±10%) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)132×154×132(付属ファン、ファンクリップ含む) 接続PWM 4ピン 騒音レベル(dB(A))3.0~26.88 RoHS指令(10物質対応)対応 最大風量(CFM)7.68~60.29
1個
6,900 税込7,590
5日以内出荷

『冷却パーツ/ファン』には他にこんなカテゴリがあります