PCファン :「低騒音ファン」の検索結果

特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サイズ120mmケースファンセット
エコ商品
120mm角4ピンPWM仕様のケースファンの3個セット 新開発渦巻き状フィンにより、高回転域でもノイズを抑え、低騒音、高風量、高静圧を実現 従来のファンに比べ「回転数が高いが非常に静かなファン」冷却重視なCPUクーラーや水冷ラジエーター向け 従来ファンに比べ、直進性に優れたエアフローを構築 Sealed Precision FDB(高精度密閉型FDB)採用 オイル封入キャップを排した完全密閉型のベアリング構造で、オイルの揮発や漏れを最低限に抑える高い保持能力を実現 回転軸と軸受けとの空間にオイルを蓄える流体軸受構造により高い潤滑効果と静粛性を発揮 軸受部に強度及び耐久性の高い高合金を採用することで、低摩擦・長寿命を実現 200~250℃の高温に耐える高品質な潤滑油を採用 衝撃吸収ラバーパッド」を採用することにより、振動吸収性やファンの安定性を向上 ファンケーブルは通常で30cm、延長ケーブルにより、50cmまで延長可能 RoHS対応の環境配慮型プロダクト
仕様リブ:無し 寸法(mm)120×120×厚さ26 質量(g)178g 電圧(V)駆動:DC 12V ベアリングSealed Precision FDB(高精度密閉型FDB) 定格電流(A)0.15A 接続PWM 4ピン 風量7.68~60.29CFM 回転数350±200~2000rpm±10% 騒音レベル(dB(A))ノイズ:3~26.88dBA ケーブル長(cm)30cm(50cmまで延長可能) RoHS指令(10物質対応)対応 静圧(Pa)0.05~2.45mmH2O/0.49~24.03
1個
2,898 税込3,188
5日以内出荷

『冷却パーツ/ファン』には他にこんなカテゴリがあります