素材に液晶ポリマーを採用し、より高寿命な第二世代 高精度密閉型FDB (Sealed Precision FDB GEN2)へ進化したサイズブランド渾身のハイエンドファンです。 剛性・耐熱性・制振性が強く、高精度の成形が可能なLCP(液晶ポリマー)をファンブレードとファンフレームに採用しました。 大型渦巻き状フィンが高回転域でもノイズを抑え、大風量・高静圧を実現しました。 「衝撃吸収ラバーパッド」により振動吸収性やファンの安定性に優れます。 高い安定性と耐久性を実現する金属製ハブフレームを装備しました。 低回転変換ケーブルの使用で1200rpmで動作します。 Nd-Fe-B強力マグネットで軸ブレを抑制し、超長寿命とあらゆる角度での使用でも高い安定性を実現しました。 オイル封入キャップを排した完全密閉型の構造で、揮発や漏れを最低限に抑え、高いオイル保持能力を実現しました。 回転軸と軸受けとの空間にオイルを蓄える流体軸受構造により、高い潤滑効果と静粛性を発揮します。 強度と耐久性の高い高合金で軸受部の低摩擦・長寿命を実現しました。 200~250℃の高温に耐える高品質な潤滑油を採用しました。 RoHS対応の環境配慮型プロダクト
寸法(mm)120×120×厚さ26
質量(g)201
接続PWM 4ピン
風量通常時:12.23~63.25CFM、減速時:12.23~35.28CFM
騒音レベル(dB(A))ノイズ(通常時):9.3~23.37、(減速時):9.3~15.78
ケーブル長(cm)ファンケーブル部分 30 (50まで延長可能)
RoHS指令(10物質対応)対応
静圧(Pa)通常時:0.62~2.63(mmH2O)/6.08~25.79、減速時:0.62~1.15(mmH2O)/6.08~11.28
ファン速度(rpm)通常時:400±200~2000±10%、減速時:400±200~1200±10%
1個
¥2,079
税込¥2,287
5日以内出荷
素材に液晶ポリマーを採用し、より高寿命な第二世代 高精度密閉型FDB (Sealed Precision FDB GEN2)へ進化したサイズブランド渾身のハイエンドファンの3個セットです。 剛性・耐熱性・制振性が強く、高精度の成形が可能なLCP(液晶ポリマー)をファンブレードとファンフレームに採用しました。 大型渦巻き状フィンが高回転域でもノイズを抑え、大風量・高静圧を実現しました。 「衝撃吸収ラバーパッド」により振動吸収性やファンの安定性に優れます。 高い安定性と耐久性を実現する金属製ハブフレームを装備しました。 低回転変換ケーブルの使用で1200rpmで動作します。 Nd-Fe-B強力マグネットで軸ブレを抑制し、超長寿命とあらゆる角度での使用でも高い安定性を実現しました。 オイル封入キャップを排した完全密閉型の構造で、揮発や漏れを最低限に抑え、高いオイル保持能力を実現しました。 回転軸と軸受けとの空間にオイルを蓄える流体軸受構造により、高い潤滑効果と静粛性を発揮します。 強度と耐久性の高い高合金で軸受部の低摩擦・長寿命を実現しました。 200~250℃の高温に耐える高品質な潤滑油を採用しました。 RoHS対応の環境配慮型プロダクト
寸法(mm)120×120×厚さ26
質量(g)201g
接続PWM 4ピン
風量通常時:12.23~63.25CFM、減速時:12.23~35.28CFM
騒音レベル(dB(A))【ノイズ】通常時:9.3~23.37【ノイズ】減速時:9.3~15.78
ケーブル長(cm)ファンケーブル部分 30cm(50cmまで延長可能)
RoHS指令(10物質対応)対応
静圧(Pa)通常時:0.62~2.63mmH2O/6.08~25.79、減速時:0.62~1.15mmH2O/6.08~11.28
ファン回転速度(min-1[r.p.m])通常時:400±200~2000rpm±10%、減速時:400±200~1200rpm±10%
1個
¥5,798
税込¥6,378
5日以内出荷
サイズオリジナル設計のサイドフロー型CPUクーラーのデュアルファンモデルです。 従来160mmクラスが一般的であった120mmサイドフロークーラーの全高を154.5mmと低くすることにより、取り扱い易さとPCケースとの互換性が向上しました。 奥行き80mmの表面積重視の大型フィン設計で、6本のヒートパイプが熱を余すことなくフィンに伝導させます。 放熱フィンとファンマウントの位置をやや後方に配置することにより、ファンとメモリの物理的干渉を回避しました。 ベースプレートの位置も本体中心からオフセットすることにより、GPUとの物理干渉の可能性を低減します。 Intel最新ソケット LGA1700、AMD最新ソケット AM5「RYZEN」にも対応します。 ヒートシンクの剛性と熱伝導率を高める0.4mm厚フィンを採用しました。 厚みのある銅製受熱ベースプレートにより、CPUの発熱を確実に吸い上げます。 2枚の形状の異なるフィンの組み合わせにより、ファンの風を効率良く吸い込むフィン設計で、PCケース内にハイエアフローを生み出します。 ヒートパイプには酸化を防止し、高級感溢れるニッケルメッキ処理を施しました。 シリンジ(注射器型)容器入り「Thermal Elixir 3 1g」とヘラが付属します。 クーラー搭載用に特化した静圧重視の新設計フレームにより、パフォーマンスが向上しました。 防振ラバーがファンの振動を吸収するため、防振性にも優れています。 デュアルファン用Y字ケーブルが1本付属でPWMファンの2分岐が可能です。 ヒートシンクのベース部分にメタルバーを渡す「スプリングスクリュー+ブリッジ方式(H.P.M.S)」のリテンションシステムを採用しました。 バックプレートは金属製にバージョンアップしました。 低回転~高回転まで、どの回転数にも最適な冷却性能を発揮するヒートシンク設計で、極静音モードからハイレベルなオーバークロックまでサポートします。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。
仕様●対応ソケット(AMD):AM4/AM5●対応ソケット(Intel):1150/1151/1155/1156/1200/1700/2011/2011(V3)/2066●搭載ヒートパイプ:6mm径×6本(ニッケルメッキ処理済み)●搭載ファンサイズ:120×120×厚さ26mm●静圧:0.49~24.03Pa/0.05~2.45mmH2O
付属品リテンションキット、ファンクリップ2組、グリス、ヘラ、取付用ドライバー、Y字ケーブル、日本語マニュアル
質量(g)1,197(付属ファン含む)
回転数(min-1[r.p.m])350(±200)~2000(±10%)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)132×154×132(付属ファン、ファンクリップ含む)
接続PWM 4ピン
騒音レベル(dB(A))3.0~26.88
RoHS指令(10物質対応)対応
最大風量(CFM)7.68~60.29
1個
¥6,900
税込¥7,590
5日以内出荷
『冷却パーツ/ファン』には他にこんなカテゴリがあります
- CPUクーラー
- PCファン
冷却パーツ/ファン の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。