6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オリジナル設計「KAZE FLEX」シリーズ120mmアドレッサブルRGBファン、PWM4pin仕様 高寿命な高密度密閉型FDB (Sealed Precision FDB) 採用120mm角のケースファン 4ピンPWM自動可変1200rpm仕様 RGBの規格は5V 3ピンRGB「アドレサブルRGB」を採用 マザーボードメーカー各社のRGB認証取得済み ASUS AURA SYNC、ASROCK POLYCHROME SYNC、MSI MYSTIC LIGHT SYNC、GIGABYTE RGB FUSION 2.0、RAZER CHROMA RGB RGBコネクタは増設も可能な分岐ケーブル(デイジーチェーン)仕様 Sealed Precision FDB(高精度密閉型FDB) オイル封入キャップを排した完全密閉型のベアリング構造を採用 これによりオイルの揮発や漏れを最低限に抑える高い保持能力を実現 回転軸と軸受けとの空間にオイルを蓄える流体軸受構造により高い潤滑効果と静粛性を発揮 軸受部に強度及び耐久性の高い高合金を採用することで、低摩擦・長寿命を実現 200~250℃の高温に耐える高品質な潤滑油を採用 「衝撃吸収ラバーパッド」を採用することにより、振動吸収性やファンの安定性に優れます エクステンダーケーブル仕様 ファンケーブルは通常で30cm、延長ケーブルにより、50cmまで延長可能 (RGBケーブルは延長不可能で50cmとなります) リブ無し RoHS対応の環境配慮型プロダクト
仕様リブなし 付属品ファン用エクステンダーケーブル、取付ネジ 寸法(mm)120×120×厚さ27 定格電圧DC12V / LED 5V ベアリングSealed Precision FDB(高精度密閉型FDB) 定格電流(A)0.13 / LED 0.5 (RGBモデル 1200rpm) 最大静圧(mmH2O)0.0762 ~ 1.05 接続4ピン接続(ファン)、4ピンRGB接続(LED) 風量16.60 ~ 51.17 CFM(ARGBモデル 1200rpm) 回転数300 ±200 ~ 1200 rpm ±10% (ARGBモデル 1200rpm) 寿命MTTF 12万 ケーブル長(cm)ファンケーブル 30 (50まで延長可能)/ RGBケーブル 50 RoHS指令(10物質対応)対応 静圧(Pa)0.75 ~ 10.30(ARBモデル 1200rpm) 標準ノイズ(dB)4.00 ~ 24.90 dBA
1個
1,598 税込1,758
6日以内出荷

高寿命な高密度密閉型FDB (Sealed Precision FDB) 採用140mm角のケースファン ファンの穴位置は120mmファン同等の穴位置とし、幅広い用途での互換性を確保 Sealed Precision FDB(高精度密閉型FDB) オイル封入キャップを排した完全密閉型のベアリング構造を採用 これによりオイルの揮発や漏れを最低限に抑える高い保持能力を実現 回転軸と軸受けとの空間にオイルを蓄える流体軸受構造により高い潤滑効果と静粛性を発揮 軸受部に強度及び耐久性の高い高合金を採用することで、低摩擦・長寿命を実現 200~250℃の高温に耐える高品質な潤滑油を採用 「衝撃吸収ラバーパッド」を採用することにより、振動吸収性やファンの安定性に優れます エクステンダーケーブル仕様 ファンケーブルは通常で30cm、延長ケーブルにより、50cmまで延長可能 リブ無し
仕様リブなし 寸法(mm)140 × 140 × 厚さ 27(取り付けは120穴位置のみ) 質量(g)150 ベアリングSealed Precision FDB(高精度密閉型FDB) 定格電流(A)0.22 最大静圧(mmH2O)0.08~2.81 接続PWM 4ピン 風量16.8~100.8 CFM 回転数300(±200)~1800rpm(±10%) ケーブル長(cm)ファンケーブル 30(50まで延長可能) RoHS指令(10物質対応)対応 静圧(Pa)0.78~27.56 動作電圧(V)DC12 標準ノイズ(dB)4.19~26.45 dBA MTBF平均故障間隔12万(25℃)
1個
1,598 税込1,758
6日以内出荷

高精度密閉型FDBベアリング採用システムファン「KAZE FLEX140」シリーズのスクウェア(SQUARE / 四角)形状モデル 高寿命な高密度密閉型FDB (Sealed Precision FDB) 採用140mm角のケースファン ファンの形状は四角(スクウェア)穴位置は125mmピッチの穴位置 ※120mmファンの穴位置とは互換性がございませんので、ご注意ください Sealed Precision FDB(高精度密閉型FDB) オイル封入キャップを排した完全密閉型のベアリング構造を採用 これによりオイルの揮発や漏れを最低限に抑える高い保持能力を実現 回転軸と軸受けとの空間にオイルを蓄える流体軸受構造により高い潤滑効果と静粛性を発揮 軸受部に強度及び耐久性の高い高合金を採用することで、低摩擦・長寿命を実現 200~250℃の高温に耐える高品質な潤滑油を採用 「衝撃吸収ラバーパッド」を採用することにより、振動吸収性やファンの安定性に優れます エクステンダーケーブル仕様 ファンケーブルは通常で30cm、延長ケーブルにより、50cmまで延長可能 リブ無し
仕様リブなし 寸法(mm)140×140×厚さ27 質量(g)150 電圧(V)駆動:DC12 回転数(min-1[r.p.m])(PWM可変)300±200~1200±10% ベアリングSealed Precision FDB(高精度密閉型FDB) 定格電流(A)0.12 最大静圧(mmH2O)0.08 ~ 1.25 / 0.78 ~ 12.26 Pa 接続ファン:PWM 4ピン 保証期間1年間 騒音レベル(dB(A))4.19~19.4 ケーブル長(cm)ファンケーブル30(50まで延長可能) RoHS指令(10物質対応)対応 最大風量(CFM)16.8~67.2 MTBF(時間)12万
1個
1,398 税込1,538
11日以内出荷

PWM120mmケースファン 新設計のファンフレーム 26mm厚ファンへと改良 高精度密閉型FDB 流体軸受構造による潤滑効果と静粛性 低摩擦/長寿命を実現 定性に優れた衝撃吸収ラバーパッド ファン用エクステンダーケーブル付属で50cmまで延長可能 RoHS対応の環境配慮型プロダクト
寸法(mm)120×120×26 接続PWM 4ピン 動作電圧(V)DC12 ケーブル長(cm)ファンケーブル部分:30(50cmまで延長可能) ベアリングSealed Precision FDB(高精度密閉型FDB) 仕様リブ無し
1個
1,098 税込1,208
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サイズ120mmケースファン
エコ商品
ホワイトPCに最適な120mm角4ピンPWM仕様のホワイトモデルケースファン 従来のKAZE FLEXより風量重視の設計に改良されたファンフレーム形状により冷却性能が向上 サイズ社CPUオリジナルCPUクーラー「虎徹Mark II REV.B」および「無限5 REV.C」にも採用されており、同クーラーの増設用ファンとしても最適 従来のKAZE FLEXに比べ、防振ラバーパッド込みの厚さが1mm薄くなり、サイドフロークーラー使用時にメモリとのクリアランスを確保 Sealed Precision FDB(高精度密閉型FDB)採用 オイル封入キャップを排した完全密閉型のベアリング構造で、オイルの揮発や漏れを最低限に抑える高い保持能力を実現 回転軸と軸受けとの空間にオイルを蓄える流体軸受構造により高い潤滑効果と静粛性を発揮 軸受部に強度及び耐久性の高い高合金を採用することで、低摩擦・長寿命を実現 200~250℃の高温に耐える高品質な潤滑油を採用 衝撃吸収ラバーパッド」を採用することにより、振動吸収性やファンの安定性を向上 ファンケーブルは通常で30cm、延長ケーブルにより、50cmまで延長可能 RoHS対応の環境配慮型プロダクト
寸法(mm)120×120×厚さ26 質量(g)145 タイプリブ無し 電圧(V)駆動:DC12 回転数(min-1[r.p.m])300±200~2000±10% ベアリングSealed Precision FDB(高精度密閉型FDB) 定格電流(A)0.35 接続PWM(4ピン) 騒音レベル(dB(A))4~36.2 ケーブル長(cm)30(50まで延長可能) RoHS指令(10物質対応)対応 最大風量(CFM)16.90~90.28 静圧(Pa)0.075~2.67mmH2O/0.74~26.18
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷

サイズ120mmケースファン
エコ商品
薄型PWM120mmケースファン 15mm厚ファンへと改良 高精度密閉型FDB 流体軸受構造による潤滑効果と静粛性 低摩擦/長寿命を実現 定性に優れた衝撃吸収ラバーパッド ファン用エクステンダーケーブル付属で50cmまで延長可能 RoHS対応の環境配慮型プロダクト
寸法(mm)120×120×15 質量(g)106 接続PWM 4ピン 回転数(min-1[r.p.m])300±200~1800±10% 最大風量(CFM)8.16~48 標準ノイズ(dB)2.58~27.8 最大静圧(mmH2O)0.045~1.36 最大静圧(Pa)0.44~13.34 定格電流(A)0.18 動作電圧(V)DC12 ケーブル長(cm)ファンケーブル部分:30(50cmまで延長可能) ベアリングSealed Precision FDB(高精度密閉型FDB) RoHS指令(10物質対応)対応 仕様リブ無し
1個
1,098 税込1,208
22日以内出荷

『冷却パーツ/ファン』には他にこんなカテゴリがあります