幅広く対応するワイドレンジ仕様のPWMファン 妥協のない最大限パフォーマンスを発揮する理想的ファン 直進性のあるエアフローと高い静圧性能 0 dB モード - ゼロ rpm対応 密閉ファンホイール設計で力が均一に分散され高い静圧維持 防振ラバーパッドにより残留振動を緩和 過酷な環境下でも影響を受けにくく、フルタイム稼働を実現 RoHS対応の環境配慮型プロダクト
仕様リブ:無し
寸法(mm)120×120×厚さ25
質量(g)84
電圧(V)DC12
ベアリングDual Ball Bearing
定格電流(A)0.29
最大静圧(mmH2O)4.35
接続PWM 4ピン
回転数200~3300rpm
ノイズレベル最大:0.6Sone
ケーブル長(cm)40
RoHS指令(10物質対応)対応
最大風量(CFM)137.69、81.04m3/h
1個
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
Arcticブランドのワイドレンジに対応したPWM140mmファンです。 250~2800rpmの回転数により低エアフローから高エアフローまで幅広く対応します。 ラジエーター、ヒートシンク、PCケースなど、オールマイティに最大限パフォーマンスを発揮するように最適化します。 直進性のあるエアフローと高い静圧性能を実現しました。 0dBモードにより、ファンの回転数を停止させることが可能です。 高圧抵抗や高速回転時、力がファンホイール全体で均一に分散され、高い静圧を安定維持しながら低振動で回転します。 低速回転でもほとんど気にならない作動音で、防振ラバーパッドが高回転による残留振動を緩和します。 低速での実質的な静音運転が可能で、最高速度でも力強いパフォーマンスを発揮します。 RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。
仕様リブ:無し
付属品取付ネジ
寸法(mm)140×140×厚さ27
質量(g)245
電圧(V)DC12
回転数(min-1[r.p.m])ファン:250~2800
ベアリングFluid Dynamic Bearing
定格電流(A)0.35
最大静圧(mmH2O)3.93
接続PWM 4ピン
風量(最大値)109.4CFM / 185.87m3/h
ケーブル長(cm)40
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
『冷却パーツ/ファン』には他にこんなカテゴリがあります
- CPUクーラー
- PCファン
冷却パーツ/ファン の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。