PCファン :「dcファン 12v」の検索結果
関連キーワード
●ArcticブランドのPWM PST搭載 BioniX Fシリーズ ゲーミング120mmファン
●風量重視設計
Fシリーズファンは風量重視の設計。
●4倍の寿命
BioniXのゲーミングファンは、低いコイル温度によって4倍の寿命を実現。
●静かな動作
新開発のモーターによる極めて静かな動作を実現。
●95%の振動を吸収
アークティックのモーターは、従来のDCモーターに比べて95%の振動を吸収。
●デイジーチェーン接続可能
ワイドレンジな回転数とPWM Sharing Technology(PST)により、デイジーチェーン接続が可能であり、他のファンと同期して制御可能。
定格電流(A)0.20
質量(g)129
付属品取付ネジ
保証期間2年間
ベアリングFluid Dynamic Bearing
回転数200~1800rpm
寸法(mm)120×120×厚さ27
接続PWM 4ピン+デイジーチェーン用 PWM 4ピン
電圧(V)DC12
最大静圧(mmH2O)2.10
ノイズレベル0.5Sone
ケーブル長(cm)ファンケーブル部分 40
最大風量(CFM)69/117m3/h
仕様●リブ:無し
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
『冷却パーツ/ファン』には他にこんなカテゴリがあります
- CPUクーラー
- PCファン
冷却パーツ/ファン の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。