PCファン :「大型ファン」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
38mm厚の120mmARGBファンです。 5枚の大型ファンブレードとボディにユニークなディンプル加工を施しており、優れた空力性能と騒音低減効果を得ました。 軸受は2個のボールベアリングを採用し、流体ベアリングに比べて3倍の耐久性を備えています。 乱流境界層は流れが剥離しにくいため、ボディ内のエアフロー抵抗が減少し流速が増加します。 吸入口が安定して良い状態を保つことができる上に、高速域において高い騒音低減効果を得られるという利点も備えています。 8個の高輝度LEDが搭載されており、ソフトな照明効果によってケースをカラフルに彩ることができます。
材質ポリブチレンテレフタレート、ポリカーボネート 寸法(mm)120×120×38 出力(W)1.45(ARGB) 電流(A)0.29(ARGB) 電圧(V)5(ARGB) ベアリングTwo Ball Bearing 最大静圧(mmH2O)6.82 回転数最大2500RPM モーター電圧(V)12 モーター電流(A)0.48 ノイズレベル最大40dBA 最大風量(CFM)115CFM
1個
5,098 税込5,608
5日以内出荷

38mm厚の120mmARGBファンです。 お得な3個パックです。 5枚の大型ファンブレードとボディにユニークなディンプル加工を施しており、優れた空力性能と騒音低減効果を得ました。 軸受は2個のボールベアリングを採用し、流体ベアリングに比べて3倍の耐久性を備えています。 乱流境界層は流れが剥離しにくいため、ボディ内のエアフロー抵抗が減少し流速が増加します。 吸入口が安定して良い状態を保つことができる上に、高速域において高い騒音低減効果を得られるという利点も備えています。 8個の高輝度LEDが搭載されており、ソフトな照明効果によってケースをカラフルに彩ることができます。
材質ポリブチレンテレフタレート、ポリカーボネート 寸法(mm)120×120×38 出力(W)1.45(ARGB) 電流(A)0.29(ARGB) 電圧(V)5(ARGB) ベアリングTwo Ball Bearing 最大静圧(mmH2O)6.82 回転数最大2500RPM モーター電圧(V)12 モーター電流(A)0.48 ノイズレベル最大40dBA 最大風量(CFM)115CFM
1個
11,980 税込13,178
5日以内出荷

『冷却パーツ/ファン』には他にこんなカテゴリがあります