絞り込み
ブランド
  • OWLTECH(オウルテック)
  • SILVER STONE(シルバーストーン)(56)
  • アイネックス(39)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(32)
  • LIAN LI(30)
  • 長尾製作所(17)
  • Geometric Future(14)
  • ARCTIC(13)
  • COOLER MASTER(11)
  • サイズ(11)
  • IN WIN(インウィン)(8)
  • DARKFLASH(8)
  • Thermalright(8)
  • COUGAR(7)
  • be quiet!(5)
  • サンワサプライ(4)
  • DEEPCOOL(4)
  • THERMALTAKE(4)
  • HUA XIA HENG TAI(4)
寸法(mm)
  • 60×60(1)
  • 80×80(2)
  • 92×92(2)
  • 120×120(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月21日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ケースファン OWLTECH(オウルテック)ケースファンOWLTECH(オウルテック)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から3日以内出荷
標準の3ピンケーブルを、ペリフェラル4ピンに変換して接続できる、分岐ケーブルを装備しました。冷却ファンの寿命低下の原因である潤滑油漏れがしにくいので、 スリーブベアリングと比較し耐久性にすぐれます。
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)92×92×25仕様(パルスセンサー)あり、(リブ)無しベアリング2ボールコネクタ形状パルスセンサー付き3pin+4pin寿命(期待)60℃40000h、40℃66000h保証期間2年ケーブル長(mm)800定格出力電圧(V)12RoHS指令(10物質対応)対応
ケースファン OWLTECH(オウルテック)ケースファンOWLTECH(オウルテック)
3,998税込4,398
1個
当日出荷から6日以内出荷
高品質で人気の高い、山洋電気社製の120mmサイズのケースファンです。冷却ファンの寿命低下の原因である潤滑油漏れがしにくいので、 スリーブベアリングと比較し耐久性にすぐれます。2ボールベアリングシャフトを採用しています。 ボールベアリングは、摩擦による劣化が少なくシャフトの回転精度が長期間保たれます。
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)119×119×25仕様(リブ)無し付属品取付ネジ質量(g)約140定格電圧(V)12ベアリング2ボール寿命期待:60℃40000h、40℃66000hケーブル長(mm)800RoHS指令(10物質対応)対応
2ボールベアリングケース用ファン 8cm OWLTECH(オウルテック)2ボールベアリングケース用ファン 8cmOWLTECH(オウルテック)
1,098税込1,208
1個
3日以内出荷
回転シャフトと面で接触するスリーブタイプと違いベアリングタイプは点での接触となります。そのため摩擦が少なく精度が保たれるのでシャフトの回転への影響を軽減出来ます。そのこだわりが長期間回り続けるFANを作り上げています。
仕様(リブ)なし付属品取り付けネジ×4ブラックコネクタ形状FAN3Pin+ペリフェラル4Pin寿命50000時間(25℃)保証期間1年ケーブル長(mm)800+100ファン標準
ケースファン OWLTECH(オウルテック)ケースファンOWLTECH(オウルテック)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から3日以内出荷
2ボールベアリングシャフトを採用しています。ボールベアリングは、摩擦による劣化が少なくシャフトの回転制度が長期間保たれます。回転の安定化はもとより、良質な素材選びと高精度の加工技術に加え、部品の小型化やバランス修正により一層の低振動・低ノイズを可能にしました。
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)80×80×25仕様(パルスセンサー)あり、(リブ)無し付属品取り付け用ネジ定格電圧(V)12ベアリング2ボールコネクタ形状パルスセンサー付き3ピンコネクタ、3ピン→4ピン変換ケーブル付属両対応寿命(期待)60℃:40000h、40℃:66000h保証期間2年ケーブル長(mm)600RoHS指令(10物質対応)対応
ケースファン OWLTECH(オウルテック)ケースファンOWLTECH(オウルテック)
2,798税込3,078
1個
欠品中
冷却ファンの寿命低下の原因である潤滑油漏れがしにくいので、 スリーブベアリングと比較し耐久性にすぐれます。2ボールベアリングシャフトを採用しています。 ボールベアリングは、摩擦による劣化が少なくシャフトの回転精度が長期間保たれます。
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)60×60×25仕様(パルスセンサー)あり、3pin+4pin、(リブ)無し定格電圧(V)12ベアリング2ボール寿命期待:60℃40000h、40℃66000hRoHS指令(10物質対応)対応
山洋電気製 PCケース用冷却ファン 120mm角 OWLTECH(オウルテック)山洋電気製 PCケース用冷却ファン 120mm角OWLTECH(オウルテック)
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
山洋電気製 60mm ケースファン OWLTECH(オウルテック)山洋電気製 60mm ケースファンOWLTECH(オウルテック)
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
リブ無し形状・ボールベアリング機構を搭載・こだわりの2ボールベアリング・3ピン→ペリフェラルコネクタ変換ケーブル付属・山洋電気製 プロフェッショナルモデル
付属品取付用ネジ / ペリフェラル変換ケーブルサイズ約 40(W) × 40(H) × 10(D)mmコネクタ3pinコネクタ(2510-3P) / ペリフェラルコネクタ (※付属変換ケーブル使用時)ケーブル長(mm)600定格出力電圧(V)12
山洋電気製 40mm ケースファン OWLTECH(オウルテック)山洋電気製 40mm ケースファンOWLTECH(オウルテック)
2,398税込2,638
1個
5日以内出荷
山洋電気製 プロフェッショナルモデル・3ピン→ペリフェラルコネクタ変換ケーブル付属・ボールベアリング機構を搭載
仕様●最大静圧:2.75mmH2O●最大風量:0.12m3/min、4.1CFM●期待寿命:66000時間(40do) ,40000時間(60℃)●騒音(dB):21付属品取付用ネジ / ペリフェラル変換ケーブルサイズ約 40(W) × 40(H) × 10(D)mm回転数5000rpmコネクタ3pinコネクタ(2510-3P) / ペリフェラルコネクタ (※付属変換ケーブル使用時)ケーブル長(mm)600定格出力電圧(V)12
120mmサイズ/ PCケース用 120mm ケースファン OWLTECH(オウルテック)120mmサイズ/ PCケース用 120mm ケースファンOWLTECH(オウルテック)
989税込1,088
1個
4日以内出荷
用途に合わせて選べる2種類の性能スリーブケーブル採用ですっきりとした配線に
仕様リブ:無し付属品ケースファン取付用ネジ × 4ブラック定格入力電圧(V)DC12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約120×25×120寿命40000 時間使用軸受ライフルベアリングコネクタ4ピン (PWM制御)
デイジーチェーン接続可能 高耐久ケースファン 2ボールベアリング 120mmサイズ OWLTECH(オウルテック)デイジーチェーン接続可能 高耐久ケースファン 2ボールベアリング 120mmサイズOWLTECH(オウルテック)
1,898税込2,088
1個ほか
4日以内出荷
デイジーチェーン(数珠繋ぎ)接続対応でコネクタ1つで複数のファンを連結接続ができ、連結したファンの回転数を一括制御します。
仕様リブ:あり定格電圧DC12Vベアリング2ボールベアリングコネクタ形状4ピン(PWM制御)最大静圧(mmH2O)1.52寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)約120×120×25回転数700~1500rpm寿命50000時間保証期間1年騒音レベル(dB(A))29.3(最大時)最大風量(CFM)60.03
LED付ケース用ファン 12cm25mm厚 1500rpm OWLTECH(オウルテック)LED付ケース用ファン 12cm25mm厚 1500rpmOWLTECH(オウルテック)
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷
LED付ケース用ファン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×25×120仕様リブあり本体質量(g)約174最大静圧(mmH2O)0.78回転数1500rpm保証期間1年間耐用時間(時間)製品寿命:25000(25℃)コネクタFAN3Pin+ペリフェラル4Pin騒音値(dB(A))(50/60Hz)32ケーブル長(mm)800+100RoHS指令(10物質対応)対応最大風量(CFM)44.74(1.26m3/min)
ケースファン OWLTECH(オウルテック)ケースファンOWLTECH(オウルテック)
2,798税込3,078
1個
3日以内出荷
冷却ファンの寿命低下の原因である潤滑油漏れがしにくいので、スリーブベアリングと比較し耐久性にすぐれます。2ボールベアリングシャフトを採用しています。 ボールベアリングは、摩擦による劣化が少なくシャフトの回転精度が長期間保たれます。
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)92×92×25仕様(リブ)無し付属品取付用ネジタイプPWMモデル回転数(min-1[r.p.m])3150定格電圧(V)12ベアリング2ボールコネクタ形状4pin最大静圧(mmH2O)4.6最大風量(m3/min)1.45/51.2CFM寿命期待:66000h(40℃)、40000h(60℃)保証期間2年音圧レベル(dB)33ケーブル長(mm)800RoHS指令(10物質対応)対応

冷却パーツ/ファン』には他にこんなカテゴリがあります

PCファン