絞り込み
寸法(mm)
- 60×60(1)
- 80×80(1)
- 92×92(2)
- 120×120(3)
ブランド
- OWLTECH(オウルテック)
- SILVER STONE(シルバーストーン)(58)
- LIAN LI(35)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(27)
- アイネックス(27)
- Geometric Future(13)
- ARCTIC(12)
- Thermalright(11)
- サイズ(10)
- 長尾製作所(10)
- DARKFLASH(9)
- be quiet!(5)
- DEEPCOOL(4)
- THERMALTAKE(4)
- CPS(4)
- COOLER MASTER(3)
- サンワサプライ(2)
- IN WIN(インウィン)(2)
- MSI(エムエスアイ)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
特価
「寸法(mm)」から絞り込む
60×60(1)
80×80(1)
92×92(2)
120×120(3)

ケースファン
OWLTECH(オウルテック)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から6日以内出荷高品質で人気の高い、山洋電気社製の120mmサイズのケースファンです。冷却ファンの寿命低下の原因である潤滑油漏れがしにくいので、 スリーブベアリングと比較し耐久性にすぐれます。2ボールベアリングシャフトを採用しています。 ボールベアリングは、摩擦による劣化が少なくシャフトの回転精度が長期間保たれます。付属品取付ネジ仕様(リブ)無し質量(g)約140定格電圧(V)12ベアリング2ボール寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)119×119×25寿命期待:60℃40000h、40℃66000hケーブル長(mm)800RoHS指令(10物質対応)対応
ケースファン
OWLTECH(オウルテック)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷から3日以内出荷2ボールベアリングシャフトを採用しています。ボールベアリングは、摩擦による劣化が少なくシャフトの回転制度が長期間保たれます。回転の安定化はもとより、良質な素材選びと高精度の加工技術に加え、部品の小型化やバランス修正により一層の低振動・低ノイズを可能にしました。付属品取り付け用ネジ仕様(パルスセンサー)あり、(リブ)無し定格電圧(V)12ベアリング2ボールコネクタ形状パルスセンサー付き3ピンコネクタ、3ピン→4ピン変換ケーブル付属両対応寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)80×80×25寿命(期待)60℃:40000h、40℃:66000h保証期間2年ケーブル長(mm)600RoHS指令(10物質対応)対応
ケースファン
OWLTECH(オウルテック)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷標準の3ピンケーブルを、ペリフェラル4ピンに変換して接続できる、分岐ケーブルを装備しました。冷却ファンの寿命低下の原因である潤滑油漏れがしにくいので、 スリーブベアリングと比較し耐久性にすぐれます。仕様(パルスセンサー)あり、(リブ)無しベアリング2ボールコネクタ形状パルスセンサー付き3pin+4pin寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)92×92×25寿命(期待)60℃40000h、40℃66000h保証期間2年ケーブル長(mm)800定格出力電圧(V)12RoHS指令(10物質対応)対応
山洋電気製 40mm ケースファン
OWLTECH(オウルテック)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷山洋電気製 プロフェッショナルモデル。・3ピン→ペリフェラルコネクタ変換ケーブル付属。・ボールベアリング機構を搭載付属品取付用ネジ / ペリフェラル変換ケーブル仕様●最大静圧:2.75mmH2O●最大風量:0.12m3/min、4.1CFM●期待寿命:66000時間(40do) ,40000時間(60℃)●騒音(dB):21サイズ約 40(W) × 40(H) × 10(D)mm回転数5000rpmコネクタ3pinコネクタ(2510-3P) / ペリフェラルコネクタ (※付属変換ケーブル使用時)ケーブル長(mm)600定格出力電圧(V)12
ケースファン
OWLTECH(オウルテック)¥2,798税込¥3,0781個3日以内出荷冷却ファンの寿命低下の原因である潤滑油漏れがしにくいので、スリーブベアリングと比較し耐久性にすぐれます。2ボールベアリングシャフトを採用しています。 ボールベアリングは、摩擦による劣化が少なくシャフトの回転精度が長期間保たれます。付属品取付用ネジ仕様(リブ)無しタイプPWMモデル回転数(min-1[r.p.m])3150定格電圧(V)12ベアリング2ボールコネクタ形状4pin最大静圧(mmH2O)4.6寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)92×92×25最大風量(m3/min)1.45/51.2CFM寿命期待:66000h(40℃)、40000h(60℃)保証期間2年音圧レベル(dB)33ケーブル長(mm)800RoHS指令(10物質対応)対応
山洋電気製 60mm ケースファン
OWLTECH(オウルテック)¥2,798税込¥3,0781個4日以内出荷から6日以内出荷リブ無し形状。・ボールベアリング機構を搭載。・こだわりの2ボールベアリング。・3ピン→ペリフェラルコネクタ変換ケーブル付属。・山洋電気製 プロフェッショナルモデル付属品取付用ネジ / ペリフェラル変換ケーブルサイズ約 40(W) × 40(H) × 10(D)mmコネクタ3pinコネクタ(2510-3P) / ペリフェラルコネクタ (※付属変換ケーブル使用時)ケーブル長(mm)600定格出力電圧(V)12
ケースファン
OWLTECH(オウルテック)¥2,798税込¥3,0781個欠品中冷却ファンの寿命低下の原因である潤滑油漏れがしにくいので、 スリーブベアリングと比較し耐久性にすぐれます。2ボールベアリングシャフトを採用しています。 ボールベアリングは、摩擦による劣化が少なくシャフトの回転精度が長期間保たれます。仕様(パルスセンサー)あり、3pin+4pin、(リブ)無し定格電圧(V)12ベアリング2ボール寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)60×60×25寿命期待:60℃40000h、40℃66000hRoHS指令(10物質対応)対応
山洋電気製 80mm ケースファン
OWLTECH(オウルテック)¥2,798税込¥3,0781個欠品中付属品取付用ネジ定格電圧(V)12ベアリング2ボールベアリング寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約 80× 80× 25保証期間2年コネクタ3pinコネクタ(2510-3P) / ペリフェラルコネクタ (※付属変換ケーブル使用時)ケーブル長(mm)600
120mmサイズ/ PCケース用 120mm ケースファン
OWLTECH(オウルテック)¥989税込¥1,0881個4日以内出荷用途に合わせて選べる2種類の性能。スリーブケーブル採用ですっきりとした配線に付属品ケースファン取付用ネジ × 4仕様リブ:無し色ブラック定格入力電圧(V)DC12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約120×25×120寿命40000 時間使用軸受ライフルベアリングコネクタ4ピン (PWM制御)
デイジーチェーン接続可能 高耐久ケースファン 2ボールベアリング 120mmサイズ
OWLTECH(オウルテック)¥1,898~税込¥2,088~1個ほか4日以内出荷デイジーチェーン(数珠繋ぎ)接続対応でコネクタ1つで複数のファンを連結接続ができ、連結したファンの回転数を一括制御します。仕様リブ:あり定格電圧DC12Vベアリング2ボールベアリングコネクタ形状4ピン(PWM制御)最大静圧(mmH2O)1.52寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)約120×120×25回転数700~1500rpm寿命50000時間保証期間1年騒音レベル(dB(A))29.3(最大時)最大風量(CFM)60.03
『冷却パーツ/ファン』には他にこんなカテゴリがあります
- CPUクーラー
- PCファン