PCファン :「PCケースファン」の検索結果

特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途に合わせて選べる2種類の性能。スリーブケーブル採用ですっきりとした配線に
仕様リブ:無し 付属品ケースファン取付用ネジ × 4 ブラック 質量(g)約 154 回転数(min-1[r.p.m])500 ± 200 ~ 1200 ± 200 rpm 定格入力電圧(V)DC12 最大静圧(mmH2O)1.18 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約120×25×120 定格入力電流(A)0.1 寿命40000 時間 使用軸受ライフルベアリング コネクタ4ピン (PWM制御) 騒音値(dB(A))(50/60Hz)最大時:23.5 最大風量(CFM)38.37
1個
989 税込1,088
4日以内出荷

OWLTECH(オウルテック)LED付ケース用ファン 12cm25mm厚 1500rpm
エコ商品
LED付ケース用ファン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×25×120 仕様リブあり 本体質量(g)約174 最大静圧(mmH2O)0.78 回転数1500rpm 保証期間1年間 耐用時間(時間)製品寿命:25000(25℃) コネクタFAN3Pin+ペリフェラル4Pin 騒音値(dB(A))(50/60Hz)32 ケーブル長(mm)800+100 RoHS指令(10物質対応)対応 最大風量(CFM)44.74(1.26m3/min)
1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

OWLTECH(オウルテック)ケースファン
エコ商品
標準の3ピンケーブルを、ペリフェラル4ピンに変換して接続できる、分岐ケーブルを装備しました。冷却ファンの寿命低下の原因である潤滑油漏れがしにくいので、 スリーブベアリングと比較し耐久性にすぐれます。
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)92×92×25 仕様(パルスセンサー)あり、(リブ)無し ベアリング2ボール コネクタ形状パルスセンサー付き3pin+4pin 寿命(期待)60℃40000h、40℃66000h 保証期間2年 ケーブル長(mm)800 定格出力電圧(V)12 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,898 税込3,188
欠品中

しっかりネジ留めできるリブ付き仕様。スリーブケーブル採用ですっきりとした配線に
仕様リブ:有り 付属品ケースファン取付用ネジ × 4 ブラック 質量(g)約 183 回転数(min-1[r.p.m])0 ~ 1500 ± 200 rpm 定格入力電圧(V)DC12 最大静圧(mmH2O)1.28 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約140×25×140 定格入力電流(A)0.15 寿命70000 時間 使用軸受2ボールベアリング コネクタ4ピン (PWM制御) 騒音値(dB(A))(50/60Hz)最大時:30.7 最大風量(CFM)66.44
1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷

用途に合わせて選べる2種類の性能。スリーブケーブル採用ですっきりとした配線に
仕様リブ:無し 付属品ケースファン取付用ネジ × 4 ブラック 質量(g)約 157 回転数(min-1[r.p.m])500 ± 200 ~ 2000 ± 200 rpm 定格入力電圧(V)DC12 最大静圧(mmH2O)3.28 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約120×25×120 定格入力電流(A)0.18 寿命40000 時間 使用軸受ライフルベアリング コネクタ4ピン (PWM制御) 騒音値(dB(A))(50/60Hz)最大時:34.6 最大風量(CFM)63.95
1個
989 税込1,088
4日以内出荷

OWLTECH(オウルテック)ケースファン
エコ商品
冷却ファンの寿命低下の原因である潤滑油漏れがしにくいので、 スリーブベアリングと比較し耐久性にすぐれます。2ボールベアリングシャフトを採用しています。 ボールベアリングは、摩擦による劣化が少なくシャフトの回転精度が長期間保たれます。
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)60×60×25 仕様(パルスセンサー)あり、3pin+4pin、(リブ)無し 定格電圧(V)12 ベアリング2ボール 寿命期待:60℃40000h、40℃66000h RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

『冷却パーツ/ファン』には他にこんなカテゴリがあります