PCファン :「ファンガード」の検索結果

関連キーワード
11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アイネックスファンガード
ファンの羽根に指やケーブルが触れないようにガードします。
材質スチール シルバー
1個
299 税込329
4日以内出荷

ザワードスチール製 ファンガード
エコ商品
●88ポンドの引張力に耐える溶接ジョイント。 ●リグ間の間隔は5.48mmである必要があります。 ●部品は6.35mmプラグゲージテストに適合しています。
材質ブライトニッケルクローム RoHS指令(10物質対応)対応
1個
399 税込439
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワサプライファンガード
コンピュータケース用の12cmファンに取り付ける防護カバーです。指や異物が触れるのを防ぎます。
仕様対応ファンサイズ:12cm
1個
699 税込769
当日出荷

[ファン用アクセサリ] ファンの羽根に指やケーブルが触れないようにガードします。
1個
369 税込406
3日以内出荷

[ファン用アクセサリ] ファンの羽根に指やケーブルが触れないようにガードします。
1個
429 税込472
当日出荷

・業界をリードするエアチャンネルファン。・空気抵抗を減らす幅広ブレード。・ファンガードの倍の内蔵エアチャンネルグリルでコンパクトサイズ。・低消費電力
仕様●エア スピード:1.5m/s ; 2.4m/s ; 3.1m/s (measured at fan exit)●有効エアフロー範囲:1.2 ; 3 Meter ブラック 質量(g)441.35 電圧(V)始動:10.8DC(inlowrpmmode) 回転数(min-1[r.p.m])600;900;1200 定格電力(W)5.4 定格電圧(V)12 DC 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)180×180×32 ベアリングSleeve 定格電流(A)0.45MP 型番SST-AP181 最大静圧(mmH2O)Max0.49/1.12/2.18 コネクタ3pin ケーブル長(mm)[3-pin fixed cable] 500、[Speed control cable] 700 ノイズレベル15.9/24.75/30dB(A) RoHS指令(10物質対応)対応 流量52.4/78.68/100.27CFM
1台
3,398 税込3,738
7日以内出荷

SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone APシリーズ 80mm ケースファン SST-AP81
エコ商品
・業界をリードするエアチャンネルファン。・混合ファンブレード設計でノイズを減少。・ファンガードの倍の内蔵エアチャンネルグリルでコンパクトサイズ。・低消費電力
ブラック 質量(g)80 電圧(V)始動:4.5DC 回転数(min-1[r.p.m])3000±10% 定格電力(W)4.2 (Max.) 定格電圧(V)12 DC 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)80×80×25 ベアリング含油軸受 定格電流(A)0.16 型番SST-AP81 最大静圧(mmH2O)2.9 コネクタ3pin ノイズレベル30dBA RoHS指令(10物質対応)対応 流量29.5CFM
1台
1,698 税込1,868
7日以内出荷

アイネックスファンフィルター
エコ商品
別売の交換用フィルターで集じん性能を維持できます。 ファンガードとフィルターのセット。 ケースファンが吸い込むちりやほこりの進入を防止します。 フィルターは簡単に取り外しでき、掃除して繰り返し使用できます。 別売の交換用フィルターで集じん性能を維持できます。 水洗いできるので衛生的です。 羽根に指やケーブルが触れることを防止します。
セット内容ファンガード、フィルター、フィルターカバー 寸法(mm)120用 RoHS指令(10物質対応)対応 フィルター厚さ(mm)3
1個
589 税込648
当日出荷

長尾製作所80mmFAN用フィンガーガード
エコ商品
ファンの羽根に指やケーブルがからまないようにガードします 80mmファン用フィンガーガードです
材質スチール製 シルバー 対応80mmファン用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
279 税込307
当日出荷

長尾製作所92mmFAN用フィンガーガード
エコ商品
ファンの羽根に指やケーブルがからまないようにガードします 92mmファン用フィンガーガードです
材質スチール製 シルバー 対応92mmファン用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
279 税込307
6日以内出荷

120mmUSB冷却ファンを搭載した特殊吸着パッド付きのスポットクーラーです。 PCやゲーム機、AV機器、タブレット、ルーター等の冷却に最適です。 熱がこもりやすい場所への排気や換気など、様々な用途に合わせて利用できます。 特殊吸着パッド採用。取り外しが簡単なのにガッチリ吸着できます。 吸着力が低下した場合はパッドを布等で水拭きすると吸着力が復元します。 ネジと両面テープが付属しますので、吸着以外にもネジ固定とテープ固定にも対応します。 冷却ファンの取付向きを変える事で、風向を変えることができます。 デュアルボールベアリング搭載で冷却と静音を両立した120mmUSBファンを採用しました。 ケーブルを延長することで1.5mのロングケーブルを実装し、取り回しが自在なりました。 1.6mm厚の鉄を使用し、抜群の剛性を実現しました。 片面にはファンガードを搭載し、ケーブルや異物等の巻き込みを防止します。
材質 寸法(mm)ファン:120×120×25 質量(g)約360 定格0.16A/5V 表面処理黒色塗装 板厚(mm)1.6 回転数1200rpm 寿命50000時間 ケーブル長(cm)150 軸受種類デュアルボールベアリング 最大風量(CFM)42.8 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約170×46×120
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

『冷却パーツ/ファン』には他にこんなカテゴリがあります