「寸法(mm)」から絞り込む
40×40(9)
50×50(6)
60×60(12)
80×80(17)
92×92(9)
120×120(85)
120×124(15)
120×124.5(8)
140×140
180×180(3)
寸法(mm)をもっと見る
・容易に装着可能な便利な磁力付き設計。・超微細フィルターが優れた防塵機能を発揮。・ほとんどの140mmファンおよび開口部と互換
仕様応用:140mm フィルタ
材質磁石付きPVCフレーム、超細目ナイロンフィルター
質量(g)53 (FF143B-3PK)
型番SST-FF143B-3PK (ブラック - 3 pack)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×1.5×140
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥2,498
税込¥2,748
5日以内出荷
しっかりネジ留めできるリブ付き仕様。スリーブケーブル採用ですっきりとした配線に
仕様リブ:有り
付属品ケースファン取付用ネジ × 4
色ブラック
質量(g)約 183
回転数(min-1[r.p.m])0 ~ 1500 ± 200 rpm
定格入力電圧(V)DC12
最大静圧(mmH2O)1.28
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約140×25×140
定格入力電流(A)0.15
寿命70000 時間
使用軸受2ボールベアリング
コネクタ4ピン (PWM制御)
騒音値(dB(A))(50/60Hz)最大時:30.7
最大風量(CFM)66.44
1個
¥1,098
税込¥1,208
4日以内出荷
PWM Sharing Technologyコネクタにより、ファンの増設が可能 静圧を最適化したPWMファン ヒートシンクやラジエーターに最適 ファンの回転数をPWMで絞り込んで停止させることが可能(PWM 5%時) 気流を集中させて高い静圧を実現、空気抵抗が増加した場合でも、極めて効率的な冷却を維持 新型モーターの動作音は、低速域でもほとんど気ならず、一般DCモーターと比較して振動も約5% 新型モーターは、コイル温度を低くすることで、4倍の長寿命化を実現 ドイツで開発された合金/潤滑剤の組み合わせによりベアリングの摩耗が減少、低ノイズ、高効率、低発熱を実現 RoHS対応の環境配慮型プロダクト
仕様リブ:なし
電圧(V)DC12
ベアリングFluid Dynamic Bearing
接続PWM 4ピン(ファン増設用 PSTコネクタあり)
ノイズレベル最大:0.3Sone
RoHS指令(10物質対応)対応
固定ネジ不要で簡単貼り付け・取り外し。
ケースファンが吸い込むちりやほこりの進入を防止します。
フィルターの枠自体がマグネットなので、接着剤・ネジ・道具が要りません。
スチール製PCケースのファン固定穴に付けるだけの簡単設置。
取り外しも簡単なので、いつでも気軽にメンテナンスできます。
プラスチックやアルミなどの磁石が付かない面に設置するための、両面テープ付きメタルシートが付属します。
超微細な医療用グレードのメッシュは、水洗いできるので衛生的です。
付属品両面テープ付きメタルシート
材質フレーム: PU、メッシュ: PET
色ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
LCP素材のファンブレードと第2世代ハイドロリックベアリングを採用。卓越した冷却パフォーマンスを実現する高静圧PWMファン
付属品ファン×1、ケーブル×1、取付ネジ×8
定格電圧(V)12
ベアリング第2世代ハイドロリックベアリング
本体寸法(mm)140×140×25
コネクタ4ピン(PWM)
MTBF(時間)40000(25℃)
PWM Sharing Technologyコネクタにより、ファンの増設が可能 静圧を最適化したPWMファン ヒートシンクやラジエーターに最適 ファンの回転数をPWMで絞り込んで停止させることが可能(PWM 5%時) 気流を集中させて高い静圧を実現、空気抵抗が増加した場合でも、極めて効率的な冷却を維持 新型モーターの動作音は、低速域でもほとんど気ならず、一般DCモーターと比較して振動も約5% 新型モーターは、コイル温度を低くすることで、4倍の長寿命化を実現 ドイツで開発された合金/潤滑剤の組み合わせによりベアリングの摩耗が減少、低ノイズ、高効率、低発熱を実現 RoHS対応の環境配慮型プロダクト
仕様ノイズ(最大値):0.3Sone
寸法(mm)140×140×厚さ27
質量(g)194
タイプリブ無し
電圧(V)駆動:DC12
ベアリングFluid Dynamic Bearing
定格電流(A)0.12
最大静圧(mmH2O)2.4
接続PWM 4ピン(ファン増設用 PSTコネクタあり)
ケーブル長(cm)ファンケーブル部分:40、PSTコネクタ部 + 約10
RoHS指令(10物質対応)対応
最大風量(CFM)72.8/123.76^3/h
ファン回転速度(min-1[r.p.m])200~1700(PWM 5%時0rpm)
1個
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
Arcticブランドのワイドレンジに対応したPWMファンです。低エアフローから高エアフローまで幅広く対応し、ラジエーター、ヒートシンク、PCケースなど、オールマイティに最大限パフォーマンスを発揮するように最適化されています。直進性のあるエアフローと高い静圧性能を実現しました。0dBモードにより、ファンの回転数を停止させることが可能です。高圧抵抗や高速回転時、力がファンホイール全体で均一に分散され、高い静圧を安定維持しながら低振動で回転します。低速回転でもほとんど気にならない作動音で、防振ラバーパッドが高回転による残留振動を緩和します。低速での実質的な静音運転が可能で、最高速度でも力強いパフォーマンスを発揮します。RoHS対応の環境配慮型プロダクトです。
電圧(V)DC12
ベアリングFluid Dynamic Bearing
接続PWM 4ピン
ケーブル長(cm)40
RoHS指令(10物質対応)対応
オールブラックにリニューアル
ハイドロダイナミックベアリング採用
防振ゴムブッシュ付属
RoHS対応
質量(g)168
接続3ピン
ベアリングHydro Dynamicベアリング
回転数(min-1[r.p.m])1000
最大風量(CFM)67.4
最大静圧(mmH2O)1.35
標準ノイズ(dB)21
動作電圧(V)DC12
定格電流(A)0.09
ケーブル長(cm)ファンケーブル部分:50
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様リブ無し
寸法(mm)140×140×25
1個
¥1,098
税込¥1,208
5日以内出荷
・RGB LEDコントロールボックスまたは対応マザーボードの使用により、任意のカラーを表示。・ 内蔵28個RGB LEDストリップで、輝く照明効果。・ とてもフレキシブルで、全ての140mmファンと互換性あり
仕様ピン割り当て:+12V, G, R, B
材質プラスチック製ファングリルおよび28個のRGB LED ストリップ
質量(g)実質量:45
備考接続するコントロールボックスおよびマザーボードのピンヘッダが、FG141のピン配列と同じであることを確認してください。
定格電圧(V)12 DC
定格電流(A)0.56
型番SST-FG141
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×6×140
設置場所140mmファングリル、LEDキット
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
膨大なエアフローと静圧値を実現。標準の4-1ピン ARGBライティングは、ARGBコントローラまたはARGB互換マザーボードによって同期可能です。油圧ベアリングが摩擦を低減し動作音を低く維持し、ゴムパッド装備で振動音を低減します。
材質ポリカーボネート製ファンブレード、PBTフレーム
色半透明のファンブレード、ホワイトフレーム
定格電圧(V)12
ベアリング流体軸受
コネクタ4ピンPWMファンコネクタ&4-1ピンARGB(5V LED)
RoHS指令(10物質対応)対応
・膨大なエアフローと静圧値。・標準の4-1ピン ARGBライティングは、ARGBコントローラまたはARGB互換マザーボードによって同期可能。・油圧ベアリングが摩擦を低減し、動作音を低く維持。・ゴムパッド装備で振動音を低減
材質ポリカーボネート製ファンブレード、PBTフレーム
定格電圧(V)12
ベアリング流体軸受
コネクタ4ピンPWMファンコネクタ&4-1ピンARGB(5V LED)
RoHS指令(10物質対応)対応
大型ブレード設計による高エア圧。デュアルボールベアリングによる長い製品寿命。PWMコントロールによる回転数レンジ800至3,400 RPM
仕様●エア スピード:50 dBA●ベアリング形式:デュアルボールベアリング●メーカー型番:SST-FHS140X●始動電圧:8V●静圧:10 mmH2O
その他[4-pin PWM to SATA and 4pin fan splitter cable] 200mm。140mm fan Grill
材質LCPファンブレード + PBTファンフレーム
寸法(mm)140 (W) x 38 (H) x 140 (D)
色黒
質量(g)385
定格電力(W)13.2
定格電圧(V)12
定格電流(A)1.1
回転数800 ~ 3,400 RPM
コネクタ4ピンPWMファンコネクタ
ケーブル長(mm)[4-pin PWM fixed cable] 300
RoHS指令(10物質対応)対応
流量222.95 CFM
1台
¥4,998
税込¥5,498
7日以内出荷
SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone ケースファン Shark Force 140 ARGB パフォーマンス強化140mm PWM ARGBファン SST-SF140W-ARGB
エコ商品
独自の「Shark Force」 ファンブレード設計で低ノイズと高パフォーマンスを実現。PWM経由でのワイドな0 ~ 2,200 RPM回転数制御。3相、6極設計により、多くの単相、4極のものより、さらにスムーズかつ静かな動作が可能です。また、電力効率も大幅に向上しています。モジュラーケーブル設計により、接続およびケーブル管理がシンプルになっています。標準ARGB 4-1ピン装備で , アドレッサブルRGB LEDコントロールボックスまたはソース経由での対応マザーボードへの入力により、いかなるカラーコンビネーションも表示可能。流体ダイナミックベアリングによる長寿命。
仕様●ケーブル長:[4-pin PWM cable] 480mm[ARGB cable] 400mm female to 100mm male Y-splitter connectors●ベアリング形式:油圧ベアリング●メーカー型番:SST-SF140W-ARGB(白)●始動電圧:7V●静圧:0 ~ 4mmH2O
その他[Varying length daisy-chain PWM cable] 125mm & 50mm[Varying length daisy-chain ARGB cable] 125mm & 50mm
材質ポリカーボネート製ファンブレード、PBTフレーム
寸法(mm)140 (W) x 25 (H) x 140 (D)
色半透明のファンブレード、ホワイトフレーム (SST-SF140W-ARGB)
質量(g)212
備考ファン停止機能は、BIOSを調節して有効にする必要があります。(マザーボードによってはファン停止機能に未対応のものもあり)PWM制御は温度モードに設定するよう強くお勧めします。マザーボードによるDCモードでの温度制御では、スタンバイ回転数でのノイズが理想的ではないからです。
極数6極
定格電力(W)・ファン: 3.6・LED: 2.25
定格電圧(V)12 DC
定格電流(A)・ファン: 0.3・LED: 0.45
回転数0 ~ 2200 RPM
コネクタ4ピンPWMファンコネクタ&4-1ピンARGB(5V LED)
ノイズレベル0 ~ 38.3 dBA
RoHS指令(10物質対応)対応
流量0 ~ 120 CFM
1台
¥4,798
税込¥5,278
7日以内出荷
高寿命な高密度密閉型FDB (Sealed Precision FDB) 採用140mm角のケースファン
ファンの穴位置は120mmファン同等の穴位置とし、幅広い用途での互換性を確保
Sealed Precision FDB(高精度密閉型FDB)
オイル封入キャップを排した完全密閉型のベアリング構造を採用
これによりオイルの揮発や漏れを最低限に抑える高い保持能力を実現
回転軸と軸受けとの空間にオイルを蓄える流体軸受構造により高い潤滑効果と静粛性を発揮
軸受部に強度及び耐久性の高い高合金を採用することで、低摩擦・長寿命を実現
200~250℃の高温に耐える高品質な潤滑油を採用
「衝撃吸収ラバーパッド」を採用することにより、振動吸収性やファンの安定性に優れます
エクステンダーケーブル仕様
ファンケーブルは通常で30cm、延長ケーブルにより、50cmまで延長可能
リブ無し
仕様リブなし
寸法(mm)140 × 140 × 厚さ 27(取り付けは120穴位置のみ)
質量(g)150
ベアリングSealed Precision FDB(高精度密閉型FDB)
定格電流(A)0.22
最大静圧(mmH2O)0.08~2.81
接続PWM 4ピン
風量16.8~100.8 CFM
回転数300(±200)~1800rpm(±10%)
ケーブル長(cm)ファンケーブル 30(50まで延長可能)
RoHS指令(10物質対応)対応
静圧(Pa)0.78~27.56
動作電圧(V)DC12
標準ノイズ(dB)4.19~26.45 dBA
MTBF平均故障間隔12万(25℃)
1個
¥1,598
税込¥1,758
6日以内出荷
OMEGAブレードHXでパワーアップ! 新形状の羽根とフレームで性能が大幅に向上!
ケース用ファン140mm角
新形状の羽根とフレームで性能が大幅に向上!
OMEGAブレードHX: 新形状の六角形ディンプル
エアインテークフレーム: 空気を吸い込む新設計フレーム
一般的な羽根のスリーブベアリングファンと比べ、約20%の風量増・約30%の騒音減を実現! (同等品ラインナップとの平均値から算出)
DUROベアリング: 日本製ベアリングで長寿命・低騒音!
付属の変換ケーブルで接続先をマザーボードから電源ユニットに変更できます。3ピンケーブルで回転数検出信号はマザーボードへ戻すため、電源ユニット接続に変更してもBIOSなどで回転数を確認できます。
究極静音タイプ
3ピンコネクタタイプ [結線仕様]
回転検出パルスセンサー付
リブなし
寸法(mm)140×140×25
回転数(min-1[r.p.m])800±200
最大風量(CFM)64.37
ノイズレベル11.0dB(A)
定格入力DC12V/1.20W
期待寿命(時間)60000 (40℃)
ケーブル長(cm)約40
付属品3ピン→ペリフェラル電源 (大4ピン) 変換ケーブル (パルスセンサー検出タイプ)、 固定用ネジ×4個
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,498
税込¥2,748
4日以内出荷
高精度密閉型FDBベアリング採用システムファン「KAZE FLEX140」シリーズのスクウェア(SQUARE / 四角)形状モデル
高寿命な高密度密閉型FDB (Sealed Precision FDB) 採用140mm角のケースファン
ファンの形状は四角(スクウェア)穴位置は125mmピッチの穴位置
※120mmファンの穴位置とは互換性がございませんので、ご注意ください
Sealed Precision FDB(高精度密閉型FDB)
オイル封入キャップを排した完全密閉型のベアリング構造を採用
これによりオイルの揮発や漏れを最低限に抑える高い保持能力を実現
回転軸と軸受けとの空間にオイルを蓄える流体軸受構造により高い潤滑効果と静粛性を発揮
軸受部に強度及び耐久性の高い高合金を採用することで、低摩擦・長寿命を実現
200~250℃の高温に耐える高品質な潤滑油を採用
「衝撃吸収ラバーパッド」を採用することにより、振動吸収性やファンの安定性に優れます
エクステンダーケーブル仕様
ファンケーブルは通常で30cm、延長ケーブルにより、50cmまで延長可能
リブ無し
仕様リブなし
寸法(mm)140×140×厚さ27
質量(g)150
電圧(V)駆動:DC12
回転数(min-1[r.p.m])(PWM可変)300±200~1200±10%
ベアリングSealed Precision FDB(高精度密閉型FDB)
定格電流(A)0.12
最大静圧(mmH2O)0.08 ~ 1.25 / 0.78 ~ 12.26 Pa
接続ファン:PWM 4ピン
保証期間1年間
騒音レベル(dB(A))4.19~19.4
ケーブル長(cm)ファンケーブル30(50まで延長可能)
RoHS指令(10物質対応)対応
最大風量(CFM)16.8~67.2
MTBF(時間)12万
1個
¥1,398
税込¥1,538
11日以内出荷
CPUクーラー「CNPS20X」「CNPS17X」に採用された冷却ファンの単体発売モデルとなります。直進したエアフローを実現するデュアルブレードインペラ、耐久性に優れるFDB(流体軸受け)を採用しており、CPUクーラーの交換用として、ケースファンとしておススメな製品です。
寸法(mm)140×140
付属品ファン×1、GIGABYTEマザーボード接続用ケーブル×1、ローノイズコネクタ×1、プッシュピン×4、取付ネジ×4、マニュアル
質量(g)約130
定格電圧(V)12 DC(ファン)、5 DC(LED)
ベアリング流体軸受け(FDB)
本体寸法(mm)140×140×26
定格電流(A)200(ファン)、300(LED)
コネクタ4ピン(ファン)、3ピン(LED)
ケーブル長(mm)700(ファン)、700(LED)
ノイズレベル29.0dBA ±10%
最大風量(CFM)61
最大風圧(mmH2O)1.1
ファン回転速度(min-1[r.p.m])800~1500rpm ±10%
1個
¥3,500
税込¥3,850
5日以内出荷
・独自の「Shark Force」 ファンブレード設計で低ノイズと高パフォーマンスを実現。・PWM経由でのワイドな0 ~ 2,200 RPM回転数制御。・3相、6極設計により、多くの単相、4極のものより、さらにスムーズかつ静かな動作が可能です。また、電力効率も大幅に向上しています。・モジュラーケーブル設計により、接続およびケーブル管理がシンプルになっています。・流体ダイナミックベアリングによる長寿命。・幅広いアプリケーションに対応した設計
材質ポリカーボネート製ファンブレード、PBTフレーム
色ブラック
質量(g)210
極数6極
電圧(V)始動:7
回転数(min-1[r.p.m])0~2200
定格電力(W)3.6
定格電圧(V)12 DC
ベアリング流体ダイナミックベアリング
定格電流(A)0.3
型番SST-SF140B
最大静圧(mmH2O)0~4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×140×25
コネクタ4ピンPWMファンコネクタ
ノイズレベル0~38.3dBA
RoHS指令(10物質対応)対応
流量0~120CFM
1台
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
・膨大なエアフローと静圧値。・PWM経由でのワイドな0 ~ 1,600 RPM回転数制御。・油圧ベアリングが摩擦を低減し、動作音を低く維持。・ゴムパッド装備で振動音を低減
材質ポリカーボネート製ファンブレード、PBTフレーム
色黒
質量(g)197.6
電圧(V)始動:>-6.0
回転数(min-1[r.p.m])0~1600
定格電力(W)1.68
定格電圧(V)12
ベアリング流体軸受
定格電流(A)0.14
型番SST-VS140B
最大静圧(mmH2O)0~2.0
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×140×25
コネクタ4ピンPWMファンコネクタ
ノイズレベル0~30.8dBA
RoHS指令(10物質対応)対応
流量0~86CFM
1台
¥2,398
税込¥2,638
5日以内出荷
・フレームにマグネットを内蔵。ネジ止め無しで取付可能。(スチール製ケースで使用可能)。・14cm角より小さい通気口にも使用可能。・ネジでしっかり固定するためのネジ穴も用意
仕様応用:140mm フィルタ
材質磁石付きPVCフレーム、超細目ナイロンフィルター
色ホワイト
質量(g)17
型番SST-FF143W
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×1.5×140
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
・容易に装着可能な便利な磁力付き設計。・目の細かなフィルタで優れたホコリ除去機能。・ほとんどの140mmファンおよび開口部と互換
仕様応用:140mm fan grille and filter kit
材質High density ABS / magnet
色ブラック
質量(g)26
型番SST-FF141B
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×4.68×140
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥699
税込¥769
7日以内出荷
・独自の「Shark Force」 ファンブレード設計で低ノイズと高パフォーマンスを実現。・PWM経由でのワイドな0 ~ 2,200 RPM回転数制御。・3相、6極設計により、多くの単相、4極のものより、さらにスムーズかつ静かな動作が可能です。また、電力効率も大幅に向上しています。・モジュラーケーブル設計により、接続およびケーブル管理がシンプルになっています。・標準ARGB 4-1ピン装備で , アドレッサブルRGB LEDコントロールボックスまたはソース経由での対応マザーボードへの入力により、いかなるカラーコンビネーションも表示可能。・流体ダイナミックベアリングによる長寿命。
材質ポリカーボネート製ファンブレード、PBTフレーム
色半透明のファンブレード、ブラックフレーム
質量(g)212
極数6極
電圧(V)始動:7
回転数(min-1[r.p.m])0~2200
定格電力(W)ファン:3.6、LED:2.25
定格電圧(V)12 DC
ベアリング油圧ベアリング
定格電流(A)ファン:0.3、LED:0.45
型番SST-SF140B-ARGB
最大静圧(mmH2O)0~4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×140×25
コネクタ4ピンPWMファンコネクタ&4-1ピンARGB(5V LED)
ノイズレベル0~38.3dBA
RoHS指令(10物質対応)対応
流量0~120CFM
1台
¥4,798
税込¥5,278
5日以内出荷
・フレームにマグネットを内蔵。ネジ止め無しで取付可能。(スチール製ケースで使用可能)。・14cm角より小さい通気口にも使用可能。・ネジでしっかり固定するためのネジ穴も用意
仕様応用:140mm フィルタ
材質磁石付きPVCフレーム、超細目ナイロンフィルター
質量(g)17
型番SST-FF143B (ブラック - 1 pack)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×1.5×140
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥999
税込¥1,099
5日以内出荷
・容易に装着可能な便利な磁力付き設計。・超微細フィルターが優れた防塵機能を発揮。・ほとんどの120mmファンおよび開口部と互換
材質磁石付きPVCフレーム、超細目ナイロンフィルター
型番SST-FF143B-3PK (ブラック - 3 pack)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×1.5×140
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥2,198
税込¥2,418
5日以内出荷
・15.5mm厚スリムファン、スペースの限られた構成に最適。・独自の「Shark Force」 ファンブレード設計による高効率の空気圧、ラジエターやヒートシンクからの熱を素早く放散。・PWM経由でのワイドな0 ~ 1,700 RPM回転数制御。・モジュラーケーブル設計により、接続およびケーブル管理がシンプルになっています。・大部分のシステムから、大量の熱を伝達する効率的な排気ファンとして動作。・全銅製流体動圧軸承(FDB)が、高性能および製品長寿命を実現
その他[Varying length daisy-chain PWM cable] 125mm & 50mm
材質ポリカーボネート製ファンブレード、PBTフレーム
色黒のファンブレード、ブラックフレーム
質量(g)135
備考マザーボードによっては、一定のRPMレンジ(例:300rpm以下など)ではファン回転数が適切に表示されないものもあります。詳細はマザーボード製造元にお問い合わせください。
極数6極
電圧(V)始動:6
回転数(min-1[r.p.m])0~1700
定格電力(W)3.24
定格電圧(V)12
ベアリングすべての銅製FDB
定格電流(A)0.27
型番SST- AS140B
最大静圧(mmH2O)0~2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×140×15.5
コネクタ4ピンPWMファンコネクタ
ケーブル長(mm)[Parent PWM cable] 20、[4-pin PWM cable] 480
ノイズレベル0~33dBA
RoHS指令(10物質対応)対応
流量0~82CFM
1台
¥3,298
税込¥3,628
7日以内出荷
LCP素材のファンブレードと第2世代ハイドロリックベアリングを採用。卓越した冷却パフォーマンスを実現する高静圧PWMファン
寸法(mm)140×140
付属品ファン×2、ケーブル×3、取付ネジ×16
質量(g)約240.7(ファン1基あたり)
定格電圧(V)12
ベアリング第2世代ハイドロリックベアリング
本体寸法(mm)140×140×25
定格電流(A)0.34(ファン1基あたり)
コネクタ4ピン(PWM)
ノイズレベル33.2dBA(LNC使用時:25.2dBA)
定格入力(W)4.08(ファン1基あたり)
最大風量(CFM)119.1
最大風圧(mmH2O)3.54
MTBF(時間)40000(25℃)
ファン回転速度(min-1[r.p.m])500~2000rpm(LNC使用時:500~1300rpm)
1個
¥5,398
税込¥5,938
5日以内出荷
新設計の鎌状ブレードと改良されたフレーム構造により、全体的な動作効率の向上に加え、動作安定性と耐久性を高めたファン
寸法(mm)140×140
回転数(min-1[r.p.m])650~1400[±200]
風量67CFM ±10%
最大風圧(mmH2O)2.2 [±10%]
ノイズレベル10~27dBA
ベアリングライフルベアリング
定格電圧(V)12(ファン)、5(LED)
定格電流(A)0.15(ファン)、0.21(LED)
コネクタ4ピン(PWMファン)、3ピン(LED)
MTTF(時間)160000
LEDアドレサブルRGB
本体寸法(mm)140×140×25
質量(g)195
色ブラック
1個
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
SILVER STONE(シルバーストーン)SilverStone Air Slimmer 140 ARGB フルレンジPWMおよびARGBライティング効果装備の140mm スリムファン SST-AS140B-ARGB
エコ商品
・15.5mm厚スリムファン、スペースの限られた構成に最適。・独自の「Shark Force」 ファンブレード設計による高効率の空気圧、ラジエターやヒートシンクからの熱を素早く放散。・PWM経由でのワイドな0 ~ 1,700 RPM回転数制御。・モジュラーケーブル設計により、接続およびケーブル管理がシンプルになっています。・大部分のシステムから、大量の熱を伝達する効率的な排気ファンとして動作。・全銅製流体動圧軸承(FDB)が、高性能および製品長寿命を実現。・標準ARGB 4-1ピン装備で , アドレッサブルRGB LEDコントロールボックスまたはソース経由での対応マザーボードへの入力により、いかなるカラーコンビネーションも表示可能
その他[Varying length daisy-chain PWM cable] 125mm & 50mm[Varying length daisy-chain ARGB cable] 125mm & 50mm
材質ポリカーボネート製ファンブレード、PBTフレーム
色半透明のファンブレード、ブラックフレーム
質量(g)136
備考マザーボードによっては、一定のRPMレンジ(例:300rpm以下など)ではファン回転数が適切に表示されないものもあります。詳細はマザーボード製造元にお問い合わせください。
極数6極
電圧(V)始動:6
回転数(min-1[r.p.m])0~1700
定格電力(W)Fan:3.24、LED:2.7
定格電圧(V)12
ベアリングすべての銅製FDB
定格電流(A)Fan:0.27、LED:0.54
型番SST-AS140B-ARGB
最大静圧(mmH2O)0~2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×140×15.5
コネクタ4ピンPWMファンコネクタ&4-1ピンARGB(5V LED)
ケーブル長(mm)[Parent PWM cable] 20、[4-pin PWM cable] 480、[Parent ARGB cable] 20、[ARGB cable] 400 female to 100 male Y-splitter connectors
ノイズレベル0~33dBA
RoHS指令(10物質対応)対応
流量0~82CFM
1台
¥4,798
税込¥5,278
7日以内出荷
『冷却パーツ/ファン』には他にこんなカテゴリがあります
- CPUクーラー
- PCファン
冷却パーツ/ファン の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。