「寸法(mm)」から絞り込む
40×40(9)
50×50
60×60(12)
80×80(17)
92×92(9)
120×120(85)
120×124(15)
120×124.5(8)
140×140(30)
180×180(3)
寸法(mm)をもっと見る
産業用機器、FA機器、OA機器等の組み込みに適しています。DC12Vファンですので、多岐にわたり使用できます。軸受け構造は、高性能2ボールベアリング方式を採用し、期待寿命70,000時間(40℃)の長寿命を実現。
定格電圧(V)12
ケーブル黒線(-)、赤線(+)、黄線(パルスセンサー)
コネクタ3pinコネクタ
ケーブル長(mm)300(+15/-10)
軸受種類2ボールベアリング
動作電圧(V)7.0~13.8
期待寿命(時間)70000(at40℃)
産業用機器、FA機器、OA機器等の組み込みに最適です。DC5Vファンですので、多岐にわたりご使用いただけます。軸受け構造は、高性能2ボールベアリング方式を採用し、期待寿命70,000時間(40℃)の長寿命を実現。
定格電圧(V)5
ケーブル黒線(-)、赤線(+)、ケーブル長 300(+15/-10)mm、コネクタ JST PHR-2P or 同等品
動作電圧(V)4.0~5.5
期待寿命(時間)70000(at40℃)
・ 小型電子装置に理想的なファン。・ 低動作音で最適なエアフローとエアー圧性能。・ 流体軸受 (HDB) により製品寿命が向上
材質PBT
色黒
電圧(V)始動:4.5
定格電圧(V)12
ベアリングHDB
コネクタ4ピン
RoHS指令(10物質対応)対応
厚さ10mmの薄型タイプです。DUROベアリングを搭載し、高品質・信頼の日本メーカー製ベアリングで長寿命を実現します。ネジ/固定具は付属しませんので、別途ご用意ください。DUROベアリングは、日本最大手ポーライト社製の高性能焼結含油軸受で、特殊粉末と特殊焼結加工により軸受中の含油量が増加し耐久時間が向上。期待寿命60000時間 (40℃) を実現します。
ケーブル長(cm)29
RoHS指令(10物質対応)対応
定格入力DC12V
期待寿命(時間)60000(40℃)
ケース用ファン。厚さ10mmの薄型タイプです。DUROベアリング: 高品質・信頼の日本メーカー製ベアリングで長寿命!。日本最大手ポーライト社製の高性能焼結含油軸受。特殊粉末と特殊焼結加工により、軸受中の含油量が増加し耐久時間が向上。期待寿命60000時間 (40℃) を実現!。ネジ/固定具は付属しません。別途ご用意ください。
ケーブル長(cm)29
RoHS指令(10物質対応)対応
定格入力DC12V
期待寿命(時間)60000(40℃)
産業用機器、FA機器、OA機器等の組み込みに最適です。DC12Vファンですので、多岐にわたりご使用いただけます。軸受け構造は、高性能2ボールベアリング方式を採用し、期待寿命70,000時間(40℃)の長寿命を実現。
定格電圧(V)12
ケーブル黒線(-)、赤線(+)、黄線(パルスセンサー)
コネクタ3pinコネクタ
ケーブル長(mm)300(+15/-10)
軸受種類2ボールベアリング
動作電圧(V)7.0~13.8
期待寿命(時間)70000(at40℃)
『冷却パーツ/ファン』には他にこんなカテゴリがあります
- CPUクーラー
- PCファン
冷却パーツ/ファン の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。