PCファン :「dcファン 12v」の検索結果

関連キーワード
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンワサプライケース用ファン
PCケースに取付けるファンです。熱交換を助け、破損や熱暴走を防ぎます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×60×20 付属品取り付け用ネジ×4 消費電力(W)2.04 回転数(min-1[r.p.m])4000 騒音レベル(dB(A))28 アズワン品番64-0850-32 電源コード(cm)26 定格容量(A)DC12V 0.17 最大風量(CFM)18.72
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

産業用機器、FA機器、OA機器等の組み込みに適しています。DC12Vファンですので、多岐にわたり使用できます。軸受け構造は、高性能2ボールベアリング方式を採用し、期待寿命70,000時間(40℃)の長寿命を実現。
定格電圧(V)12 ケーブル黒線(-)、赤線(+)、黄線(パルスセンサー) コネクタ3pinコネクタ ケーブル長(mm)300(+15/-10) 軸受種類2ボールベアリング 動作電圧(V)7.0~13.8 期待寿命(時間)70000(at40℃)
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

産業用機器、FA機器、OA機器等の組み込みに適しています。DC12Vファンですので、多岐にわたりご使用いただけます。軸受け構造は、高性能2ボールベアリング方式を採用し、期待寿命70,000時間(40℃)の長寿命を実現。風量がとにかく多いので、風量を大量に必要としている装置向けのファンです。
寸法(mm)120×120×厚38 回転数(min-1[r.p.m])1100~5000 定格電力(W)20.40(軸受構造/2ボールベアリング) 定格電圧(V)12 定格電流(A)1.7 最大電流(A)2.5 最大静圧(mmH2O)~32.26 騒音値(dB)~62.3 ケーブルペリフェラル電源ケーブル/PWMコネクタケーブル分離タイプ、ケーブル長500±15mm、ペリフェラル電源ケーブル赤線(+)/黒線(-) PWMケーブル青線(PWM)/黄線(パルスセンサ) アズワン品番64-8946-01 最大風量(CFM)~193.32 動作電圧(V)7.0~13.8 期待寿命(時間)70000(at40℃)
1個
6,098 税込6,708
61日以内出荷

産業用機器、FA機器、OA機器等の組み込みに最適です。DC12Vファンですので、多岐にわたりご使用いただけます。軸受け構造は、高性能2ボールベアリング方式を採用し、期待寿命70,000時間(40℃)の長寿命を実現。
定格電圧(V)12 ケーブル黒線(-)、赤線(+)、黄線(パルスセンサー) コネクタ3pinコネクタ ケーブル長(mm)300(+15/-10) 軸受種類2ボールベアリング 動作電圧(V)7.0~13.8 期待寿命(時間)70000(at40℃)
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ARCTICPWM PCケース用ファン
エコ商品
●ArcticブランドのPWM PST搭載 BioniX Fシリーズ ゲーミング120mmファン ●風量重視設計 Fシリーズファンは風量重視の設計。 ●4倍の寿命 BioniXのゲーミングファンは、低いコイル温度によって4倍の寿命を実現。 ●静かな動作 新開発のモーターによる極めて静かな動作を実現。 ●95%の振動を吸収 アークティックのモーターは、従来のDCモーターに比べて95%の振動を吸収。 ●デイジーチェーン接続可能 ワイドレンジな回転数とPWM Sharing Technology(PST)により、デイジーチェーン接続が可能であり、他のファンと同期して制御可能。
定格電流(A)0.20 質量(g)129 付属品取付ネジ 保証期間2年間 ベアリングFluid Dynamic Bearing 回転数200~1800rpm 寸法(mm)120×120×厚さ27 接続PWM 4ピン+デイジーチェーン用 PWM 4ピン 電圧(V)DC12 最大静圧(mmH2O)2.10 ノイズレベル0.5Sone ケーブル長(cm)ファンケーブル部分 40 最大風量(CFM)69/117m3/h 仕様●リブ:無し RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷

CPUクーラー「CNPS20X」「CNPS17X」に採用された冷却ファンの単体発売モデルとなります。直進したエアフローを実現するデュアルブレードインペラ、耐久性に優れるFDB(流体軸受け)を採用しており、CPUクーラーの交換用として、ケースファンとしておススメな製品です。
寸法(mm)140×140 付属品ファン×1、GIGABYTEマザーボード接続用ケーブル×1、ローノイズコネクタ×1、プッシュピン×4、取付ネジ×4、マニュアル 質量(g)約130 定格電圧(V)12 DC(ファン)、5 DC(LED) ベアリング流体軸受け(FDB) 本体寸法(mm)140×140×26 定格電流(A)200(ファン)、300(LED) コネクタ4ピン(ファン)、3ピン(LED) ケーブル長(mm)700(ファン)、700(LED) ノイズレベル29.0dBA ±10% 最大風量(CFM)61 最大風圧(mmH2O)1.1 ファン回転速度(min-1[r.p.m])800~1500rpm ±10%
1個
3,500 税込3,850
5日以内出荷

独自の「Shark Force」 ファンブレード設計で低ノイズと高パフォーマンスを実現。PWM経由でのワイドな0 ~ 2,200 RPM回転数制御。3相、6極設計により、多くの単相、4極のものより、さらにスムーズかつ静かな動作が可能です。また、電力効率も大幅に向上しています。モジュラーケーブル設計により、接続およびケーブル管理がシンプルになっています。標準ARGB 4-1ピン装備で , アドレッサブルRGB LEDコントロールボックスまたはソース経由での対応マザーボードへの入力により、いかなるカラーコンビネーションも表示可能。流体ダイナミックベアリングによる長寿命。
仕様●ケーブル長:[4-pin PWM cable] 480mm[ARGB cable] 400mm female to 100mm male Y-splitter connectors●ベアリング形式:油圧ベアリング●メーカー型番:SST-SF140W-ARGB(白)●始動電圧:7V●静圧:0 ~ 4mmH2O その他[Varying length daisy-chain PWM cable] 125mm & 50mm[Varying length daisy-chain ARGB cable] 125mm & 50mm 材質ポリカーボネート製ファンブレード、PBTフレーム 寸法(mm)140 (W) x 25 (H) x 140 (D) 半透明のファンブレード、ホワイトフレーム (SST-SF140W-ARGB) 質量(g)212 備考ファン停止機能は、BIOSを調節して有効にする必要があります。(マザーボードによってはファン停止機能に未対応のものもあり)PWM制御は温度モードに設定するよう強くお勧めします。マザーボードによるDCモードでの温度制御では、スタンバイ回転数でのノイズが理想的ではないからです。 極数6極 定格電力(W)・ファン: 3.6・LED: 2.25 定格電圧(V)12 DC 定格電流(A)・ファン: 0.3・LED: 0.45 回転数0 ~ 2200 RPM コネクタ4ピンPWMファンコネクタ&4-1ピンARGB(5V LED) ノイズレベル0 ~ 38.3 dBA RoHS指令(10物質対応)対応 流量0 ~ 120 CFM
1台
4,798 税込5,278
7日以内出荷

『冷却パーツ/ファン』には他にこんなカテゴリがあります