絞り込み
ブランド
  • aiwa(アイワ)
  • insta360(44)
  • DJI(20)
  • GoPro(20)
  • ラムマウント(15)
  • Manfrotto(11)
  • Xacti(8)
  • SONY(4)
  • コダック(3)
  • タジマツール(TJMデザイン)(3)
  • ブロードウォッチ(2)
  • アサヒリサーチ(2)
  • NAGAOKA(2)
  • 清和光学製作所(2)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • RICOH(リコー)(1)
  • amex(1)
  • PAPAGO(1)
  • プラネックスコミュニケーションズ(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
録画時間から絞り込む
aiwa cam B4K aiwa(アイワ)aiwa cam B4Kaiwa(アイワ)
26,980税込29,678
1台
8日以内出荷
4K解像度で思い出の瞬間を逃さないデュアルモニター装備のアクションカメラ。防水防塵ケースや予備バッテリー、記録用SDカードをはじめとした豊富なアクセサリーをパッケージ
質量(g)約97(電池含む)形式画像:JPGレンズ広角100°外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×33×43.8連続使用時間(時間)動画連続撮影時間:約1.5~2機能手ブレ補正(4K30fps/2.7K30fps/1080P60fps/1080P30fps)、ゆがみ補正、デジタルズーム(×4)、上下反転モード、自動録画、自動電源オフ、自動画面オフ、対応スマートフォンアプリからの操作バッテリーリチウム充電池(1,050mAh/3.7V)ディスプレイリアディスプレイ:2.0インチIPS液晶(タッチパネル)/フロントディスプレイ:1.3インチ液晶解像度静止画:24M(5,664×4,248)/ 20M(5,120×3,840)/16M(4,608×3,456)/ 13M(4,160×3,200)/8M(3,264×2,448)動画:4K(3,840×2,160)60fps/30fps2.7K(2,688×1,520)30fps、1080P(1,920×1,080)120fps/60fps/30fps、720P(1,280×720)240fps/120fps/60fps/30fps使用環境温度(℃)-30 ~60焦点距離(mm)2.262充電時間(時間)約1.5※使用状況や環境により変化する場合があります。動画MP4F値F2.4撮影モード静止画:通常撮影、自動撮影、連写撮影、セルフタイマー撮影、長時間露出撮影(最大30秒)動画:通常撮影、タイムラプス撮影、スローモーション撮影、分割(ループ)撮影使用環境湿度(%)最大 70(結露なきこと)インターフェイスUSB type-Cポート (充電、データ通信、PCカメラ)・microSDカードスロット・ microHDMIポートイメージセンサー1,200万画素 CMOSセンサー対応SDカードmicroSDカード(U1~U3、256GBまで)

ビデオカメラ/アクションカメラ』には他にこんなカテゴリがあります

アクションカメラ