2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
消費電力(W)1200 容量(L)4 質量(kg)11 電源(V)単相100(50/60Hz) 間口W×奥行D×高さH(mm)226×378×481 回転数(min-1[r.p.m])高速11000、中速6500、低速3000 TKG品番9-0654-0501
1台
519,800 税込571,780
3日以内出荷

ソース、スープ、ドレッシング、ピューレなど、レストランの仕込みから、病院、介護施設のミキサー食作りまで(耐熱温度:95℃)ご使用いただけます。モーターの回転速度を自由に調整でき、仕上がり状態をより細かくコントロールすることができます。オイルなどを少量づつ注ぎ入れることのできる、エマルション用フィルキャップを標準装備。ステンレススチール製の頑丈な4枚刃刃で、食材を効率よくカットします。過酷な業務用の使用条件に耐えうるよう、金属製のクラッチ。金属同士がしっかりかみ合い、しっかりとモーターの動力を刃の回転に伝えます。
消費電力(W)1200 容量(L)4.0 質量(kg)11 定格電圧(V)単相100 回転数(回/分)(高速)12500、(低速)1100
1個
529,800 税込582,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)