フードプロセッサー本体 :「大根おろし」の検索結果
関連キーワード
1台で刻む、まぜる、おろすの3つの機能を兼ね備えたフードプロセッサーです。4枚刃で固い食材も簡単に調理できます。お料理の下ごしらえが格段に楽になる、便利な一台です。容器はガラスを採用、色移りやニオイ移りに強く油汚れも簡単に落とせます。
付属品本体、おろし刃(粗/細)※裏表両面1枚、おろし刃軸1本、ヘラ1本、フタ1個
材質本体:ABS、容器:ガラス、カッター刃:ステンレス
質量(kg)1.5(電源コード含む)
容量(g)容器:300
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)186×160×237
定格電源消費電力AC100V 50/60Hz
電源コード(m)0.8
定格時間(分)1 ※1分作動後は15分休止
調理能力刻む(野菜カットをしてミックスベジタブルなど)、混ぜる(食パンをかく拌して美味しいパン粉に)、おろす(大根おろしなど)
1台
¥3,980
税込¥4,378
6日以内出荷
『切さい機』には他にこんなカテゴリがあります
- フードプロセッサー本体
- フードカッター(みじん切り機)
- その他切さい機
- 野菜切さい機
- ブレード・カバー関連用品
- スライサー/チョッパー
厨房機器・設備・調理機械 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。