2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
離乳食、ソース作りにちょうどいいミニサイズ。少量から作れて持ち運びにも適しています。充電式なのでキャンプやBBQに使える。持ち運びに便利な収納袋付き。簡単操作で使いやすい。
用途離乳食やドレッシング作りなどに。フードプロセッサー/ミキサー/チョッパーmini/ミニチョッパー/コードレス/充電式/きざむ/ねる/まぜる/つぶす/ペースト/ソース作り/野菜/ペットフード/離乳食/介護食/時短/コンパクト/アウトドア/レジャー/BBQ/シンプル/キッチン家電/おしゃれ 付属品収納袋 質量(kg)0.34 容量(mL)(定格)150 定格出力(W)30 使用時間満充電:30秒×14回 充電時間(時間)約2.5 充電池タイプリチウムイオン蓄電池 3.7V/1.5Ah 充電方式Type-C/5V1A 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)9.4×9.4×13.8
1台
3,698 税込4,068
4日以内出荷

1台7役(刻む、練る、潰す、砕く、混ぜる、おろす、泡立て)で時短調理の味方 コードレスフードチョッパー。充電式でどこでも使える。汚れが付きにくいガラス製。パーツが分解できてお手入れ簡単。
用途みじん切りや泡立てを簡単に時短。毎日の料理に。フードプロセッサー/ミキサー/チョッパー/コードレス/充電式/きざむ/ねる/おろす/くだく/つぶす/泡立て/まぜる/野菜/ペットフード/離乳食/介護食/時短/コンパクト/シンプル/キッチン家電/おしゃれ 付属品両面おろしアタッチメント、クリームアタッチメント、アタッチメント用収納袋 質量(kg)1.54 容量(mL)(定格)600 定格出力(W)200 使用時間満充電:30秒×8回(弱)、30秒×6回(強) 充電時間(時間)約2.5 充電池タイプリチウムイオン蓄電池 11.1V/1.2Ah 充電方式Type-C/5V2A 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)18.7×16×23.3
1台
7,298 税込8,028
5日以内出荷

おすすめ人気ランキング