2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様刃物研磨装置付、投入口サイズ(mm):240×160(楕円形)3個 質量(kg)21.5 消費電力(W)125、ドラム部45、丸刃部60 電源単相100V(50/60Hz) 外寸(mm)430×430×H540 刃のサイズ(mm)丸刃Φ170 処理能力キャベツ約1.5玉/分 定格時間60分 厚さ調整範囲(mm)0~5 EBM品番4260100
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷

仕様刃物研磨装置付、投入口サイズ(mm):232×137(半円形)2個 質量(kg)11 消費電力(W)130/150 電源単相100V(50/60Hz) 外寸(mm)378×392×H438 刃のサイズ(mm)丸刃Φ146 処理能力キャベツ約0.5玉/分 定格時間30分 厚さ調整範囲(mm)0.3~5 EBM品番759801
1個
11,980 税込13,178
当日出荷