ハンドル式スライサー :「ますぶた」の検索結果
関連キーワード
材料の下ごしらえが簡単に。時短調理に最適。電気がいらないのでどこでも使えます。まな板を汚さずに少しの力できれいなみじん切りができます。パーツが少ないので洗いも簡単です。すばやく玉ねぎのみじん切りができます。
材質容器:ポリスチレン(耐熱温度80℃ 耐冷温度-20℃)、ふた・内ぶた・かくはん羽根:ポリプロピレン(耐熱温度90℃ 耐冷温度-20℃)、ハンドル:ABS樹脂(耐熱温度80℃ 耐冷温度-20℃)、ふた軸:ポリアセタール(耐熱温度90℃ 耐冷温度-20℃)、カッター部:ポリエチレン(耐熱温度90℃ 耐冷温度-20℃)、すべり止め:熱可塑性エラストマー(耐熱温度70℃ 耐冷温度-20℃)、金属部:ステンレス鋼
質量(g)330
容量(L)0.98
寸法(外径×高さ)(mm)125×155
1個
¥1,598
税込¥1,758
翌々日出荷
『スライサー・削り/おろし/ジューサー』には他にこんなカテゴリがあります
- おろし金
- 野菜スライサー
- ハンドル式スライサー
- ジューサー・絞り器
- 鰹節削り
- チーズおろし・スライサー
キッチン・調理用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。