6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オロシたての風味、鮮度をそのままに!。一人前ずつ提供可能。氷により、食材の保冷が可能です。
質量(kg)11 電源(V)単相100(50/60Hz) 消費電力(W)60/70 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×250×440 定格時間(分)15 処理能力9本/分(大根1本約1kg) EBM品番6903500 投入口サイズ(mm)Φ95(2分割)
1個
199,800 税込219,780
翌々日出荷

繊維に沿った、艶のある仕上がり。刃物:Φ100回転丸刃/くし刃。
TKG品番9-0661-0801 付属品回転盤(スライス用・千切り用)、丸刃研磨器 材質ステンレス 厚さ(mm)スライス:1・2・3(ワッシャー調節) 質量(kg)20 ピッチ(mm)くし刃:3 電源(V)単相100(50/60Hz) 消費電力(W)180/220 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×640×465 安全装置センサー感知による回路 処理能力約60~120kg/時 投入口サイズ(mm)80×80
1個
599,800 税込659,780
6日以内出荷

全自動強制送り装置付高性能ツマカッター。 大根の両端を切り、セットするだけ。20秒ほどで見事なツマができます。
刃形平刃
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷

全自動強制送り装置付高性能ツマカッター。 大根の両端を切り、セットするだけ。20秒ほどで見事なツマができます。
刃形クシ刃
1個
4,398 税込4,838
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイコン・ニンジン・ニンニク・しょうが・玉ネギ等を無駄なくおろします。食材を入れるだけ、押す必要なし。
質量(kg)40 電源(V)3相200 消費電力(W)1500 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×490×780 処理能力300kg/時(大根1本約1kg) 定格時間連続 EBM品番2880700 投入口サイズ(mm)Φ80
1個
919,800 税込1,011,780
翌々日出荷

卓上機で極粗鬼オロシができます
質量(kg)13 電源(V)単相100(50/60Hz) 消費電力(W)160/190 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×300×500 定格時間(分)30 処理能力30本/分(大根1本約1kg) EBM品番6903400 投入口サイズ(mm)Φ85
1個
199,800 税込219,780
翌々日出荷