絞り込み
ブランド

RD-M3020 ACERA リアディレーラー 8スピード
SHIMANO(シマノ)¥3,998税込¥4,3981個5日以内出荷スムーズで正確なシフティングとワイドギアレンジを実現する、ダブルサーボリアディレーラー。 スムーズで正確なシフティングを実現するダブルサーボ構造 多彩な性能で広い適合性 最大リアスプロケット:40T トータルキャパシティ:45T仕様リアスピード:'8/7、最大フロントギア歯数差:20T、トータルキャパシティ :45T歯数プーリー:11T色ブラックシリーズACERA M3020 シリーズスプロケット形状ロー:40-30T適合チェーンHG 8/7/6スピード
ERTCL300S センターロックブレーキディスクローター 160mm
SHIMANO(シマノ)¥2,198税込¥2,4181個7日以内出荷シマノRT-CL300ディスクブレーキローターは、あらゆるライディングコンディションで優れた制動力を提供します。シマノのセンターロックマウントシステムには、スプラインマウントとロックリングが用いられ、ローターの取付けと取外しを素早く簡単に行うことができます。長期間、安定した制動性能。レジンパッド専用。素早い組み立てを可能にするデザイン。センターロック。新型ロックリング形状。ロックリングは新たに両セレーション式を採用。E-BIKEスピードセンサーマグネット(SM-EWSS2)対応。外径:160mm、180mm用途Fixing Type:Center Lock。ロックリング:ロックリング付き(内外スプライン)。外径(mm):160。Pad Notice:Resin Pad Only。ローター|素材:Stainless steel
リアディレイラー ショート 8S
SHIMANO(シマノ)(3件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷仕様(プーリーケージ)SS、(リア対応スピード)8Sスピード、(トータルキャパ)37T、(対応トップギア(最小/最大))11/13T、(対応ローギア(最小/最大))25/32T、(対応最大フロント歯数差)16T取付直付
ERDU6040 RDU6040 D-ATT
SHIMANO(シマノ)¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷新型CUESリアディレーラーRD-U6040は2x11 スピード専用設計となり、CUESの従来モデルより大幅にコンパクトです。ロードバイク、オールロードバイク、グラベルバイクに最適な流線型デザインを採用し、 100 gの軽量化を実現することで、軽快でスマートなパフォーマンスを提供します。シマノ シャドー RD。より広いギアレンジのキャパシティ。ロースプロケット:最大 36T。RD-U6040は、CS-RS400 HGカセットスプロケットに対応しています。用途プ-リ-/歯数:11/13T。トップスプロケット|最小:11T。トップスプロケット|最大:11T。ロースプロケット|最小:36T。ロースプロケット|最大:36T。トータルキャパシティ:41T。最大フロントギア歯数差:16T。対応チェーン:LINKGLIDE、HG 11スピード。リアスピード:11
ERDU6000GSS リアディレイラー 直付
SHIMANO(シマノ)¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷SHIMANO CUES リアディレイラー RD-U6000 11/10 スピード。トレイル、グラベル、街中のどこを走っても、安定したドライブトレインパフォーマンスを提供。チェーンスタビライザーがチェーンの脱落、スラップ、ノイズを防止。起伏の多い地形向けに最適化されたロープロファイル設計。トータルキャパシティ:39T。最大ロースプロケット:50T(1x11スピード)、48T(1x10スピード)。耐久性のあるE-BIKEパフォーマンスを目指して設計とテストを実施。E-BIKE対応用途最大リアスプロケット:50T Max Low Sprocket。Min Top Sprocket:11T Min Top Sprocket。プーリーケージ:GS。Rear Speed:10/11-Speed。Total capacity:39T。タイプ:Direct attachment (shadow+)。プ-リ-|歯数:13/13T。トップスプロケット|最小:11T。トップスプロケット|最大:11T。ロースプロケット|最小:48T。ロースプロケット|最大:50T。トータルキャパシティ:39T。最大フロントギア歯数差:0T。対応チェーン:LINKGLIDE、HG 11スピード。リアスピード:11/10
ERDR4000 リアディレイラー 11S 直付(シャドー)
SHIMANO(シマノ)¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷新型SHIMANO TIAGRAリアディレーラーは2x11スピードロードバイク専用設計で、スムーズかつ精密な変速を可能にします。コンパクトで洗練されたデザインは、軽量さと信頼性を兼ね備え、ロードライドに素晴らしい体験をもたらします。シマノ シャドー RD。より広いギアレンジのキャパシティ用途ロースプロケット:最大 36T
リアディレイラー ERDU4010 直付ケ 9/10S
SHIMANO(シマノ)¥7,398税込¥8,1381個8日以内出荷REAR DERAILLEUR、 RD-U4010、 CUES、 9/10-SPEED、 SHADOW DESIGN、 DIRECT ATTACHMENT、 IND.PACK
リアディレイラー ロング 8S
SHIMANO(シマノ)(1件のレビュー)¥4,698税込¥5,1681個5日以内出荷仕様(プーリーケージ)GS、(リア対応スピード)8Sスピード、(トータルキャパ)43T、(対応トップギア(最小/最大))11/13T、(対応ローギア(最小/最大))28/34T、(対応最大フロント歯数差)20T取付直付