バット・トレー :「食品工場用」の検索結果
「材質」から絞り込む
ステンレス(8)
食品工場などの大量調理、運搬に最適です。
材質ステンレス18-8(SUS304)
種別SUS304
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
食品工場のアドバイスで生まれた安全衛生を追求し、なによりも異物混入防止に最適です。
材質SUS304ステンレス
トラスコ品番753-0871
寸法(mm)545×320×H10
穴径(Φmm)12
ピッチ(mm)17
板厚t(mm)1
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,998
税込¥8,798
翌々日出荷
食品工場などの大量調理施設で使われているバットです。食材の運搬、保管に最適です。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質ステンレス
食品工場などの大量調理施設で使われているバットです。食材の運搬、保管に最適です。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質ステンレス
食品工場などの大量調理施設で使われているバットです。
食材の運搬、保管に適しています。
ハンドルを内側に倒すことで食材を入れたまま積み重ねができます。
バットの保管時はハンドルを外側に倒し積み重ねができます。
仕様●サイズ:600×385×H130mm●ハンドル径:Φ8mm●容量:約22L●材質:アルミ●表面処理:アルマイト加工仕上げ●板厚:1.2mm●耐荷重:110kg●重量:約1,500g●生産地:日本
アズワン品番68-4131-69
1個
¥17,980
税込¥19,778
5日以内出荷
食品工場などの大量調理施設で使われている穴明きバットです。食材の水切り、運搬、保管に最適です。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。ハンドルを内側に倒すことで食材を入れたまま積み重ねができます。バットの保管時はハンドルを外側に倒し積み重ねができます。
材質ステンレス
フランジ部の形状が半円形状で持ちやすく、衛生的です。
フランジ部の改良により洗浄、乾燥効率が格段に向上しました。
用途食品工場内の搬送容器と保管容器
トラスコ品番753-0889
材質ステンレス(SUS304)
質量(kg)約3.1
容量(L)28
外寸法・幅(mm)619
外寸法・高さ(mm)140
外寸法・奥行(mm)400
有効内寸法・奥行(mm)325
有効内寸法・高さ(mm)138
有効内寸法・幅(mm)542
1枚
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
『バット・番重・コンテナ』には他にこんなカテゴリがあります
キッチン・調理用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。