2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステレオCDシステム コイズミ(小泉成器)ステレオCDシステムコイズミ(小泉成器)
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷
・壁掛けも出来るCDシステム・Bluetooth対応(ver.5.0)・SD/USBからMP3ファイル再生可能・AM/FMラジオ受信 ワイドFM対応・リモコン、リモコンホルダー付属
付属品スタンド、リモコン、AC アダプター幅(mm)360質量(kg)1.2高さ(mm)180奥行(mm)95消費電力(W)15ヘッドフォン端子チューナー数AM/FM ワイドFM対応
CDコンポ(BLuetooth対応) エスコCDコンポ(BLuetooth対応)エスコ
26,300税込28,930
1台
翌日出荷
付属品:電源コード、リモコン、リモコン用電池(CR2025)×1個、オーディオコード。置き場を選ばないコンパクトなCDコンポ。スマートフォンの音楽も高音質で楽しめるBluetooth(R)をはじめ幅広い音楽ソースに対応。選曲に便利な10キー付き、前後5秒スキップなど多彩な再生が可能な日本語表記リモコン。5W+5Wのパワフルなサウンドで、低域から高域までバランスのよい高音質再生を実現。目覚ましに便利なデイリータイマー&就寝時に便利なスリープタイマー。曲の種類や好みで選べる5種類のサウンドモードを搭載(FLAT/POP/CLASSIC/JAZZ/ROCK)。15分間操作をしないと自動的に本機の電源が切れるオートパワーセーブ(節電機能)。表示部の明るさを4段階調整できるディマー機能付きLCDディスプレイ。付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
仕様重低音:ON/OFFあり質量(g)1,900形式スピーカー:フルレンジ消費電力(W)11(待機時:0.5)電源AC100V 50/60Hz機能CD、CD-R/RW、Buetooth(R)、USBメモリー(MP3)、FM、AM、ワイドFMプリセット機能局数:最大20局入力端子音声:AUX(RCA入力端子×1系統)スピーカーユニット5.5cmコーン型サイズ(mm)375(W)×98(D)×209(H)放送方式【受信可能(MHz)】FM:76.0~95.0 (ワイドFM対応)Bluetooth通信方式:Bluetooth(R)標準規格 Ver.4.2 出力/最大通信距離:Class 2/見通し距離約10m 対応プロファイル:A2DP,AVRCP 対応コーデック:SBC再生形式プログラム(20曲)、リピート、シャッフル、イントロ、前後5秒スキップ
セットコンポ