デジタルオーディオプレイヤー :「PCM」の検索結果
関連キーワード
M11Sは、FIIOのDAPとして金字塔となる高い評価を獲得した大ベストセラーモデル「M11」をベースに、さらなる性能向上を果たした後継モデルです。新たなSoC、新たなDACチップの搭載により、M11と比較して圧倒的な処理の高速化、GMSによるストリーミングサービスに対応。最大670mW(32Ω・バランス出力時)という強力な駆動力を実現しながら、低ノイズ・低歪み・低消費電力の理想特性を達成したFIIO独自の新世代ヘッドホンアンプ回路を搭載することで、音楽リスニング体験のスタンダードを新たなステージへを誘う戦略モデルの誕生です。
仕様●DACチップ:ES9038Q2M×2●SoC:クアルコム社製Snapdragon 660●メモリー/内蔵ストレージ:3GB/32GB●拡張ストレージ対応:microSDカード:1スロット(最大2TB対応)●最大対応サンプリングレート/ビットレート:PCM:384kHz/32bit、DSD:DSD256/1bit(内部データ再生、USB入力のASIO Native再生時)、DSD128(USB入力のDoP再生時)
付属品スクリーンプロテクター(出荷時にM11S本体に貼り付け済み)、クリアケース、USB3.0ケーブル、保証書、クイックスタートガイド
寸法(mm)125.2×74×18.5
質量(g)約271
バッテリー5300mAh
ディスプレイ5.0インチIPSディスプレイ、720P
充電時間(時間)約3(QC急速充電)
充電方式QC3.0/QC4.0、PD2.0/PD3.0急速充電対応
チップタイプBluetooth:WCN3990(BT5.0)
バッテリー稼動時間約15時間(シングルエンド)
対応コーデックBluetooth:受信時:SBC/AAC/LDAC、送信時:SBC/AAC/aptX/aptX-HD/LDAC/LHDC
1台
¥85,980
税込¥94,578
6日以内出荷
AirPlayとRoon Ready対応のハイレゾ認証ストリーミングデバイス。1000Mbpsのギガビットイーサネットと2.4G+5Gデュアルバンド Wi-Fiに対応し、多彩なデジタル出力を搭載。カスタムLCDディスプレイと赤外線リモコンで快適な操作性を実現し、デュアルUSB出力も備えています。さらにファームウェアアップデートにより、機能の拡張も可能です。
仕様●MQA:USB/同軸デジタル/光デジタル※フルボリューム時に対応●サンプリングレート表示(LOGOライト):48kHz以下:シアン、48kHz超:イエロー、DSD:グリーン●ネットワーク:ギガビットイーサネットポート●ハードウェア構成:SoC:X2000、Wi-Fiモジュール:AP6256、電源:G2257Q51U、イーサネット:YT8531C●ファームウェアアップグレード:USBメモリーによるアップグレードに対応(USB Type-A、Type-C両対応)●音量調整:ノブ、リモコン●再生モード:MIX(Roon ReadyとAirPlay)、Roon Ready、AirPlay●最大対応サンプリングレート(AirPlay):PCM/DSD/MQAを44.1kHz/16bitに変換して出力●最大対応サンプリングレート(RoonReady):USB:768kHz/32bit、DSD256(DoP)※実際の受信仕様は接続機器のデコード性能に依存します、同軸デジタル:192kHz/24bit、DSD64、・光デジタル:192kHz/24bit、DSD64●電源入力:USB Type-C(電源供給専用)●動作時電流:通常時:250mA(有線LAN接続時、画面とLOGOライトのデフォルト輝度時)、同軸/光デジタル出力時:250mA(有線LAN接続時、画面とLOGOライトのデフォルト輝度時)、USB出力時:290mA(有線LAN接続時、画面とLOGOライトのデフォルト輝度時、パワーアンプ電流除く)
付属品専用電源アダプター、専用赤外線リモコン、USB Type-A to Type-Cケーブル、クイックスタートガイド
寸法(mm)約157×133×32.3(脚部含む)
色ブラック
質量(g)約375
電源DC 5V/2A
バッテリー非搭載
ディスプレイLCDディスプレイ、表示内容:サンプリングレート、音量レベル、動作モード、出力モードなど
リモコン赤外線リモコン対応(付属リモコンのみ)
オーディオ出力同軸デジタル(RCA)、角型光デジタル、USB Type-A、USB Type-C
ボタン仕様電源、エンコーダーノブ(音量調整付)、リセットホール(電源オンの状態で短押)
無線LAN5G+2.4G デュアルバンド Wi-Fi(IEEE 802.11 b/g/n/ac)
1台
¥21,980
税込¥24,178
6日以内出荷
『ポータブルオーディオ』には他にこんなカテゴリがあります
- デジタルオーディオプレイヤー
- ポータブルCDプレーヤー
- カセットプレーヤー
- iPodアクセサリ
- WALKMANアクセサリ
オーディオ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。