商品豆知識
EL-1の基本性能を継承し小型化を実現、マルチアクセサリーシューに初めて対応した次世代モデル。マルチアクセサリーシュー対応スピードライト。システム拡張が可能な次世代インターフェース、マルチアクセサリーシュー搭載のEOS R3、EOS R6 Mark II、EOS R7、EOS R10と高度に連携。特にEOS R6 Mark II接続時にはキヤノン製スピードライト初搭載となる数多くの連動機能を実現しています。マルチアクセサリーシュー搭載機種との連携強化、複雑なストロボ撮影も簡単に。マルチアクセサリーシュー搭載機種と高度に連携し、複雑なワイヤレス撮影も簡単操作で行えます。ジョイスティック操作ひとつで素早く設定メニューを表示できるメニューダイレクト機能や、グループ発光の迅速な画面表示・操作できるクイックストロボグループ制御、シーンに最適な発光モードを瞬時に呼び出すカスタム発光モード、レンズ側の操作で調光補正や発光量を調整できるコントロール機能割り当てなどの機能を搭載。ストロボを駆使したさまざまな撮影をスピーディーかつ簡単に設定できるため、一人での撮影も効果的に行うことができます。また、手元のスマホからスマホアプリ[Camera Connect]ひとつでワイヤレスストロボ設定、レリーズ、撮影画像の確認など操作・設定することも可能です。微小発光の下限を拡大、最小1/1024で光を繊細にコントロール。光量制御精度の向上を図り、下限領域での微小発光を実現。マニュアル発光の設定範囲は、スピードライト600EX II-RTの1/1~1/128から1/1~1/1024に拡がり、高感度撮影の使用領域の拡大を実現しています。至近距離のストロボ撮影や手持ちの夜間ポートレートなど様々な状況で光を繊細にコントロールすることが可能です。約1.2秒の高速チャージを実現。大電流の放電が可能な充電式リチウムイオンバッテリーLP-ELを採用。スピードライトEL-1と同等の高効率な充電回路と併用することにより、600EX II-RTよりチャージ時間を短縮。約1.2秒※の高速チャージを実現しました。動く被写体に発光し続けるため、シャッターチャンスを逃さずに撮影することができます。※新品・フル充電のLP-EL使用時、メーカー測定基準による。連続発光回数約95回以上。新たな放熱構造の採用により、約95回以上※の連続フル発光が可能。高速チャージとの連携で、動き続ける被写体を発光しながら確実に撮り続けます。シャッターチャンスを逃せないシーンでも、短い発光間隔で安定した連続発光が可能です。※照射角35mm、レベル2の発光制限までの連続フル発光可能回数。新品・フル充電のLP-EL使用時、マニュアル発光時、メーカー測定基準による。ストレスなく長時間撮影、大容量リチウムイオンバッテリー。長時間の大量ショットが可能な充電式リチウムイオン電池を採用。これまで最大12本の乾電池の入れ替えが必要だった電池交換が、バッテリー1本のワンタッチ交換に。冷却ファンのない構造を採用し、電力を発光だけに使用するので、スピードライト EL-1の約335回を超える約350回※の発光回数を実現しています。※新品・フル充電のLP-EL使用時。メーカー試験基準による。バッテリー残量を常時表示。詳細情報(Battery info.)画面で、バッテリー残量の%表示、発光回数、劣化度の確認が可能。バッテリー交換のタイミングを予測しながら撮影できます。日中でも、絞りを開放にしてボケ味を楽しむハイスピードシンクロ。カメラの同調速度を超えたシャッタースピードで発光を可能にするハイスピードシンクロ。通常のストロボ撮影では使えない高速シャッターが使えるので、日中の屋外でも、絞りを開いて背景を思いきりぼかすことができます。高機能と小型化を実現。スピードライト EL-1の基本性能を踏襲しながら、質量は約81g軽量、全長は約9mm短く、軽量・小型化を実現。また、放熱設計の最適化により、放熱ファンスペースを削減するとともに、発光部を小型化。長時間の手持ち撮影や持ち運びの際も軽快で、利便性の向上を実現しています。ストロボ撮影をさらに自由に。表示パネルには反射型メモリー液晶を採用。黒地に白文字/ノーマリーブラックの画面にすることで、暗い環境でも小さな文字やアイコンが見やすく、視認性の高い画面を実現。スピードライト EL-1の優れた操作性を継承し、ほぼすべての操作をジョイスティックと選択ダイヤルで完結することができます。迷わず直感的な操作・確認ができるジョイスティックには、新たにカメラのモニターにストロボ機能設定画面を表示する[メニューダイレクト機能]が割り当てられ、撮影中でもスピーディーな設定変更が可能です。ストロボ撮影を快適にする白色LEDモデリングランプ搭載。ストロボ撮影を行う前にライティング効果を確認できる白色LEDのモデリングランプを2灯搭載。暗いスタジオでのピント合わせ、構図の確認に威力を発揮。発光時間や明るさを任意変更することが可能です。ストロボ発光時には自動消灯されます。また、白色LEDはAF補助光としても使用されます。AF補助光として使われる白色LEDの光量は、EOS R6 Mark IIに装着した際、周囲の明るさに応じて自動調光。人が眩しさを感じにくいように発光量を制御。夜間での人物撮影などに活躍します。※2022年11月時点、キヤノン製スピードライト初搭載、EOS R6 Mark IIのみ対応。カメラから離れずに、レシーバーのモデリングランプを制御。多灯ストロボ撮影時に被写体の影の出方を確認するため、電波通信ワイヤレス時、センダーストロボでレシーバーのモデリングランプの点灯・消灯の制御が可能に。撮影する度にレシーバーまで移動し、手動で点灯・消灯させる必要はありません。※キヤノン製スピードライト初搭載。センダー、レシーバーともにスピードライトEL-5を使用時、点灯・消灯のみ、光量設定は不可、各個体の設定に従う。その他の機能。動感を自然に表現する電波通信ワイヤレス後幕シンクロや、E-TTL自動調光の発光量を記憶しマニュアルモードに切り換えた後も同じ発光量に自動設定するFEメモリー機能などにより撮影をサポート。加えて、EOS R5と同等の防塵・防滴性能※を採用。外装部品の合わせ面や可動部にシーリングを施し、気密性を保持。さらに、取り付け脚の部分にはゴム製の防塵・防滴アダプターを装着。 シューロック時にカメラ側のステージ部と密着することで、優れた防塵・防滴性を実現。砂塵や水滴などの侵入を抑え、悪条件下における撮影にも対応します。※防塵・防滴性能を発揮させるため、電池室や端子カバーなどの開閉部をしっかり閉じてください。※ストロボは防塵・防滴に配慮した構造になっていますが、砂塵や水滴などの侵入を完全に防ぐことはできません。
仕様ガイドナンバー:約60(照射角200mm設定時、ISO100・m)、発光回数:約350~2450回(※フル充電のバッテリーパックLP-EL使用時)
セット内容ケース、ミニスタンド、バッテリーパックLP-EL、取り付け脚カバー付き
型式クリップオンタイプ E-TTL II/E-TTL自動調光ストロボ
電源本体:バッテリーパックLP-EL ※単3形アルカリ乾電池/ニッケル水素電池使用不可
角度(°)【バウンス】上:120、下:7、左/右:180
本体質量(g)ストロボ:(約)491
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)80.2×139.9×123.3
ワイヤレス通信光通信:非対応
照射角レンズ焦点距離24~200mm(ワイドパネル使用時14mm)の撮影画角に対応
適合カメラEOS R3、EOS R6 Mark II、EOS R7、EOS R10
発光間隔(充電時間)通常発光:約0.1~1.2秒、クイック発光:約0.1~1.0秒(※メーカー試験基準による)
1個
¥51,980
税込¥57,178
5日以内出荷
『カメラ・ビデオカメラ』には他にこんなカテゴリがあります
カメラ・ビデオカメラ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。