簡易撮影スタジオ/ボックス :「撮影スタンド」の検索結果
マンフロットのスタジオ撮影機器セッティングのノウハウを活かした簡易タイプの背景紙サポートシステムです。
オートポールが使えない場所などで、手軽にご使用いただけます。
ロールやシートのバックグラウンドを取付けることができます。
専用バッグも付属していますので、ロケなどにも持ち運び可能です。
セット内容272B(テレスコピックポール 黒) 1本、 1052JBAC 2本、 275 (ミニスプリングクランプ) 2個 - 専用キャリングバッグ
質量(kg)4.2
幅(cm)112~298
高さ(cm)101~237
1セット
¥39,980
税込¥43,978
4日以内出荷
手軽にどこでもきれいな写真撮影ができる撮影ボックス。フリマアプリやネットショップの商品撮影に使用すれば、商品をより魅力的にアピール出来る写真を撮影可能です。太陽光や蛍光灯などの光を拡散させ、影を和らげたふんわりとした質感の写真を撮影したり、バックライトで照らして立体感が増した雰囲気のある写真を撮影したりすることができます。デスクライトなどを2灯使用し左右から当てると、よりきれいに撮影できます。反射する被写体も、余計な映り込みを抑えキレイに撮影できます。アクセサリーなどの小物撮影に便利な30cmサイズ。
付属品スクリーン2枚(ブラック/ライトグレー:1枚、両面ホワイト:1枚)、補強板2個、専用ケース
材質ディフューザー:ポリエステル、フレーム:グラスファイバー、補強板:PET、スクリーン:ポリエステル、専用ケース:ナイロン
質量(g)約355(収納時)
寸法(幅W×高さH)(mm)スクリーン:約285×600
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約300×300×300
1個
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
手軽にどこでもきれいな写真撮影ができる撮影ボックス。フリマアプリやネットショップの商品撮影に使用すれば、商品をより魅力的にアピール出来る写真を撮影可能です。太陽光や蛍光灯などの光を拡散させ、影を和らげたふんわりとした質感の写真を撮影したり、バックライトで照らして立体感が増した雰囲気のある写真を撮影したりすることができます。デスクライトなどを2灯使用し左右から当てると、よりきれいに撮影できます。反射する被写体も、余計な映り込みを抑えキレイに撮影できます。料理やフィギュアなど大きめの物の撮影に便利な60cmサイズ。
付属品スクリーン2枚(ブラック/ライトグレー:1枚、両面ホワイト:1枚)、補強板2個、専用ケース
材質ディフューザー:ポリエステル、フレーム:グラスファイバー、補強板:PET、スクリーン:ポリエステル、専用ケース:ナイロン
質量(g)約1025(収納時)
寸法(幅W×高さH)(mm)スクリーン:約585×1200
外寸(mm)約W600×H600×D600
1個
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
ネットオークション、ブログ、HPなどに載せる写真をきれいに撮ることができます。
バックスクリーンは黒、グレー、白、オレンジの4色からお選びいただけます。
折りたたみ式で収納時もスマートです。
LED付きです。
俯瞰撮影も可能です。
付属品バックスクリーン×4枚(グレー/ブラック/オレンジ/ホワイト 各1枚ずつ)
材質ポリエステル 他
取扱説明書日本語取扱説明書あり
ナノポールスタンドは、軽量で、汎用性と信頼性に優れ、ポールの取り外しが可能な、行動派のフォトグラファーにとって理想的なソリューションです。
極めて持ち運びが容易で、驚くほど頑丈なため、幅広い用途に使用でき、撮影の効率化に役立ちます。
このナノポールスタンドがあれば、もう機材で苦労することはありません。重量わずか1kgながら、最大1.5kgの機材を確実にサポートします。
さまざまなアタッチメントを介して機材を思い通りに支持することができるので、すぐさま撮影を始めることができます。
ナノポールスタンドは安定性に優れ、さまざまな撮影環境で使用できます。
水平調整脚に加え、サンドバッグ用のフックを備えているため、不整地でも安心して使用でき、さまざまな用途に素早く対応することができます。
ポール部は、取り外して手持ち用ブームとして使用することも可能です。マンフロットのロゴマークが入ったボタンを押すだけで、ポールを取り外すことができます。
この革新的機能こそが、このスタンドが、2-in-1製品として、多忙なプロのフォトグラファーに支持されている理由です。
スタジオ撮影にもロケにも使えるこのナノポールスタンドは、より良い作品づくりに役立ちます。
なお、世界最高レベルのイタリアの品質基準に沿って作られているため、耐久性に優れ、永く繰り返し使うことができます。''
質量(kg)1.07
耐荷重(kg)1.5
伸長(cm)195
最低高さ(cm)49
アタッチメント最上部アタッチメント:1/4'', 3/8″ ユニバーサルマウント, 1 5/8″ (16mm) オス, type
1本
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
手軽にどこでもきれいな写真撮影ができる撮影ボックス。フリマアプリやネットショップの商品撮影に使用すれば、商品をより魅力的にアピール出来る写真を撮影可能です。太陽光や蛍光灯などの光を拡散させ、影を和らげたふんわりとした質感の写真を撮影したり、バックライトで照らして立体感が増した雰囲気のある写真を撮影したりすることができます。デスクライトなどを2灯使用し左右から当てると、よりきれいに撮影できます。反射する被写体も、余計な映り込みを抑えキレイに撮影できます。バッグやぬいぐるみなど大きな物の撮影に便利な75cmサイズ。
付属品スクリーン2枚(ブラック/ライトグレー:1枚、両面ホワイト:1枚)、補強板2個、専用ケース
材質ディフューザー:ポリエステル、フレーム:グラスファイバー、補強板:PET、スクリーン:ポリエステル、専用ケース:ナイロン
質量(g)約1400(収納時)
寸法(幅W×高さH)(mm)スクリーン:約720×1500
外寸(mm)約W750×H750×D750
1個
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
手軽にどこでもきれいな写真撮影ができる撮影ボックス。フリマアプリやネットショップの商品撮影に使用すれば、商品をより魅力的にアピール出来る写真を撮影可能です。太陽光や蛍光灯などの光を拡散させ、影を和らげたふんわりとした質感の写真を撮影したり、バックライトで照らして立体感が増した雰囲気のある写真を撮影したりすることができます。デスクライトなどを2灯使用し左右から当てると、よりきれいに撮影できます。反射する被写体も、余計な映り込みを抑えキレイに撮影できます。模型や時計、コスメなどの小物撮影に便利な45cmサイズ。
付属品スクリーン2枚(ブラック/ライトグレー:1枚、両面ホワイト:1枚)、補強板2個、専用ケース
材質ディフューザー:ポリエステル、フレーム:グラスファイバー、補強板:PET、スクリーン:ポリエステル、専用ケース:ナイロン
質量(g)約645(収納時)
寸法(幅W×高さH)(mm)スクリーン:約435×900
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約450×450×450
1個
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
完璧な撮影は完璧な機材から生まれる!カメラを撮影位置に完全固定でき、撮影環境に左右されず複数の撮影物を同じクオリティでデジタル化できます。1.5kgまでのカメラ、静止画・動画兼用の小型スタンドです。書籍、鑑定物、古い写真、資料、動画制作等の撮影に。
仕様●カメラネジ:Wネジ式U1/4”●前後移動(mm):最大約230●最大積載質量(kg):1.5
質量(kg)3.5
外寸(mm)付属ベースボード:幅450×奥行450×高さ20、全長:約574、支柱全長:約550
1台
¥38,980
税込¥42,878
6日以内出荷
強い、信頼できる、コンパクトで便利です。このエアクッション付きのコンパクトスタンドミニは期待できる重要なフィーチャーが含まれます。
パーフェクトな撮影のためにデザインされ、ライフスタイルを補足させながら、軽量フレームは大量を持ち上げる力があります。
4段の作り、各部品を簡単に組み合わせができ、終わりましたらすぐ分解、あるいはスタジオに置いておくのもできます。
エアクッション動作のフィーチャも入っていますので、確実、スムーズな動きをサポートします。
指を傷つけたり、ギア動かなかったりという問題はありませんので、効率が上がります。
撮影終わりましたら、スタンドを取り外せば、巧妙、持ち運びやすいパッケージにしましたら、たった1.8kgの重量しかありません。
このコンパクトスタンドは軽量なのですが、5kgまでを持ち上げますので、自分のギアにペアの適応性もあります。
3ライザーのお陰で、保障もでき、4段でもコントロールしやすいです。幅広いスタンドに合いますので、不要な用品は持ち運ぶ必要ないというユーザフレンドリーな特徴があります。
一個でも複数でも、単に18cm、20cm、23cm、30cm測定のスタンドにペアするだけです。さらに、ユニバーサルのM10 × 1.5トレードや外せるM6 × 1トレードが含まれます。
質量(kg)1
耐荷重(kg)4
伸長(cm)211
最低高さ(cm)75
アタッチメント最上部アタッチメント:type 19
1本
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
秒単位で背景を設置、VLOG クロマキー背景スクリーン。ばねフレーム採用で、秒単位でリバーシブルに背景を設置。WEB会議やZOOMなどのビジネスシーンはもちろん、ライブストリーム動画やYouTubeの撮影などクロマキー合成に最適なグリーン/ブルー背景スクリーンです。壁掛け・別売のスタンドに設置可能なポール取付ループ付き。
付属品収納バッグ
色グリーン/ブルー ※リバーシブル
質量(g)約980
寸法(cm)携帯時:約63
特性ポール取付ループ付き、壁掛け、スタンド(別売)に設置可能
使用時寸法(cm)約182×132
1個
¥5,698
税込¥6,268
5日以内出荷
軽量や強い、このコンパクトスタンドは携帯の形で、忙しいフォトグラファーにとって運びやすいスタンドです。
頼りできるアルミニウムボーデイはカメラを固定させ、自分のギアは安全だと認識すれば、パーフェクト撮影ができるでしょう。
革新的なクイックスタックシステムが含まれ、このスマートなフォトグラフィーアクセサリーは簡単にセットアップができます。
セットアップするとき単にパートをはめ込み、終わりましたら折りたたみだけで完了。
さらに小型バッグに入れて保管することも可能。空間を蓄えるデザインは、手ぎわを要するアウトドア撮影には理想。
楽や効率的に使えるために、このコンパクトスタンドはエアクッションが含まれます。プレッシャー付けてもギアに指詰めは心配ありません。
10mmトレードや外せるM6×1トレード付きの便利なスピゴットが最大の互換性を与えます。最後に、大きな109cm設置面で安定性を確保されます。
質量(kg)1.23
耐荷重(kg)5
伸長(cm)237
最低高さ(cm)101
1本
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
明るく演色性の高いLED600Pcs搭載、動作確認しやすいLEDドット表示、バッテリー/ACの2電源、最大3台までコントロールする赤外線リモコン、作業性のよい無段階調光、長時間点灯に耐える冷却ファン搭載、バンドアーと充実のフィルター群、自由自在に動かせるボールヘッド雲台付属、エアークッション搭載丈夫なライトスタンド、コンパクト折りたたみ式専用ソフトボックス光を拡散して柔らかく自然な撮影(近接ソフト照明)、人物撮影はもちろん商品撮影にも威力を発揮
仕様●ライト光源:白色LED/300個、橙色/LED300個●ライト電源:ビデオバッテリーSONY系NP-FシリーズAC100V 50/60Hz●ライト最大出力:約36W●ライト色温度:約5500K/3200Kモード切替式ミックス約4200K●ライト調光範囲:約100~0%連続●表示:01~99●ライト照度:5500K時/約2800lx、50cm/約11500lx●ライト点灯時間:約150分/6300mAh●残量表示:LED表示(電圧検知)●ライト発光面:約155×255mm●ライト部寸法:約260×188×40mm●ライト部重量:約1260g●ACアダプター:DC9~12V-5A センター+●スタンド伸長:約87~250cm●スタンド折りたたみ長:約76cm●スタンド重量:約1670g●スタンド最大積載重量:4kg(参考値)●付属品:ソフトボックス/ソフトンフィルター/アンバーフィルター(色温度調整時仕様)/リモコン(赤外線)/ACアダプター/ダボ付ボールヘッド
アズワン品番68-1971-42
1個
¥92,980
税込¥102,278
10日以内出荷
高性能・高品質・高耐久に優れた中型クランプ方式デジタルデータスタンドです。ベースボードは縦位置・横位置に取り付けられ一般のテーブルにもしっかり固定できます。クランプを取り付けた状態で、支柱を逆方向に向け大きな原稿も撮影可能です。書籍、鑑定物、各種資料、古い写真、動画制作に。
仕様●カメラ取付:カメラネジU1/4”・3/8”●最大積載質量(kg):5
質量(kg)ベースボード:4.7、支柱部:5.8
外寸(mm)ベースボード:幅450×奥行600×高さ25、全長:約980、支柱全長:約920
1台
¥139,800
税込¥153,780
6日以内出荷
カーボン製ナノポールスタンドは、マンフロットの中で最も軽量なナノスタンドで、機材サイズを小型化し、身軽に移動したい人向けです。
軽量アルミニウムベースとカーボンファイバーコラムのおかげで重量はわずか750gで、カーボンナノポールスタンドは、スタジオの内外で活動し機能性を重視するクリエイテイターが一般的に選択されているキットのスピードライトやLEDライトなど、最大1.5kgまでの小型照明器具に最適です。 この軽量照明サポートは動作しながらの撮影を可能にするだけではなく、高水準のイタリア製で、信頼のおける確かなクラフトマンシップの品質と素材が用いられています。
折り畳み収納高は51cmのこのコンパクトなカーボンナノポールスタンドは、機内持ち込みカバンや収納スペースの限られた人たちに最適です。
照明キットが必須な時も妥協なしで身軽な移動や、キットのコンパクト化を維持することができ、カメラバッグのサイドについている三脚ポーチにすっきりとスライド挿入することもできます。
カーボンナノポールスタンドの機能的なレベリングレッグが水平ではない地形、ストリートや岩場の坂のような厳しい環境下でも安定して垂直に照明のサポートを維持します。
ベースに安全性を加えるために屋外使用時には重りとしてのサンドバッグを掛けるフックが付いています。
多目的ライトスタンドはマルチアタッチメントオプションとして、付属のステンレススチール製16mm スピゴット、3/8'' ネジ、取り外し可能1/4''ネジアダプター使用で幅広い照明機材に安全に装着できます。
カーボンナノポールスタンドの軽量の特性により、クイックリリースツイストロックが付いた取り外し可能なカーボンファイバーセンターコラムは、必要な場所に正確に照明を当てるために、ハンドブームとしての使用も可能。
質量(kg)0.87
耐荷重(kg)1.5
伸長(cm)197
最低高さ(cm)61
アタッチメント最上部アタッチメント1/4'', 3/8″ ユニバーサルマウント, 1 5/8″ (16mm) オス, type
1本
¥22,980
税込¥25,278
5日以内出荷
『撮影用品』には他にこんなカテゴリがあります
- カラーチャート/グレーチャート
- 簡易撮影スタジオ/ボックス
- レフ板
- ベスト/服
- 冠布
- カメラレインカバー/レインブラケット
カメラ・ビデオカメラ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。